ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。
仕様ビット軸対辺6.35mm
質量(g)17/(取付工具:最大)500
許容トルク(N・m)2
推奨ねじM4サイズの小ネジ
ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。
仕様ビット軸対辺6.35mm
質量(g)48/(取付工具:最大)500
許容トルク(N・m)6
推奨ねじM4サイズの小ネジ
ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。
トラスコ品番441-8694
材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼
幅(mm)26
色ブラック
高さ(mm)63
奥行(mm)26
差込角(mm)6.35
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
差し込むだけでオートロック。片手でワンプッシュでビット取り出しできる。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に。
材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー●スリーブ:アルミ●リング:ばね鋼
全長(mm)63
質量(g)17
差込角(mm)6.35
チャック外径(Φmm)26
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。
片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)
別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。
軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
材質本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄
トラスコ品番792-1411
セット内容クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個
幅(mm)20
全長(mm)61
質量(g)(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500
差込角(mm)6.35
1セット(4個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。
カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに
全長(mm)37(ビットホルダー)
質量(g)118
ビット取付方法引張スライド式
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
強力ネオジウム磁石でネジをしっかりキャッチ。
全長45mmの短いビットにも使える極小サイズ。
手回しドライバーにも電動ビットにも使用可能。
脱磁も可能。
材質(本体)ポリカーボネート
材質(磁石)ネオジウム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
材質本体:アルミ
仕様ビット軸対辺6.35mm
軸径(Φmm)(対辺)6.35
幅(mm)Φ20
高さ(mm)41(本体部分のみ)
質量(g)(取付け工具最大)500まで
奥行(mm)Φ20
耐荷重(kg)0.5
プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。
トラスコ品番493-7015
質量(g)21
種類特殊形状
材質(軸)鋼板
先端形状プラス、マイナス
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。
片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)
キーアダプターは先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
材質本体:アルミ 、キーアダプター:鉄、カラビナ:アルミ、鉄
トラスコ品番792-1420
セット内容クイックキャッチャー(ブラック):1個、キーアダプター:1個、カラビナ(ブラック):1個
長さ(mm)41
幅(mm)20
全長(mm)61
質量(g)(キーアダプター取付最大)150、(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500
差込角(mm)6.35
1セット(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。
商品構成単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!
仕様アダプター付
全長(mm)100(携帯時)
質量(g)55
ビット取付方法押込スライド式
差込口6.35mm対応
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。アルミ材を用いた軽量設計。アルマイトで色分け。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
トラスコ品番441-8702
材質本体:アルミ
軸径(Φmm)対辺6.35
幅(mm)Φ20
全長(mm)61
色ブラック
高さ(mm)41(本体部分のみ)
質量(g)カラビナ取付最大:500
奥行(mm)20
差込角(mm)6.35
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数4点
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クイックキャッチャーに取りつけて鍵や小物を腰回りで携帯して持ち運びできます。
先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
材質本体:鉄、リング:鉄
トラスコ品番792-1403
長さ(mm)40
全長(mm)58
質量(g)(取付最大)150
差込角(mm)6.35
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ソフト樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番395-0549
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼
全長(mm)65
質量(g)31
先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1袋(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど
充電時間(分)約60
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)
質量(g)170
環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)
充電可能回数約500回
付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書
電圧(V)DC3.6
最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)
バッテリー容量(Ah)0.8
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード