タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)1.27
ボルト長さ(mm)90
本体寸法(mm)160×42
開口寸法(mm)0~50
爪幅(mm)(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
全長(mm)160
爪幅(mm)15、奥行25
口の開き(mm)15~55
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です
深さ(mm)30.56
爪幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ボルト先端ボール仕様
深さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
爪幅(mm)19
開き幅(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。
材質クロムモリブデン鋼
ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。
てこの作用により小さな力で作業できます。
用途自動車整備
材質クロムバナジウム鋼ジョー
4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。
インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。
質量(kg)2.4
適合車種4t車~大型車まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.75
高さ(mm)50
開口寸法(mm)18-22
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。
ジョーは頑丈に作られています。
用途自動車整備
材質クロムバナジウム鋼ジョー
ボルトの長いボールジョイントの取り外しに便利
高さ(mm)74
奥行(mm)40
爪幅(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。
駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途ボールジョイントの分離に使用。
仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付
適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車
トラスコ品番859-1219
質量(kg)3.0
寸法L(mm)165
寸法H(mm)160~200
寸法W(mm)70
角ドライブsq(mm)9.5
定格出力(kN)25
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
適合車種三菱キャンター、ふそうLight truck
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。
U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。
U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
用途プーラー
質量(g)700
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
質量(kg)7.96
最大開き(mm)120
口幅(mm)35・45
アズワン品番64-2213-79
1個
¥79,100
税込¥87,010
翌日出荷
ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。
2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。
U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。
U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
用途プーラー
質量(kg)2.4
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。
2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。
U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。
U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
用途プーラー
質量(g)700
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
トラック用。
質量(kg)5.34
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。
てこの作用により小さな力で作業できます。
油圧作動でより小さな力で作業ができます。
用途自動車整備
材質クロムバナジウム鋼ジョー
タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.73
口の開き(mm)30
適合車種BMW
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
適合車種ALU
強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離
仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付
適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車
トラスコ品番821-7817
質量(kg)1.6
寸法L(mm)135
寸法H(mm)116
寸法W(mm)55
角ドライブsq(mm)9.5
定格出力(kN)1.5(max30)
開口範囲(mm)16~50
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
アゴ部分を交換することで3種類のサイズに対応します。
トラック用。
質量(kg)9.24
開き幅(mm)25、32、47
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。
軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
ボールジョイントプーラー用
長さ(mm)110
質量(kg)0.44
ねじ径G5/8
適合品番128-4・128-5
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ボールジョイントプーラー用
長さ(mm)68
質量(kg)0.18
ピッチ(mm)1.5
適合品番128-3
ねじサイズM18
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1本
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
アジャスタブルボールジョイントプーラー(129-2)用のボディです。
適合プーラー:129-2
質量(kg)0.61
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
アジャスタブルボールジョイントプーラー(129-2)用のレバーです。
適合プーラー:129-2
質量(kg)0.35
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
アジャスタブルボールジョイントプーラー(129-1)用のレバーです。
適合プーラー:129-1
質量(kg)0.24
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
アジャスタブルボールジョイントプーラー(129-4)用のボディです。
適合プーラー:129-4
質量(kg)1.35
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ