保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
バンド長さ(m)50
配線などを繰り返し束ねたりはずしたりできます。
使用温度範囲(℃)0~85
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4365
色グリーン
高さ(mm)30
質量(g)18
包装形態裸
縦(mm)300
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥859
税込¥945
当日出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付
材質ステンレス
シート止めに最適!。小荷物の固定にも使えます!
用途シートや小荷物の固定などに
こんなお得な商品も!

ステンレスバンド
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
どの環境下でも使用可能
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。
ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
こんなお得な商品も!

ラチェット式ステンレスバンド
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
色ベージュ
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4373
色混色
高さ(mm)30
質量(g)27
包装形態裸
縦(mm)600
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定など。
材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)
タイプボール付タイプ
ボール・電柱に取付ける為のベルトです。
1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質SUS316
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
色白銅
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ボール取付バンド/ステンレス製
適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4357
色混色
高さ(mm)30
質量(g)18
包装形態裸
縦(mm)300
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥859
税込¥945
当日出荷
樹脂玉付コード
全長(mm)200
エスコ品番EA628W-20
ボール径(Φmm)29
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
本物の金属のような深い色が特徴のライトプランター。本物の金属とは異なり、驚くほど軽量です。より本物に近づけるために、複数色を塗り重ね丁寧に仕上げました。
仕様(底穴)あり
材質FRP
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様両端フック
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.25
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~538
最小結束径(Φmm)12.7
適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
お遊戯などにも大活躍のカラフルリストバンド
セット内容2個組
材質ポリエステル
寸法(mm)ゴム:約Φ50(伸びていない状態)、レース:120
アズワン品番65-1827-73
1個
¥228
税込¥251
3日以内出荷
ポリエステルで全面コーティングされているため、結束を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。
材質バンド:ステンレス(SUS316L)、コーティング:ポリエステル
厚さ(mm)0.25
色黒
最小結束径(Φmm)12.7
適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT-E
キャッチコピー:カラフルなボールの動きがかわいいリストバンドです。商品説明:レースとふわふわのカラフルボールのリストバンド!
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体2個組
材質ポリエステル
寸法(mm)ゴム:Φ50、レース:120
色黄
1個
¥228
税込¥251
3日以内出荷
キャッチコピー:カラフルなボールの動きがかわいいリストバンドです。商品説明:レースとふわふわのカラフルボールのリストバンド!
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体2個組
材質ポリエステル
寸法(mm)ゴム:Φ50、レース:120
色赤
1個
¥228
税込¥251
3日以内出荷
キャッチコピー:カラフルなボールの動きがかわいいリストバンドです。商品説明:レースとふわふわのカラフルボールのリストバンド!
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体2個組
材質ポリエステル
寸法(mm)ゴム:Φ50、レース:120
色青
1個
¥228
税込¥251
3日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。
材質ステンレス(SUS316L)
厚さ(mm)0.25
色シルバー
タイプステンレスバンド
使用温度範囲(℃)-60~538
使用バンド(mm)なし
最小結束径(Φmm)12.7
適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
色ベージュ
適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10]
適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
1個
¥309
税込¥340
欠品中
1個
¥899
税込¥989
欠品中
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
バンド幅(mm)10
材質(SUS)304
締付方式ラチェット式
1パック(20個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質ABS樹脂
仕様屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します
用途「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×238×8
材質シリコンゴム
質量(g)40
温室ハウスのハウスバンド投げ専用ボール
適合幅(mm)10~120mmまでのハウスバンド
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:紙紐3本撚り
色茶
タイプ半晒170g/m2
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式ボールロック
適合ビットB-30
ビット取付方法ビット差込式
用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質EVA・HPE
寸法(mm)25×234
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です。BIT 5本入。ボールロック式ステンレスバンドの手巻き用工具としてもご使用頂けます
用途バンドバックルBB-RB専用の電動ドライバー用ビットです
材質クロムモリブデン鋼
表面処理メッキ
型式D型用
1袋(5本)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
熱湯もOK、ストレーナー(濾し器)付きの、水出しコーヒーポット。水出しだから、熱による酸化を防ぎ、コーヒー豆本来の味を引き出すことができます。低温で抽出した水出しコーヒーは渋みが少なくまろやかな味わいです。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。
【コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れる!】(1)ストレーナーにコーヒー粉を入れ、ポットにセットする。 (2)コーヒー粉全体が湿るように少量ずつ水(軟水がおススメ)を注ぎ、「の」の字を描くようにドリップ。※お湯ではなく水で抽出してください。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で8時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、ストレーナーを外したらできあがり。
熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 ストレーナーの底が外れて洗いやすい仕様。
使って安心の日本製です。
材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル
色ブラック
質量(g)600
容量(L)出来上がり:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×9.4×29.4
口径(Φcm)8.8
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ