5,679件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
949 税込1,044
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状ストレート 仕様標準形 種別外筒両端シール形 材質(シール)ゴム 材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状ストレート 仕様標準形 タイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き 材質(シール)ゴム 材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)金属製
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


リニアブッシュ ストレート形 大阪魂 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。フランジを4箇所平取したタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状角フランジ形 仕様フランジ角形 種別ロングタイプ 材質(シール)ゴム 材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状角フランジ形 仕様フランジ角形 種別外筒両端シール付 材質(シール)ゴム 材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ N-Vタイプ
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途各種 直線運動部 軸角度(°)(最大同軸度)0.015 材質(外筒)ステンレス 材質(保持器)樹脂 仕様片側シール(ニトリルゴム)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状ストレート 仕様標準形 種別標準形 最高使用温度(℃)80
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器の材質は、スチールを使用しております。
用途各種 直線運動部 玉列数6
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLSタイプ
スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット DLSタイプ
スリット入り樹脂ハウジングに自動調芯機能を持ったステンレス製開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部 材質ステンレス
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LC-Aタイプ
スタンダードサイズで取付は上下どちらの方向からでも可能です。 ケースはアルミ製で軽量・コンパクト・高精度です。
用途各種 直線運動部 寸法F(mm)60 寸法S2(mm)6.8 材質(リテーナー)合成樹脂 材質(ハウジング)アルミニウム 仕様両側シール付
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-Cタイプ
FCD製のハウジングにスタンダードボールブッシュ2個を、間隔をあけて組み合わせたユニットです。 モーメント荷重が作用する場合に適しています。
用途各種 直線運動部 寸法L1(mm)11 寸法T(mm)25 寸法a1(mm)M6 寸法c(mm)15 寸法e(mm)25
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 標準型 フランジ無
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLS-OPYタイプ
スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLS-OPタイプ
スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 国内で広く普及しているミリ寸法系列で、精度等級はP級とSP級が用意されています。 保持器の材質は、スチールを使用しており、シール無しの場合150℃の耐熱仕様です。
仕様●内径:50mm●外径:76mm●全長:100mm●質量:1.4kg
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ
標準型と2連式型の中間サイズで、取り付けスペース、負荷容量等、仕様用途に応じ選定できます。 リテーナーは一体型で構成され、軌道面長さを限界まで長くし、負荷容量を増加させています。
用途各種 直線運動部 玉列数4 軸角度(°)(最大同軸度)0.012 タイプミディアム 材質(保持器)樹脂 仕様シールなし
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ショート型ボールブッシュ N-VSタイプ
標準型の全長を短くし、軽量化、ショートストロークによりコンパクトな設計が可能となります。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途各種 直線運動部 仕様両側シール(ニトリゴム) 質量(kg)0.005 タイプ全長ショート 全長L(mm)14(0~-0.2) 外径(Φmm)12(0~-0.009) 寸法D1(mm)11.5 寸法W(mm)1.15 基本動定格荷重(N [kgf])117.6[12] 基本静定格荷重(N [kgf])147.0[15] 内接円直径d(Φmm)6(0~0.009) 材質(保持器)樹脂 軸角度(°)(最大同軸度)0.012 玉列数4
1個
669 税込736
翌々日出荷

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 欧米地域で広く普及しているミリ寸法系列で、リテーナーの材質は合成樹脂を使用しています。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ
標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。
用途各種 直線運動部 材質(保持器)樹脂 仕様シールなし
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードサイズで取付けは上下どちらの方向からでも可能であり、機種に合わせた設計組立が容易にできます。 側面片側は基準面となっていますので、位置決め、精度出しが容易です。 ケースはアルミ製の押出成型で、成型後充分熱処理してありますので、軽量、コンパクト、高精度です。(すべて両端シール付)
仕様●内径:50mm アズワン品番68-0613-40
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)