パネル(青、緑、赤、黄各1枚)と中敷マット(水色1枚)のセット
材質パネル:(外被)ターポリン(芯材)ポリエチレン・ラワン合板、中敷マット:(外被)ターポリン(芯材)ポリエチレン
質量(kg)パネル:3.3/枚、中敷きマット:2.5
寸法(cm)プール内:120×120
厚さ(cm)中敷きマット:2
パネル厚(mm)75
パネル高さ(mm)400
1組
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
白・クリア各色約250ヶ入り(計500ヶ入り)CEマーク付食品衛生法規格基準品
用途ボールプール専用ボール
材質ポリエチレン
直径(Φcm)7
質量(g/個)10
1組(500個)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
材質ポリエチレン
質量(g)約5
径(Φmm)(約)65
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ポリエチレン
直径(mm)55
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
動き始めの6か月から!知育の仕掛けで中で集中して遊んでくれる!360°知育ベビードーム!
頭と体をつかった遊び方20種類以上!
大きくなったらボールプールに変身!
5歳頃まで長~く遊べます。
セット内容本体×1、板パーツ(大)×4、板パーツ(小)×1、かがみシート×1、お片付けバッグ×1、使用説明書×1、ボール×15
適合年齢(歳)6ヶ月以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
底部にも空気が入るのでクッション性があり安全で快適。
水量目安は高さ24cmまで入れて275L。
材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)
質量(g)1500
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1470×330
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
オシャレな3リングデザインのベビープール。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
寸法(mm)外径860×250
質量(g)574
容量(L)(高さ17cmまで入れて)68
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質ナイロン
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
外寸法・高さ(mm)220
子どもだけではなく大人も一緒に楽しめる大型のビニールプール。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
寸法(cm)200×147×46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2200×1520×460
水量(L)540(高さ34cmまで入れた時の目安)
質量(g)4700
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質PP
超お得!1000個入り!おまつり気分って大好き!なかよしのお友達とスーパーボールすくいで遊ぼう!夏の集客用イベントとして最適!子供会やおうち縁日にも!200名様用。
直径(Φmm)約800(プール)
寸法(縦×横)(mm)900×1700(レジャーシート)
材質スーパーボール: ポリブタジエン
セット内容スーパーボール1.8Φcm240コ、スーパーボール2.2Φcm600コ、スーパーボール2.7Φcm100コ、スーパーボール3.2Φcm40コ、スーパーボール3.8Φcm20コ、スーパーボール4.5Φcm5コ、スーパーボール7.5Φcm1コ、 すくい枠グッピーちゃん6号200枚、容器10コ、おみやげ用袋200枚、80cmプール1コ、エアーポンプ1コ、レジャーシート1枚
1セット
¥40,980
税込¥45,078
10日以内出荷
用途イベントなどに
付属品エアーポンプ1個付属
サイズ(cm)100×65×30
1セット(1個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
59mm室内用ボール100個入り
材質PE
寸法(cm)40×22×25
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
ホースで水道の蛇口と繋げばヤシの木からシャワーが出ます。
釣竿、魚2匹、ボール6個付き。
底のパッドは柔らかいため、安全に遊べます。
プールの底部には、排水口があります。
付属品修理用パッチ、釣竿、魚2匹、ボール6個
材質PVC(塩化ビニル樹脂・非フタル酸系可塑剤使用)-99%、PE-1%
質量(kg)3.69
寸法(cm)218×188×99
水量(L)182(高さ13cmまで入れて)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02
仕様単位面積:2,800個/m2
材質PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)80
サイズ(mm)Φ20
入数1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
タイプトリガー式
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
最大風量(m3/min)1.1
真空度(kPa)10.3(最大)
風圧(kPa)29.7(最大)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
Bastway社のエアマットに手動で空気を入れる空気入れです。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
質量(kg)0.72
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×11×48
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
水抜き栓付き
本体寸法(cm)152×237×94
材質PVC
水量(L)約525
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
楽々注入。電動エアポンプ。電動で素早く膨らませたり空気を抜くことができます。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、スチール
質量(kg)0.8
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×12
1台
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
プールの底に沈めたボールを拾うことで、水に慣れ、水中動作の習得に役立ちます。
セット内容10個1組(青・緑・赤・黄・紫各2個組)
材質合成ゴム
寸法(mm)直径約42
質量(g)約40/個
1組
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
片手操作で面倒な空気入れがラクラク!
ハイパワーな充電式エアーコンプレッサー、ドライブからレジャーまで大活躍。
ボタンで規定の空気圧設定、充填して自動でストップ。
4種のアタッチメントでいろいろなシーンで活躍。(うきわ、プール、ボール、自転車、乗用車)
LEDライトで夜間の作業もサポート。
充電に便利なACアダプター付き。
3カ月間保証書付き。
セット内容本体、USBケーブル、ACアダプター、アタッチメント×4
材質ABS樹脂
質量(g)480
電圧(V)7.4
電源USB充電
電力(W)50
連続使用時間(分)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5.3×20.5
充電時間(時間)6
設定圧力範囲0.35~10.5bar/5~150psi/0.35~10.5kg/cm2
使用空気圧(kPa)35~995
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ビーチやプールタイムをよりオシャレに演出してくれるビーチボールです。
あるだけでも盛り上がるキュートな雑貨で夏を楽しんでください。
適合年齢(歳)3歳以上
USB充電式のコンパクトな電動エアーポンプ。4つのライトモード付き(強、中、弱、点滅)。8種類のノズル付き(多機能シリコンノズル、エアベッドノズル大、エアベッドノズル小、真空パック用吸着ナット、真空パック用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル大、浮き輪用ノズル小)
用途エアーポンプ、電動ポンプとして。浮き輪やエアベッドの空気入れ、真空パックの空気抜きに。アウトドア レジャー ランタン USBランタン 電動ポンプ 浮き輪 エアベッド エアーベッド 空気入れ 布団圧縮袋 ゴムボート ボール 軽量 コンパクト電動エアーポンプ コードレス 大容量 小型 プール 水遊び ポンプ
付属品本体、8種類ノズル、USBケーブル、USB変換アダプタ、キャリーバッグ
材質ABS、PC
質量(g)225
時間【照明】(弱)20時間、(中)8時間、(強)4時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×4.8×7
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1360
充電方式USB Type-C
使用可能時間(分間)【空気注排出】(弱)約30、(強)約18
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
おまつり気分って大好き!なかよしのお友達とスーパーボールすくいで遊ぼう!夏の集客用イベントとして最適!子供会やおうち縁日にも!100名様用。
直径(Φmm)約800(プール)
寸法(縦×横)(mm)900×1700(レジャーシート)
材質スーパーボール: ポリブタジエン
セット内容スーパーボール1.8Φcm240コ、スーパーボール2.2Φcm226コ、スーパーボール3.2Φcm20コ、スーパーボール3.8Φcm10コ、スーパーボール4.5Φcm7コ、すくい枠グッピーちゃん6号100枚、容器10コ、おみやげ用袋100枚 、80cmプール1コ、エアーポンプ1コ、レジャーシート1枚
1セット
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
車のDC12V電源で作動するコンパクトサイズのコンプレッサー。指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。 ※空気圧表示単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm²。自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き。 プラスチックノズル(大)・・・ビニールプールなど。 プラスチックノズル(小)・・・うきわなど。 ボール用空気針。暗い場所でも安心、ホワイトLEDライト内蔵。保管に便利な収納袋付属。
仕様空気圧表示誤差:±5%、空気圧指定範囲:PSI→3.0~150(1PSI刻み)、BAR→0.3~10.3(0.1BAR刻み)、KPA→30~990(10KPA刻み)、kg/cm2→0.3~10.5(0.1kg/cm2刻み)
色ブラック
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)5
電圧(V)DC12 マイナスアース車
ケーブル長(m)約3
連続使用時間約10分(約10分で自動停止)
ホース長さ(cm)約10
最大消費電流(A)8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×245×49
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。
また、ホーリングシステムとして使用可能です。
ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。
メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様滑車:28mm
色ブルー
質量(g)285
寸法(cm)108×80×37
引張強度(kN)15
適合ロープ径(Φmm)13
使用荷重(kN)10
ケーブル径(Φmm)ワイヤーケーブル:12
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ダブルスプール&リール取付けシートで簡単ラクラク巻き取り!!。塩抜き機能でPEラインをさらに長持ち!!。高速4倍速ダブルハンドルと4ボールベアリング内蔵。ダイキャストクランプで軸ブレの無い超スムーズな巻き替えを実現。リール取り付けシートでリールへの巻き取り、巻き替えが簡単ラクラク!!。塩抜き伸縮スプールと脱水パックで使用後のPE塩抜き洗浄ができ、PEラインをより長持ちさせることができます。
付属品塩抜き伸縮スプール(スプール外径Φ125mm)、リール取り付けシート、アルミカラー(4種類、9個)、締め付けナット(4個)、ラインガイドリング、テンションスプリング、SUSワッシャー(2枚)、ゆるみ止めウレタンワッシャー(3枚)、脱水パック、収納用ドライバッグ、テフロンワッシャー、六角レンチ
質量(g)665(本体)、160(塩抜き伸縮スプール)、195(リール取り付けシート)
収納時寸法(mm)260×240×150
シャフト長さ(mm)Φ8×105(上部)、Φ8×115(下部)
取付幅(mm)クランプ:最大43
ギア比4.08:1
ドラグ力(Kg)実用最大3(スプール径70mmにて計測)
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
FLOODシリーズ。コート面の明るさムラを抑え、効率良く均一に照射。最適なプレイ環境を実現するポールライト。テニスコートに最適な配光へのこだわり。テニスコートだけではなく、フットサルコート・駐車場・プールなどにも有効な配光です。夜でもプレイしやすい光環境へのこだわり。夜の環境ではロブショットなどの高く上がったボールが見えづらくなります。その為、プレイの幅が狭くなり自由なプレイを阻害します。専用配光を持った照明ならコート内の空間を高い位置まで広く照らすので、一般的な照明よりもボールが見やすく、プレイ時のストレスを軽減します。
材質アルミダイキャスト
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
仕上黒レザー仕上
保護等級IP66
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-30~40(一時的な温度上昇においては50℃まで使用可)
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
配光タイプフロント&ワイド配光
LED交換不可
おまつり気分って大好き!なかよしのお友達とスーパーボールすくいで遊ぼう!夏の集客用イベントとして最適!子供会やおうち縁日にも!100名様用。
直径(Φmm)約800(プール)
寸法(縦×横)(mm)900×1700(レジャーシート)
材質スーパーボール: ポリブタジエン
セット内容スーパーボール1.8Φcm80コ、スーパーボール2.2Φcm200コ、スーパーボール3.2Φcm13コ、スーパーボール3.8Φcm6コ、スーパーボール4.5Φcm3コ、すくい枠グッピーちゃん6号100枚、容器10コ、おみやげ用袋100枚、80cmプール1コ、エアーポンプ1コ、レジャーシート1枚
1セット
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
ホコリやゴミもハイパワー噴射で一気に吹き飛ばせる!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。コンパクト&軽量設計で、狭い隙間はもちろん、車内やベランダなど幅広い場所で活躍します。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。使用場所に合わせて風力を8段階に調節できます。 。電池残量や風量をひと目で確認できる、デジタル表示付きです。 。持ち運びに便利な収納袋が付属しています。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
世界中の人々の幸せと想像力の象徴であるスマイリーの誕生50周年を祝うべく、SUNNYLIFEとのコラボレーションアイテムが誕生しました。
プールやビーチで注目を集めること間違いなしです。50周年を記念したデザインと、イエローカラーが印象的でプールやビーチで注目を集めること間違いなしです。
ビーチサイドでくつろいだり、リラックスした時間を過ごせます。
材質PVC
CE0120認定品。
スイベルダブルプーリ。
シールドボールベアリング。
オレンジとブルーのセット。
クイックリリースピン(ブルーに付属)
ロープエンドカバー(オレンジに付属)
ベケットサイドに配置してロープエンドを接続する設計で、必要時に互いのプーリを限界まで引き寄せ可能。
仕様滑車:25mm
質量(g)436
引張強度(kN)36
適合ロープ径(Φmm)~8
使用荷重(kN)3
1セット
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
関連キーワード