種類クランプレバー
形状スティック形
取付部おねじ
種類グリップレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)円筒形:黒
表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
種類グリップレバー
取付部おねじ
材質(本体)黒色フェノール樹脂
表面処理(シャフト)クロムメッキ
材質(シャフト)鋼材SUM22
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(ノブ)フェノール樹脂
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)SUS303
種類グリップレバー
取付部おねじ
材質(本体)黒色フェノール樹脂
材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
種類テンションレバー
形状ノブ付形
材質(本体)鋼材SUM22
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)鋼材SUM22
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(レバー部)静電塗装
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
用途リーチクランプ専用のシャフトです。
寸法F(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法A(Φmm)-
材質(本体)黒色フェノール樹脂
種類グリップレバー
取付部おねじ
材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様内爪・外爪両用爪付
セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質スチール
タイプ3ツ爪タイプ
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに
セット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス
質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278
対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
全長(mm)100
両頭機能片頭
先端形状六角
トラスコ品番853-5398
軸径(Φmm)5
質量(g)17.5
先端サイズ2
本数10
差込口5
溝(mm)【ボール】14
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
関連キーワード