皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)約225
仕様皮革厚さ2mmまで使用可能
材質スチール、ABS、真鍮
質量(g)約336
穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドイツ産ビーチ材をサンデッド加工で仕上げた、高級シューツリーです。
耐久性と吸湿性に優れています。
細身の木型ながらボリュームがあり、今日的なインポートシューズにおすすめです。
また、サイドスプリットが施されているため幅広いワイズに対応できます。
材質木材(ドイツ産ビーチ)、鉄
靴の型崩れを防ぐシューズキーパー2足セットです。材質には抗菌剤(Ag+)が練りこまれています。24cm~30cmの靴に使用できます。
材質ポリプロピレン、スチール
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
高級靴にマッチする木型で開発されたシュートゥリーです。
ツインチューブですのでテンションが高く、靴の余分なシワを伸ばし、美しく保ちます。
木材が硬く、重厚感のあるビーチウッド(ブナ材)を使用しています。
従来品よりもしっかりとニス塗りを施しています。
内側から一方通行のネジを採用し、ヒール部分は外からネジが見えません。
材質ビーチウッド(ブナ材)
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
様々な靴にマッチする木型で開発された廉価版のシューツリーです。
従来品よりも甲にボリュームがあり、先が2つに割れるタイプなので縦横しっかりと履きジワを伸ばします。
また、ヒール部分は細身にシェイプされておりますので余分なふくらみを靴に与えません。
頑丈で吸湿性に優れたバーチ(樺)材を使用しています。
コストパフォーマンスの優れた商品です。
材質バーチ材
種類スライド形
段数3
種別重荷重用
仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
プラスチック製のお手軽なシューズキーパーです。 靴の本場イタリア製ですからほとんどの靴型にフィットして靴を新品の時の形に保たせます。 コイル部分をつかめますので靴磨きの際も便利です。
材質プラスチック、鉄
サイズフリ-サイズ
適合サイズ(cm)24.5~27
高級靴にマッチする木型で開発された仕上がりの美しいシュートゥリーです。
吸湿性に優れたビーチ(ブナ)材を使用しています。
軽くニス塗りが施されており、汚れにくく丈夫で高級感があります。
特長は一の甲・二の甲共に低く、靴の奥まで挿入ができます。
また、ヒンジド式(蝶番ネジ)を採用しておりますので靴にかかるテンションの微調整が可能です。
伝統的な革靴には勿論、あまりテンションを強くかけたくない方やローファー・スリッポンなどにもおすすめです。
材質ビーチ材
形状ストレッチャーユニット
軸穴種別円筒穴形
ユニット形状ストレッチャーユニット
取付ボルトの呼びM10
材質(ユニット)鋼板製
靴の型崩れを防ぐシューズキーパー2足セットです。材質には抗菌剤(Ag+)が練りこまれています。21cm~27cmの靴に使用できます。
材質ポリプロピレン、スチール
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
色マットブルー
穴数2
RoHS指令(10物質対応)対応
靴のニオイ、ムレに絶大な効果!!靴内の嫌なニオイ、ムレを除去!靴に丸めて入れるだけ。靴用に開発した抗菌、消臭効果の高いシューキーパーです。特許製法のシリカクリンを使用し、靴内の嫌なニオイ、ムレを素早く取り除きます。抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
用途革靴、スニーカー、パンプス等に最適です。
材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲルB型
寸法(cm)21.5×10.3×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高級感のある黒塗りのシューツリーです。
立体的で甲の高さを抑えたラストは様々なインポートシューズにマッチします。
ツインチューブなのでテンションが強く、靴のシワをしっかり伸ばし型崩れを防止します。
材質木材(メイプル)、鉄
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数1
トラスコ品番398-6446
色マットブルー
質量(g)115
穴径(Φmm)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×97×35(ハンドルロック時)
穿孔能力(枚)約20(PPC用紙)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)PPC用紙約25(最大)
材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
穴数2
穿孔奥行(mm)13
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×126(ロック時60)
こんなお得な商品も!

パンチプライヤー 回転式穴あけ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm)220
トラスコ品番446-9526
質量(g)251
穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
差し込みや抜き取りも容易でスムーズな移乗が行えます。オレンジ色の本体に移乗方法のポイントがイラストで入っています。蛇腹の特殊形状により、様々な角度の車いすやストレッチャーへの移乗が容易です。★居室に置いておいても、オレンジ色で明るいイメージです。
アズワン品番66-0002-77
関連キーワード