主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。
用途ポストフレックス用接着剤
質量(kg)1
アズワン品番64-6604-12
1セット
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。必要分のみ使用できるの余る事なく使えます。
用途ポストフレックス用接着剤
質量(kg)1
アズワン品番64-6604-13
1セット
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)77
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)Φ200
主剤500g、硬化剤10gx2、骨材1Kgのセットです。硬化時間目安、寒期専用、30分~1時間です。低温下でも素早く硬化するため、気温の低い時期に最適です。
用途ポストフレックス用速乾性接着剤
質量(kg)1.5
アズワン品番64-6604-14
1セット
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)76
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)140
こんなお得な商品も!

接着剤 車止め用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。
弾性接着で振動や衝撃に強いです。
使いやすい一液、常温硬化タイプです。
無溶剤のため安全でにおいが少ないです。
硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。
ABS樹脂製の車止めの接着。
※舗装直後のアスファルトには接着できません。
アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。
主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地
成分エポキシ変成弾性
色灰白色
主成分変成シリコーン樹脂
特性弾性接着、無溶剤、強力型
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。
用途ポストフレックス用接着剤
質量(kg)1
アズワン品番64-6604-16
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
主剤1.5kg、硬化剤1.5kgのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。
用途ポストフレックス用接着剤
質量(kg)3
アズワン品番64-6604-11
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。必要分のみ使用できるの余る事なく使えます。
用途ポストフレックス用接着剤
質量(kg)1
アズワン品番64-6604-17
1セット
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
エポキシ系2液性接着剤。アルミチューブ入り。配合比=1:1の為配合しやすく作業が簡単です。
用途ガードコーンや道路鋲・縁石鋲等
屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。
屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。
また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など
セット内容専用アダプター+接続ボルト
厚さ(mm)12
直径(Φmm)210
材質(本体)ポリウレタン
材質(アダプター)PE
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。
1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
成分アクリル樹脂系エマルション形
色グレー
比重1.57±0.1
粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min
接着強度(N/mm2)2.3
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
主なワークパーツ
1本(1kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
主剤500g、硬化剤10gx2、骨材1Kgのセットです。硬化時間目安、寒期専用、30分~1時間です。低温下でも素早く硬化するため、気温の低い時期に最適です。
用途ポストフレックス用速乾性接着剤
質量(kg)1.5
アズワン品番64-6604-18
1セット
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
2液性のエポキシ系接着剤です。
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(1kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
主剤1.5kg、硬化剤1.5kgのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。
用途ポストフレックス用接着剤
質量(kg)3
アズワン品番64-6604-15
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
20t車で踏みつけても復元します。時速100kmで10回ひかれても形はそのままです。バネ構造と同じ役割で復元能力が高いです。ポストフレックスは表面に特殊コーティングを施しています。紫外線や汚れなど、あらゆるものからポストをブロックします。施工が簡単です。ベースの裏面が格子状で深く入り込んでいる為、接着剤の塗布面積が広く、接着剤のみの設置でも従来品よりも強度が高く発揮されます。強化プラスチック製ベースは接着剤との相性が抜群です。強化プラスチックとエポキシ系接着剤はより強固な接着力を発揮します。
用途道路の視線誘導標です。
トラスコ品番114-0067
セット内容ベース・ポスト固定セットピン×2
材質ポスト部:ポリウレタン、ベース部:スチレニクス
質量(kg)1.35
高さ(mm)800
タイプ高輝度反射シート(白)3箇所
外径(Φmm)200
色(本体)オレンジ
1本
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
20t車で踏みつけても復元します。時速100kmで10回ひかれても形はそのままです。バネ構造と同じ役割で復元能力が高いです。ポストフレックスは表面に特殊コーティングを施しています。紫外線や汚れなど、あらゆるものからポストをブロックします。施工が簡単です。ベースの裏面が格子状で深く入り込んでいる為、接着剤の塗布面積が広く、接着剤のみの設置でも従来品よりも強度が高く発揮されます。強化プラスチック製ベースは接着剤との相性が抜群です。強化プラスチックとエポキシ系接着剤はより強固な接着力を発揮します。
用途道路の視線誘導標です。
トラスコ品番113-9928
セット内容ベース・ポスト固定セットピン×2
材質ポスト部:ポリウレタン、ベース部:スチレニクス
質量(kg)1.2
高さ(mm)650
タイプ高輝度反射シート(白)3箇所
外径(Φmm)200
色(本体)オレンジ
1本
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
835-321/322/323/324 ポストフレックス用の2液性エポキシ樹脂系接着剤です。
トラスコ品番743-5908
セット内容主剤670g×1、硬化剤330g×1
材質エポキシ樹脂(2液性)
質量(kg)1
危険物の類別非危険物
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
用途ガードコーン専用接着剤
使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。
速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。
各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
仕様2液混合型
トラスコ品番243-8861
色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明
質量(g)254
比重主剤:1.17/硬化剤:1.15
可使時間(分)5(at25℃)
硬化時間(分)30(at25℃)
容量混合比100:100
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)
粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。
90分硬化開始。
5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。
用途スポーツ・レジャー用品の修理
陶磁器製品の補修
照明器具の部分補修
工芸品の組立
各種金属・タイル・陶磁器・ガラス
色淡色透明
成分エポキシ樹脂系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
関連キーワード