ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)(取付物)8
適合板厚(mm)3~10
ねじ径(Φmm)4
サイズΦ20-25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0416
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮
付属品パッキン2枚
太さ(mm)4(タッピング)
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
呼び径M4
外径(Φmm)6
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
軽量なアルミ製なので施工が簡単です。
付属品パッキン2枚
寸法(mm)Φ20-25
下穴径(Φmm)取付物/8
適合板厚(mm)3~8
使用ビス(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
マグネットサインナットは、板を挟む頭部がネジ状にはなっておらず、押し込むだけでサインナット胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するネジ状のものに比べて取付・取り外しが簡単に行えます。
用途メニューやポスターの入れ替え等、取り外しが多い場所
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
規格Φ20-30
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
材質ポリエステル、PE、鉄
色グリーン
全長(cm)33
葉(cm)4~5
1本
¥539
税込¥593
6日以内出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。
適合板厚(mm)3~8
仕様使用タッピング径:4mm
材質/仕上(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ(座金)真鍮/生地
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理クローム
ワンプッシュタイプの爪楊枝入れ
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
徹底した衛生管理を実現。
用途調理機器・まな板などの除菌
成分エタノール73.1%(重量%)、リンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸Na、グリセリン、精製水26%
商品タイプ詰替え用
面板四隅のポピックが表示物を縁取り、グッと締まった印象にしてくれます。お店の顔であるメニューをお店の雰囲気にあわせて効果的に見て頂くためのメニュースタンド。透明面板にメニューを挟み込んで使用します。四隅のポピックが装飾としても活躍して表示物を縁取り、グッと締まった印象を与えてくれます。面板部は角度調整が可能です。
用途店頭や店先のメニュー置きに。
仕様面板部角度調整可能
高さ(mm)1082
奥行(mm)350
横幅(mm)450
有効寸法(mm)面板:W410×H410
面板寸法(W×H)(mm)450×450
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
面板四隅のポピックが表示物を縁取り、グッと締まった印象にしてくれます。お店の顔であるメニューをお店の雰囲気にあわせて効果的に見て頂くためのメニュースタンド。面板にメニューを挟み込んで使用します。背面がブラックなので重厚感のある雰囲気になります。四隅のポピックが装飾としても活躍して表示物を縁取り、グッと締まった印象を与えてくれます。面板部は角度調整が可能です。
用途店頭や店先のメニュー置きに。
仕様面板部角度調整可能
高さ(mm)1057
奥行(mm)350
横幅(mm)600
有効寸法(mm)面板:W530×H330
面板寸法(W×H)(mm)580×380
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
樹脂加工のたこ焼きプレートを傷めにくいプラスチック製ピン。2本持って両手づかいにすると返しやすい
全長(mm)180
材質先部/ポリスチレン(耐熱温度230度)、柄部/ポリプロピレン(耐熱温度110度)
寸法(mm)180×22×22
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
さびにくいステンレス製のたこ焼き用ピック。
材質柄部/ABS樹脂(耐熱温度70度)、かざり/塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度)、先部/ステンレススチール
寸法(mm)201×23×23
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
パンチングボード取付用パーツ
タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます
パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時
材質ABS樹脂/塩化ビニール
径(Φmm)約Φ66
関連キーワード