規格食品添加物 FD
等級食品添加物 FD
化学式(C3H3NaO2)n
名称ポリアクリル酸ナトリウム
濃度(%)90以上
化学組成なし
アズワン品番3-4763-11
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9003-04-7
1本(500g)
¥4,798
税込¥5,182
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200
吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

保冷剤
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。
CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム
等級化学用 CP
化学式C6H9O5・CH2COONa)n
濃度(%)80以上
アズワン品番89-0063-63
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9004-32-4
別称CMC
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。
生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。
土木分野の泥水等の調整剤などに。
アズワン品番5-3281-01
形状白色粉末
温度範囲(℃)15~35
粘度範囲(mPa・s)1000~50000
pH中性
濃度(%)0.69~2.22wt
主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)
危険物の類別非危険物
1本(250g)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
可燃ごみとして処分できます。
用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。
トラスコ品番761-5990
材質ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン
使用の目安1回約20g(約20回分)
TKG品番9-2479-0201
TKG品番(2017)6-2259-0701
1個(400g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

吸水シート
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
必要な時に必要なだけ水を吸水させて凍らせる吸水タイプです。手軽でコンパクト、収納スペースをとらず、物流コストも節減できます。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(特殊なタイプをおもとめの方におススメです。)
材質(内容物)ポリアクリル酸ナトリウム
寸法(mm)150×210
容量(mL)(基準)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ粉末
分類無機有機ハイブリット凝集剤
pH値中性
危険物の類別非危険物
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色透明
混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
フィルムは厚手を使用。使い勝手の良い蓄冷剤です。CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
厚さ(mm)85
膨らんでスポンジ状になる発泡タイプの軟質造形用ウレタン樹脂です。10~15分の短時間で発泡します。約8倍に膨らみます。(。条件によって発泡倍率・やわらかさなど異なります)
用途フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色白
混合比(重量比)主剤:硬化剤=64:100
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間完全発泡10~15分、その後12時間程度で硬化完了
非常用にお手持ちのポリ袋を使用して簡単にトイレに。
凝固剤がおしっこを素早く固めることで、後処理を楽にします。
断水時にも役に立ちます。
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。
その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。
【特徴】
・幅広いpH域で凝集処理が可能です。
・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水
形状粉末
色白
主成分ゼオライト
使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整
主な用途鉄、銅、ガラス
危険物の類別非危険物
作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
1セット
¥400
税込¥440
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

塗料処理剤 油性・水性兼用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。
処理能力30gで400mL
成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩
危険物の類別非危険物
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。背面にも調節用バックルがあり、保冷剤位置の調整が可能です。
用途熱中症予防対策にファン付き作業着との併用に。
トラスコ品番259-2262
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)
材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
寸法(mm)保冷剤(1個あたり):約133×約178×厚さ約15
色ブラック
質量(g)保冷剤(1個あたり):200
本体質量(g)ベスト:110
胸廻(cm)約115~145
1着
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アイスバックWダブル専用
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)【アルミ保冷剤】160×170、【シート保冷剤】260×75
セット内容アルミ保冷剤×1、シート保冷剤×2
材質アルミ保冷剤:アルミ蒸着PP・水・高分子樹脂、シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン
1セット
¥589
税込¥648
当日出荷
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
オシッコを素早く固めニオイを包みます。
小さくどこでもご使用になれます。
受け口が広く、局部にフィット、硬めの為、横モレに安心です。
ファスナーで密封できます。
用途災害、非常時用や車中、寝床、外出中に
付属品ポリ袋3枚(黒)
材質(受け口)PE、(本体)PET、LDPE、ポリアクリル酸ナトリウム、(ポリ袋)LDPE
色ブルー
容量(mL)約600
質量(g)18×3
寸法(高さH×幅W)(cm)24×14
使用可能回数3回分
取扱説明書(0.5MB)
1袋(3枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)240×240
繰り返し使用可能。
FK-SP8ひんやりマフラータオル適合
サイズ7.5cm×5.5cm×0.5cm
素材ポリアクリル酸ナトリウム塩素系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
速乾素材クールマックスを使用することで優れた速乾性を実現。 高吸水繊維ベルオアシス内臓で気化熱効果をアップ。 リバーシブルで使えて便利。 意匠登録番号第1414765号
種類ジェル(首もと用)
セット内容本体(冷か朗)、シート保冷剤、ジェル保冷剤
材質本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン(日本製) ジェル保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン(日本製)
色ネイビーXグレー
本体質量(g)約40
寸法(長さL×幅W)(mm)63.5×22
1セット
¥2,290
税込¥2,519
欠品中
【塗料壁用雨だれ除去クリーナー濃縮タイプ】マジックアマドーレx2(バイツー)は、鉱物油系の除去に優れたクリーナーです。
塗装壁面に付着したホコリや排気ガスによる水垂れ跡も簡単な工法で除去することが可能です。
高浸透率・高分解性に優れ、排気ガスなどの雨垂れ跡に素早く反応し塗装表面を傷めず汚れの内部へ浸透します。
鉱物系油汚れ対応のアルカリ性の為、排気ガスなど汚染物に素早く反応、浮かせて除去し塗装仕上げ面を傷める心配がありません。
希釈液を低圧スプレー、ウェスなどで汚染面に噴霧、パッドやブラシなどで擦った後10分程度放置し水で洗い流すだけ。高圧洗浄を行うことでより高い効果が得られます。
また、界面活性剤は生分解性の為、環境にも配慮されています。
マジックアマドーレx2(バイツー)は、従来品マジックアマドーレを1/2量に濃縮し、経済的でさらに使いやすく改良したものです。
濃縮タイプのメリット:即効力がさらに向上、泡切れがよい、コンパクトで持ち運びや保管が楽、2倍使えて大幅コストダウン
【塗料壁用雨だれ除去クリーナー】従来品マジックアマドーレが1/2濃縮タイプにリニューアルされました。
鉱物系油汚れ対応のアルカリ性の為、排気ガスなど汚染物に素早く反応、浮かせて除去し塗装仕上げ面を傷める心配がありません。
希釈液を低圧スプレー、ウェスなどで汚染面に噴霧、パッドやブラシなどで擦った後10分程度放置し水で洗い流すだけ。
高圧洗浄を行うことでより高い効果が得られます。
また、界面活性剤は生分解性の為、環境にも配慮されています。
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分ケイ酸カリウム、水酸化カリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、ピロリン酸カリウム他
仕様界面活性剤:生分解性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。屋外作業や建設現場での暑さ対策に。
トラスコ品番706-4633
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)
材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
寸法(mm)保冷剤:約133×178×厚さ15(1個あたり)
色ブラック
サイズS
質量(g)保冷剤:200(1個あたり)
胸囲(cm)80~105
本体質量(g)ベスト:100
着丈(cm)32
ファン冷却ファン無
ポケット保冷剤用ポケット有
1着
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150
仕様吸水時間2分
トラスコ品番475-8609
材質吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布
質量(kg)(吸水後)20
質量(g)270
1セット(10袋)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
IPMP配合の日常使いに最適な歯周病予防ハミガキ。
バイオフィルムに浸透・殺菌するIPMP(イソプロピルメチルフェノール)を配合したペーストタイプの歯周病予防ハミガキ。IPMPの浸透を促進するPEG(ポリエチレングリコール)4000、口臭を予防するLSS(ラウロイルサルコシンナトリウム)も配合。フレッシュペパーミントの爽やかな香味です。
成分湿潤剤(ソルビット液、プロピレングリコール)、清掃剤(無水ケイ酸A)、粘度調整剤(無水ケイ酸キサンタンガム)、発泡剤(ラウリル硫酸ナトリウム、POE硬化ヒマシ油、POEステアリルエーテル)、香味剤(香料(フレッシュペパーミントタイプ)、サッカリンナトリウム)、浸透剤(PEG4000)、粘結剤(ポリアクリル酸ナトリウム、アルギン酸ナトリウム)、薬用成分(フッ化ナトリウム、ラウロイルサルコシンナトリウム、イソプロピルメチルフェノール、トラネキサム酸)、安定剤(酸化チタン)、清涼剤(メントール)、保存料(パラベン)
シリーズシステマ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(90g)
¥499
税込¥549
当日出荷
プレミアムタイプの保冷剤が付いている冷却ベストです。
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。
伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。
着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。
空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
仕様●胴回り(cm):約85~115●フリーサイズ●洗濯可(ネット使用)●ベスト本体質量(g):106●保冷剤質量(g)(1個あたり):200●保冷剤サイズ(mm)(1個あたり):約133×約178×厚さ約15●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%、保冷剤/水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)●セット内容:ベスト本体×1着、プレミアムタイプ保冷剤×1セット(3個)
アズワン品番67-3048-16
1着
¥6,336
税込¥6,970
6日以内出荷
水洗で容易に清掃できます。ジェル状のため、口腔乾燥状態でも義歯が安定します。うるおい成分(ヒアルロン酸ナトリウム)配合です。くっつきすぎないジェル状の義歯安定剤
容量(g)45
成分ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、アルギン酸ナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム・精製水など
一般的名称粘着型義歯床安定用糊材
アズワン品番7-6731-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00125000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
表面ナイロンタイプで必要な時に必要なだけ水を注いで凍らせる吸水タイプです。注ぎ口には逆流防止弁つきです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(特殊なタイプをおもとめの方におススメです。)
材質(内容物)ポリアクリル酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
要介護高齢者の口腔ケアに適した特性を追及して生まれた口腔ケア用ジェルです。水を使わず、のどの奥に流れにくいジェルで、まるでお口を洗ったようにきれいにすることを目指し、開発されました。お口の中に塗り広げやすくたれにくいジェルが、汚れを軟化させてからめとりやすくします。除去しやすい性状なので、誤嚥の心配がある患者さんに対して「水を使わない口腔ケア」を行うことができます。無香料。薬用成分配合。薬用成分としてGK2(抗炎症成分)、CPC、うるおい成分としてアズレン、ヒアルロン酸Naを配合しています。※GK2:グリチルリチン酸ジカリウム、CPC:塩化セチルピリジニウム、アズレン:グアイアズレンスルホン酸ナトリウム、ヒアルロン酸Na:ヒアルロン酸ナトリウム(2)
成分溶剤:精製水、湿潤剤:濃グリセリン、グアイアズレンスルホン酸ナトリウム、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、粘度調整剤:ヒドロキシエチルセルロース、保存剤:安息香酸ナトリウム、粘結剤:ポリアクリル酸ナトリウム、薬用成分:塩化セチルピリジニウム、グリチルリチン酸ジカリウム、着色剤:赤色102号
内容量(g)25
アズワン品番68-9810-13
1個
¥768
税込¥845
12日以内出荷
二酸化塩素のチカラで、置くだけ簡単除菌。
発生する二酸化塩素でウィルス、最近の除去、生活臭などのニオイ物質を低減。
本体の「内蔵フィルタ」により、環境中に放出される急な二酸化塩素の上昇を防ぎ、一定濃度のガスを放出します。
本体はゲル状、活性剤は液が飛び出るのを防止。万一容器を倒しても液がこぼれ出ない仕様です。
成分本体:ポリアクリル酸ナトリウム、有機酸、専用活性剤:亜塩素酸ナトリウム
質量(g)720
本体寸法(mm)直径73×70
アズワン品番65-0355-55
使用期間約2ヶ月
商品タイプ本体
効果除菌
適用畳数6~10(目安)
1個
特価
¥979
税込¥1,077
当日出荷
表面不織布タイプで必要な時に必要なだけ水を注いで凍らせる吸水タイプです。注ぎ口には逆流防止弁つきです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(特殊なタイプをおもとめの方におススメです。)
材質(内容物)ポリアクリル酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
近年急増し続けている熱中症対策にも利用できます。結露しないため寝苦しい暑い夜に使ってもシーツもパジャマも濡らしません。急な発熱や思いがけない打ち身にも冷やしておけば応急処置が可能です。運動後や野外活動後などのアイシングにも問題なく使えます。冷蔵庫で1時間以上冷やしておけば常温にて6時間効果が継続します。
その他保証書なし
材質ポリエステル、コットン、ポリウレタン、ナイロン、セルロース、ポリアクリル酸ナトリウム
寸法(mm)210×320×20
色ブルー
サイズL
質量(g)900
アズワン品番69-6079-67
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ