こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
大型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないポリエチレン製です。
用途ダストカート用に最適です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)10
多数の現場の声から生まれた大型のポリ袋です。
リフォーム・塗装業者様の施工時の養生カバーやオフィス・事務所の模様替えや引っ越し時の大型家具等のホコリよけカバーとして大活躍します。
シリーズ6サイズ(幅1100~1500mm、長さ2100~2500mm)
用途塗装やリフォーム工事時の網戸や建具、脚立等の保護養生カバー、引っ越し時のマットレスやキャスター付きハンガーのホコリよけカバー等に
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
タイプマチなし
入数(枚)10
耐冷温度(℃)-30
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
薄手の特大サイズのポリ袋。
E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量、大きいサイズのポリ袋です。
一般的なポリエチレン袋でLDPEと表記され、レジ袋のHDPEとは違います(レジ袋のシャカシャカした手触りではなく、柔らかいタイプです)。材質的には柔らかく伸びがあり、また透明度もあるため、食品・雑貨等の梱包に幅広く利用可能です。
厚みのあるものは重量物の梱包等に適しています。
材質LDPE
色透明
種類平袋
入数(枚)100
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
1m50cm×3mの超大型サイズ!厚くて丈夫、大きい荷物のカバーに最適。
用途長大物の梱包や機械のホコリよけ、雨・風よけのカバーに。
容量(L)150
材質ポリエチレン
入数(枚)1
寸法(横×縦)(mm)1500×3000
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1m30×1m80cmの特大サイズ!
自転車のカバーやフトンや家具の保護。
非常時のシート等にもご使用いただけます。
用途園芸・レジャーのシートやカバー
容量(L)150
材質ポリエチレン
入数(枚)1
寸法(横×縦)(mm)1300×1800
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
透明性に優れたツルツルとした質感の大型ポリ袋です。
用途大きな物を保管するときのホコリよけ、梱包、養生に
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
色透明
種類平袋
入数(枚)20
ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。
水・木くずなどを入れるのに適しています。
厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)5
規格サイズでこの大きさ!超大型ポリ袋
納品日大幅短縮
マチ付きだからしっかりカバー
厚みを抑えたHD素材でコスト削減
用途大型什器のホコリよけにも
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
大型タイプのチャック付き袋になります。棺内のご遺体袋になります。底ガゼット付で大きな荷物の包装、保管などに使用できます。
用途ご遺体安置用や、日曜雑貨などの保管などに。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.07
寸法(チャック下×幅)(mm)700×2300
1セット(50枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
マットレスや車いすなどの大型商品もしっかりと収納できます。マットレス収納用に。
材質強化ポリエチレン
ケース入数50
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)105×220×0.002
1袋(100枚)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
マットレスや車いすなどの大型商品もしっかりと収納できます。車いすやヘッド&フットボードに。
材質強化ポリエチレン
ケース入数50
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)105×110×0.002
1袋(100枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
マットレスや車いすなどの大型商品もしっかりと収納できます。マットレス収納用に。
材質強化ポリエチレン
ケース入数50
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)105×220×0.002
1袋(100枚)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
マットレスや車いすなどの大型商品もしっかりと収納できます。車いすやヘッド&フットボードに。
材質強化ポリエチレン
ケース入数50
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)105×110×0.002
1袋(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
●透明度と強度に優れた厚さ35ミクロンのLLDポリエチレン製規格平袋の着色タイプです。●作業性を配慮し端から1枚ずつ取り出しできます。
用途●食品製造工程等の異物混入対策用に。
●透明度と強度に優れた厚さ35ミクロンのLLDポリエチレン製規格平袋の着色タイプです。●作業性を配慮し端から1枚ずつ取り出しできます。
用途●食品製造工程等の異物混入対策用に。
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。
マチ付タイプ。
用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。
寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番375-4618
質量(kg)4
タイプ特大
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。保存の際の色分けや、異物混入防止などに便利な、つるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用、分別用、ごみ袋
種類平袋
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の大型ポリ袋に最適です。
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)1100
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
質量(g/袋)1100
ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ゴミ処理、保管など
タイプツルツルタイプ
こんなお得な商品も!

ポリ袋 ダストカート用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
120L透明のゴミ袋。厚さは0.05mm。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.08mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性に優れたツルツルとした質感の大型ポリ袋です。
用途大きな物を保管するときのホコリよけ、梱包、養生に
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.024
色透明
種類平袋
入数(枚)20
くず入れ用の大型ポリ袋です。
トラスコ品番739-5965
材質ポリエチレン
摘要20枚入1組
質量(g)1315
寸法(横×縦)(mm)900×1050
1組(20個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。
バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。
HPL構造採用
負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上
高性能電極板採用
低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
用途大型車用バッテリー
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 10枚入
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
破れにくい、強力素材配合の業務用ゴミ袋
容量(L)150
材質高密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1300×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
-40℃の冷凍から85℃30分ボイル殺菌まで対応しています。
鮭の形に合わせたシール形状にしていますので、袋内での内容物の固定性・安定性に優れています。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。
ポリエチレン袋と比較して、酵素バリア性が良好で、食品の酸化・品質の劣化・流通時の目減りを防止します。
ラベルに、バーコードの印刷をしています。
用途新巻鮭、大型魚1本用など
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK
形状三方シール袋
関連資料成績書
頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す、配送車・業務用ISS車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー
配送車・業務用ISS車に最適な専用設計
ネット通販事業の拡大や環境への配慮により配送車・業務用ISS車が増え、バッテリーの使用環境がより過酷になっています。
HG-ISはこの過酷な環境へ適応するために必要な技術を取り込み、設計しました。
充電受入性能の向上(従来品LX比1.2倍[2])
乗用車シリーズで実績のある即激チャージ[3]を採用し、さらなる充電受入性能向上を実現しました。これにより、短時間で効率良く充電ができるようになりました。
即激チャージ・・・負極活物質(PbS04)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術
耐久性の向上(従来品LX比1.14倍[2])
最適設計をすることで、さらなる耐久性向上を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、充電不足に陥りやすい配送車・業務用ISS車により最適な製品に生まれ変わりました。
HPL構造採用
負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上
高性能電極板採用
骨太格子採用
低抵抗セパレーター採用
[1]搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。
[2] Dサイズにおける実験結果。「Tuflong LX(2015年2月発売)」(品名GL85D26L9およびGL85D26R9)との比較
[3]D26/D31サイズに限り新規採用
用途大型・業務車用
定格電圧(V)12
特大ポリ袋! クッションやぬいぐるみ、布団や額縁など大きい商品に最適!大型の手抜きポリ袋なので大きくかさばるものに便利です。B2サイズのパネル等が入ります。業務用50枚仕立て。
入数(枚)50
1包(50枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
働く車を支える業務車用バッテリー。ハードな使用にも耐えるタフ構造:負極板には「低抵抗袋状PEセパレータ」、正極板には「ガラスマットセパレータ」を併用した特殊構造を採用。これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。長寿命&長期製品保証:正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の「タフグリッド」と活物質の脱落を抑制する高密度な「パワフルペースト」を採用。ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。防爆液栓採用で安全性を向上:液栓内に防爆フィルターを内蔵。外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。
タイプ液栓:突出
寸法(幅W×長さL)(mm)176×410
総高さ(mm)234
箱高(mm)213
電解液密度1.28
大型ポリ袋
材質低密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1200×1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。
これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。)
[優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。
さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。)
[長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。
ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。)
[防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。
外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
用途自動車用バッテリー
大型サイズ、120Lのごみ箱に適した横1000mmx縦1200mm、厚み0.015mmのゴミ袋(ポリ袋)です。大型のシュレッダーやゴミ箱、ダストカート等のゴミ袋として、保管や収納、カバー用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META
厚さ(mm)0.015
色半透明
縦(mm)1200
横(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー!
G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。
長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。
プラスマイナス両極板にカルシウム特殊鉛合金を採用することで、自己放電の軽減化および減液特性を向上しました。
メンテナンス性の良い半透明な電槽を採用しています。また、耐熱および耐酸性に優れています。
ダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドは、電導性の向上および高効率放電を可能にしました。
プラス極板にはグローバル独自の特殊繊維を採用することで、活物質の脱落を防ぎ長寿命化を実現しました。
フルオートメーションにより製造された高品質なストラップ(COS)を採用することで、充放電特性を向上し高率放電を可能にしました。
冷却鍛造方式のブッシング端子は、端子付近からの漏液および腐食を防止します。
極板には高密度活性剤および特別配合の添加物(ハードペースト)を採用し、高始動性能&高容量を実現しました。
耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレータ(多孔性ポリエチレン)は、内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制します。
極板上に接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)を使用することで耐振動性が向上し、極板が原因のトラブルを防止します。
液口栓はフラットタイプを採用。
バッテリーの状態がわかるインジケータを搭載。
形状(取手)可動式
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)302×172×225
汚れたモップやホーキをカート内に収納できる「見せない」メンテナンスカート。立ったまま操作できる足元ブレーキや大型キャスターなど、走行性と機能性に優れています。
材質本体:スチールパイプにクロームメッキ仕上、外装パネル:高衝撃性ポリスチレン、回収袋:ポリエチレン、樹脂製ボックス・樹脂製トレイ:ポリプロピレン
質量(kg)約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×880×1070
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
1日必要なトイレの数量(5回分)が1袋に入っている非常時用の配れるトイレ。便座にぴったりのサイズ。10年保存。地震等の災害時による断水、介護やドライブ中の渋滞、アウトドアなど様々な緊急時の排泄問題を解消するために開発された、水がなくても使える簡易トイレです。安全で優れた日本製の消臭抗菌性凝固剤を使用しています。液体に反応して汚物を素早く固め、便中に含まれるアンモニア、硫化水素、メチルメルカプタン、トリメチルアミンに対して強力な消臭効果があります。使用後は全て可燃ごみとして処理できます。(※処理方法については各自治体の条例に従ってください)。【使い方】。1.排便収納袋をトイレの便座にかぶせます。2.用をたします。3.凝固剤をふりかけます(※大便、嘔吐物、ティッシュなどが多いときはコップ1杯の水などを入れてください)。4.袋を取り外し結びます(※二重結びにすると臭いもれしにくくなります)。5.集約用大型袋に入れ、袋ごと可燃ごみとして廃棄します(※集約用大型袋は自治体指定のごみ袋等をお使いください)
用途非常時トイレに。災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用トイレ 断水 地震 避難用品 防災用品 防災グッズ 備蓄 簡単トイレ 凝固剤 使い捨てトイレ 介護 介護用日本製 抗菌 消臭
材質汚物袋:ポリエチレン、凝固剤:高吸水性ポリマー
保存期間(年)10
関連キーワード
1
2
3
次へ