38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防湿・防水のポリシートです。
用途各種工事の床、事務用品・机等の養生に 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)50 幅(m)2
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(2本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m)50 透明 材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)養生シート
建築塗装の養生シートとしてご使用ください直射日光を避けて保管して下さい
グリーン 幅(m)1 長さ(m)30 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05
1巻
2,798 税込3,078
翌日出荷

養生シート ポリ製 モノタロウ 定期注文
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに 透明 シート長さ(m)100 材質ポリエチレン(新料 100%) シート厚さ(mm)0.02 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)カーペットチューブ
ポリプロピレン製の厚手透明チューブです。 カーペット運搬時の資材保護に便利です。
透明 厚さ(mm)0.05
1巻(200m)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外装や塗装時の養生、ホコリよけとしてご使用頂ける養生シートです。片面がコロナ処理対応のため、塗装後の塗料垂れ流しを最小限にします。【※コロナ処理対応とは:プラスチックフィルム、紙、金属箔などの処理機材表面をコロナ放電照射により改質させる表面処理技術です。一般にぬれ性(ぬれ張力)が向上、同時に印刷特性、コーティング特性、貼り合わせ特性が著しく改善されます。】
材質ポリエチレン (片面:コロナ処理対応) 厚さ(mm)0.01 クリア
1本
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。 作業性が良く、効率よくお使いいただける養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用 長さ(m)100 材質PE(再生材)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほこりがつきにくいポリフィルム。 静電気を嫌う場所での養生用に最適です。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ ブルー
1箱(2本)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シート、手頃なサイズで取り廻しも容易です。作業性が良く、安心してお使いいただける養生シートです
用途廊下・階段・ベランダ等 シート厚さ(mm)0.05 グリーン 材質PE(バージン材) 種別バージン材使用 折数1
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほこりがつきにくいポリフィルム。 静電気を嫌う場所での養生用に最適です。 防炎タイプの優れものです。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ 透明 幅(mm)1800
1箱(2本)ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。 使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
透明 材質ポリエチレン 加工シングル シート厚さ(mm)0.1
1巻
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート状のポリエチレンフィルムを紙管に巻いているものになります。使用目的に合わせて切って使用したり、養生などに使用できます。
用途対象商品の養生や、保護などに。
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

半透明(乳白色) 材質ポリエチレン シート厚さ(mm)0.01 仕様コロナ処理 種別手で切れる 表面処理コロナ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カーペット等を運搬する時にお使い下さい。よごれ防止に。
透明 長さ(m)200巻 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)380 厚さ(mm)0.05
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。 作業性が良く、再生材より透明度が高い養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用 材質PE(バージン材) 厚さ(mm)0.05
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境にやさしい商品です。歩いても滑りにくいノンスリップ加工シートです。作業性が、良い養生シートです
シート厚さ(mm)0.05 種別再生材使用 材質ポリエチレン(再生品利用) グリーン(透明)
1巻
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 定期注文
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 厚さ(mm)0.05 材質LDPE 厚さ(μm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。 厚さ(mm)3 材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。
用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。 トラスコ品番250-4451 材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系 幅(mm)1200 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)10
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

滑り止め加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べて歩いても滑りにくく破れにくい強度があります。 床面・階段など、立って作業する場所の養生に最適です。
用途屋根・屋上・床面・階段などの塗装養生 透明グリーン 材質ポリエチレン 1巻長さ(m)100
1セット(2本)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)すべらんシート
極限まですべり止め効果を追求した床養生専用シートです。 床・階段廻りの養生に適しています。
グリーン(透明) 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.05
1巻(77m)ほか
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手タイプ。建築養生用に。養生面がよく見えて安心。期間の長い現場や風のある現場に。
材質ポリエチレン 長さ(m)100
1巻
2,940 税込3,234
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途特殊樹脂で超ノンストップ、透明エメラルドグリーンで安全確認も用意。 厚さ(mm)0.05 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊樹脂配合の超ノンスリップフィルム、透明エメラルドグリーンに着色一般道路、階段廻り、屋根等も安心して歩けます。
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止め加工をしたシートなので、ツっ上のポリエチレン養生シートに比べ歩いていても滑りにくく破れにくい強度があります。 床面・階段など、立って作業する場所の養生に最適です。
1巻長さ(m)100 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.05
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
温度範囲(℃)-40~180 淡青色 タイプ高熱伝導 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5 密度(g/cm3)3.1 硬さ95 比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4 誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3 難燃性V-0 寸法(mm)300×400 仕様補強層:ガラスクロス 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)300×1000 暗青色 タイプ一般 温度範囲(℃)-40~180 硬さ80 伸び(%)110 難燃性V-0 引張強度(MPa)5.7 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1 比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7 誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)8 体積抵抗率(MΩ・m)1
1箱(5000枚)ほか
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス 白色 タイプ高熱伝導 温度範囲(℃)-40~180 硬さ90 難燃性V-0 密度(g/cm3)1.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス 淡赤褐色 タイプ一般 温度範囲(℃)-40~180 硬さ90 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

車両整備に必要なシートカバー・ハンドルカバー・シフトカバー・フロアガードの4アイテムを一つにまとめており、使い終わったら元の袋に入れて、簡易的な感染対策にも。車検・点検などの整備工場や鈑金塗装などの鈑金工場、洗車などガソリンスタンドに。中古車や試乗車などの展示車やレンタカーなどの仕上げ車両に。シートカバーは、一般的なシートカバーのヘッドレスト部分の袋加工に加えて、座面側にも袋加工をしてある為、風などで捲り上がり難い仕様。ハンドルカバーは、ハンドル全面をカバーせず、グリップ部のみをカバーする為に、場内の簡単な移動にも対応。シフトカバーは、口部分にゴムを入れた為、風などで捲り上がり難く、フィット感が高い仕様。フロアガードは、一般的な紙のカバーに対し、ポリエチレンなので破けず、液体なども通さず、裏面はすべり難い加工済み。
セット内容シートカバー、ゴム入ハンドルカバー、ゴム入シフトカバー、フロアガード、チャック式ポリ袋 材質ポリエチレン 乳白色 サイズ(mm)●シートカバーH1360×W800×t0.015●ゴム入ハンドルカバーH100×W600×t0.02●ゴム入シフトカバーH150×W130×t0.015●フロアガードH530×W420×t0.05
1箱
9,998 税込10,998
5日以内出荷