428件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.2A (動作電流:400mA)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.2 リード線 サイズ(mm)7.4×3.1×12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)4.4 動作時間(s)2.2 動作電流(A)0.4 電力損失(W)0.4 最小抵抗(Ω)1.5
1袋(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.4A (動作電流:800mA)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.4 リード線 サイズ(mm)7.4×3.1×13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)1.29 動作時間(s)3.8 動作電流(A)0.8 電力損失(W)0.55 最小抵抗(Ω)0.52
1袋(10個)
889 税込978
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.5 リード線 サイズ(mm)7.9×3.1×13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)1.17 動作時間(s)4 動作電流(A)1 電力損失(W)0.75 最小抵抗(Ω)0.41
1袋(10個)
889 税込978
当日出荷

1袋(10個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

長さ(mm)98 幅(mm)64 グレー 高さ(mm)34 材質(本体)ポリアミド 極数4 シリーズPK 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×94×34 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
409 税込450
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm)12 寸法D(mm)27 寸法W(mm)14.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)30 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)1.85 リード線 動作温度(℃)(最大)85 サイズ(mm)12×3×18.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)0.11 動作時間(s)8.7 動作電流(A)3.7 電力損失(W)1 最小抵抗(Ω)0.04
1袋(5個)
629 税込692
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)9 定格電圧(V)250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 定格電流(A)10 リード線
1袋(2個)
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V)DC32以下 サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋(20個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋(20個)
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm)15 寸法D(mm)30 寸法W(mm)22.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
309 税込340
5日以内出荷

1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法D(mm)43.2 寸法H(mm)15 寸法W(mm)22.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm)15 寸法D(mm)43.3 寸法W(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用 電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
799 税込879
当日出荷

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ヒューズボックスカバー
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:6076。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:純正の蓋に両面テープにて固定。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ヒューズボックスカバー。色[カラー]:ステンレスヘアライン。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:6077,6079
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC ステンレスヘアライン タイプヒューズボックスカバー 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品品番:6077 / 6079
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。 材質ポリアミド、黄銅 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護 付属品ボルト4個 寸法H(mm)62 寸法D(mm)49 寸法W(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

平型ヒューズをより小型にしたヒューズ
用途ヒューズ切れの交換およびアフターパーツ取付に 電流(A)1 定格電圧(V)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
849 税込934
欠品中

1袋(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズプーラー
エコ商品
仕様ヒューズタイプ = NH最小ヒューズサイズ = 00最大ヒューズサイズ = 3ヒューズサイズ範囲 = 00 → 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1個ほか
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●シリーズ:821●インターナショナルプロテクションレート:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:ポリアミド●コンタクト材質:錫メッキ-銅合金●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)16 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

凸凹面への接着可能。 安全設計(電流ヒューズ5A内臓) グルースティックを使ってカンタン接着&オリジナルホビー
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチックタイル・陶器・石・金属の接着に 電源タイプAC電源式 付属品半透明グルースティック5本 トラスコ品番111-2505 材質(本体)ポリアミド樹脂、(ノズル)アルミ、(スタンド)スチール 質量(g)215 消費電力(W)10 定格使用時間(分)20 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1袋(5個)ほか
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm 材質(本体)熱可塑性 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 シリーズ800 定格電圧(V)250 定格電流(A)16 材質(コンタクト)銅合金 保護クラスPC2 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類平型ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)2.5 遮断電流(A)50 リード線 サイズ(mm)1.6×0.8×0.54 材質(本体)アルミ材 動作温度範囲(℃)-40~125 溶断規格F 仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

シリーズH15 仕様シリーズ = H15 種類ヒューズホルダ 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)