材質PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)1000
材質ポリプロピレン
仕様対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1
セット内容先角 10本/先丸 10本
寸法(mm)315
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
1個
¥9,270
税込¥10,197
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
落としても割れないプラスチック製攪拌棒 ビーカーなどのガラス機器に入った溶液を攪拌しても、ガラスを傷付けにくいポリプロピレン製の攪拌棒です。耐薬品性、耐熱性にも優れています。
寸法(mm)Φ8×200
1セット
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン
寸法(mm)30×30×500(L)
質量(g)400
アズワン品番64-2210-53
1本
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ45×全長400mm●耐熱温度:-10~95℃●コード番号:AC3656
アズワン品番67-2467-73
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ48×全長500mm●耐熱温度:-10~95℃●コード番号:AC3657
アズワン品番67-2467-74
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
先端内部にアルニコ磁石を使用し、反対側はリング付きです。回転子の吊り上げ荷重は約60gです。
エスコ品番EA441RA-10
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-20
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌々日出荷
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
1個
¥9,030
税込¥9,933
翌日出荷
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
1個
¥9,870
税込¥10,857
翌日出荷
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
ポリプロピレン、ベージュ / グレー. 低密度でありながら硬く、剛性、伸張強度、疲労耐性を兼ね備え 良好な耐薬品性 一般的な用途: プラグ、パレット、フィルタ部品、ポンプ部品、化学プラント建設 ベージュ / グレー
仕様カラー = ベージュ, グレー長さ = 1m材料 = ポリプロピレンフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.91g/cm3引張強度 = 35 MPa動作温度 Max = +100℃熱伝導率 = 0.22W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用
先端形状六角(いじり止め穴付)
2018年トラスコ掲載ページ4 0766
塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。
対比目盛付きだからわかりやすい。
かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。
種別先丸
材質ポリプロピレン
幅(mm)約20
厚さ(mm)約4.7(除目盛)
全長(mm)318
質量(g)約32/本
目盛(塗料:硬化剤)4:1/10:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥539
税込¥593
当日出荷
スイカ・メロンなどの収穫時期がひと目でわかる!
用途実がついたら着果棒を刺します。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)5×580
質量(g)370
銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯かき棒です。
材質ポリプロピレン
使用場所浴室
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×110×600
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です
DIYやホビークラフト用の工作素材
ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます
ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
紛失、劣化時の交換用です。
内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。
材質ポリプロピレン
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ