仕様樹脂管用ポリ玉
材質黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)0.98
使用流体油・水・空気等
最大圧力(MPa)3.43
RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線劣化に強く、折り畳まれている事で屋外使用時の風による破断にも強い
用途荷造り作業全般/ 農作物の誘引や結束作業 /手芸(編み物)など
材質高密度ポリエチレン
幅(mm)50
寸法(mm)【折り畳みヒモ波場】6
色白
質量(g)345
長さ(m)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40巻)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機
仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧
材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼
温度範囲(℃)-30~120
関連キーワード