ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に
仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更
トラスコ品番797-4566
適合機種FP-25など
質量(g)60
アズワン品番64-6359-70
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。
トラスコ品番858-5872
材質PP樹脂
アズワン品番1-3832-11
危険物の類別非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。
正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。
塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。
使用液灯油専用
ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側)
材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂
使用温度範囲(℃)約-5~45
吐出し量(L/min)約9
吐出口径(Φmm)19.5
吸入管径(mm)31
使用乾電池単3形乾電池×4本(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。
用途水溶性の液体噴霧器材として
材質/仕上トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP)
サイズ(mm)230×140×40
危険物の類別非危険物
材質HDPE(硬質ポリエチレン)
アズワン品番62-2705-98
1個
¥119
税込¥131
欠品中
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。
弾力性、気密性にすぐれています。
材質合成ゴム
TGK品番161-09-28-01
寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35
質量(g)88
1組(6個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
灯油缶給油口65mmを50mmに変換するアダプターです。
用途灯油缶専用
高さ(mm)50
適合本体D089RFポリカンポンプ
質量(g)48
材質(主要部)ポリエチレン
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。
仕様20L用ノズル付きキャップ
材質ノズル/PVC
タイプ20L用ノズル付きキャップ
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-14
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥219
税込¥241
適合10L・18L・20L共用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数両口
ノズルなし
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
取手あり
AGX-○N、○G用メスシリンダー付きキャップです。
寸法(mm)H60×W61×D61
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
用途液体の保存・保管等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416
材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体
容量(L)20
目盛なし
口内径(Φmm)44×50
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。
片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)
キーアダプターは先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
材質本体:アルミ 、キーアダプター:鉄、カラビナ:アルミ、鉄
トラスコ品番792-1420
セット内容クイックキャッチャー(ブラック):1個、キーアダプター:1個、カラビナ(ブラック):1個
長さ(mm)41
幅(mm)20
全長(mm)61
質量(g)(キーアダプター取付最大)150、(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500
差込角(mm)6.35
1セット(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
HEPAフィルターを通したクリーンエアーと純水を用いたミストをトレーサーとして使用しますのでルーム内を汚染させずに気流を確認することができます。
仕様【ミスト発生量】MAX0.15L/h
セット内容本体・ドレンプラグ・導霧パイプ(1m)・多孔ノズル(30cm/Φ4穴)・標準ノズル(30cm)・延長パイプ(30cm)・ACアダプターセット・1000ccポリタンク・ロート・取扱説明書(気流可視化装置 ACV-502A)・収納ケース
型式ACV-502A
質量(kg)約5
電源(V)AC100
消費電力(W)32(70VA)
フィルター0.3μm粒子にて99.97%以上
保護装置フロートスイッチにより、低水位時に発振停止し空焚運転防止
使用環境18~28℃(屋内環境)
風量(L/min)可変0~40(※1)/可変11~40(※2)※1/2 仕様はどちらかです
サービス分類レンタル
関連キーワード