1,381件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶 寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。 仕様バキューム 付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ トラスコ品番462-6648 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)232×405×238 質量(kg)14 電圧(V)200 電源AC 到達圧力(Pa)78000/78000 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155 騒音値(dB)(50/60Hz)61 RoHS指令(10物質対応)対応 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
79,980 税込87,978
欠品中

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー トラスコ品番462-6630 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)265×405×238 質量(kg)14 電圧(V)200 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155 吐出口径Rc3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)61 RoHS指令(10物質対応)対応 排気圧力(Pa)60×103 ポンプの種類ドライ
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)28 タイプバキューム 寸法H(mm)257 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 寸法A(mm)213 寸法F(mm)111 到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm)254 寸法E(mm)1 寸法B(mm)170 寸法C(mm)198 モーター三相標準モーター付 寸法W(mm)521 流量(L/min)280~685(60Hz) 主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源 モーター容量(kW)0.75 駆動方式モータ直結 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー 電圧(V)100/200 電源AC RoHS指令(10物質対応)対応 ポンプの種類ドライ
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー トラスコ品番462-6702 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)564×256×257 質量(kg)32 電圧(V)100/200 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480 吐出口径Rc3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)69 RoHS指令(10物質対応)対応 排気圧力(Pa)60×103 ポンプの種類ドライ
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー トラスコ品番462-6664 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)484×251×248 質量(kg)21 電圧(V)100/200 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280 吐出口径Rc3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)61 RoHS指令(10物質対応)対応 排気圧力(Pa)60×103 ポンプの種類ドライ
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。 仕様バキューム 付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ トラスコ品番462-6681 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)484×249×248 質量(kg)21 電圧(V)100/200 電源AC 到達圧力(Pa)84000/86000 排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280 騒音値(dB)(50/60Hz)62 RoHS指令(10物質対応)対応 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
89,980 税込98,978
12日以内出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー トラスコ品番462-6613 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)269×335×284 質量(kg)10.5 電圧(V)200 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)63/75 吐出口径Rc3/8 騒音値(dB)(50/60Hz)64 RoHS指令(10物質対応)対応 排気圧力(Pa)50×103 ポンプの種類ドライ
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。 仕様バキューム 付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ トラスコ品番462-6729 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)564×254×257 質量(kg)32 電圧(V)100/200 電源AC 到達圧力(Pa)86000/90000 排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480 騒音値(dB)(50/60Hz)64 RoHS指令(10物質対応)対応 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

JTC4333 インジェクターリムーバー JTC 動画あり
適合車種M271 エンジン 2007y 以降 純正品番271589023300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

東芝全自動洗濯機
エコ商品
ゆとりの大容量10kgモデル。まとめ洗いや毛布などの大物洗いにもおススメです。沢山の衣類でも大きな洗濯槽と循環水流で洗剤液を浸透、しっかりパワフルに洗います。洗剤(粉末合成洗剤)と柔軟剤が1つの洗剤ケースにまとまっているから使いやすい。また、取り外し可能でお手入れも簡単です。汚れがついてもサッとふきとれるフラットデザイン。キズが付きにくい強化ガラス採用のガラストップです。
仕様設置可能防水パン:奥行内寸570mm以上、標準水位:72~48L(手動28L)、排水ホース:左・右(2方向)、目安時間:洗濯時約53分 質量(kg)約42 種類全自動洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×639×1052(ボディ幅:580(手掛・ホース掛を含まない寸法)) 消費電力(W)(50/60Hz)390/460 機能風乾燥(ヒーターレス)、ふろ水ポンプ、ステンレス槽、予約機能(1~24時間後)、コース(標準、すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、槽洗浄・槽乾燥) 消費電力量(Wh)洗濯時約121/132 RoHS指令(10物質対応)対応 洗濯/脱水容量(kg)10
1台
80,980 税込89,078
欠品中

用途BOSCH、LUCASのインジェクター取り外し用 ねじ寸法M8・M12・M14 適合車種BOSCH・LUCAS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ケーピーエス工業浅井戸用ポンプ
エコ商品
使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式
用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に 接続方式袋ナット 機能防錆対応・凍結防止 使用環境温度(℃)0~40 取扱液清水 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な適合純正品番272_589_00_43_00 材質ステンレス鋼 メーカーメルセデスベンツ 適合エンジン型式M113・152・157・270・274・276・278 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷

PW-09 ウォーターポンププライヤー エンジニア 動画あり
エンジニアウォーターポンププライヤー
エコ商品
5段階スライド調整で、多用途に使えるウォーターポンププライヤー。 3つのくわえ部で、棒材、パイプ、ナットを強力に保持します。 耐荷重性に優れたグループジョイント方式。 錆に強いメッキ仕上げ。
用途配管工事や自動車、機械などの組み立て、保守作業に。 全長(mm)254 材質(本体)炭素鋼 質量(g)375 最大口径(mm)46 グリップ部(mm)幅46 先端長(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

JTC4226 ユニバーサルインジェクターリムーバー JTC 動画あり
用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。 適合車種ガソリン・ディーゼル車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

適合車種インジェクターポンプ式トラック 従来のインジェクター式トラック VOLVO SCANIA MERCEDES MAN RENAULT IVECOetc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

差込角(mm)12.7 適合車種CADILLAC4.6L V8 OLDMOBILE4L V8 爪数6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC6674 インジェクターリムーバー&インストーラー JTC 動画あり
インジェクター脱着用
主な適合純正品番23588417、2358022 メーカーBMW 適合エンジン型式B36・B38・B48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,900 税込69,190
5日以内出荷

用途インジェクターの取り外しに使用します。 適合車種VW AUDI TDiエンジン 4気筒エンジン 16V 2005~2008年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

適合エンジン型式T5・2.5D・BAC・BLK・BPD RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

イタリア車・ドイツ車のインジェクション用コネクター
仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ 適合車種Injector Ferrari F355 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

適合車種N63、S63、N43、N63(2008年~2012年) 純正品番130300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

用途インタンクの燃料ポンプの脱着用 適合車種AUDI90・A4・S4・A6・S6・RS6・Passat RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

主な適合純正品番130180・130270・130320・135250・83302249115 適合エンジン型式N20・N43・N47・N53・N54・N55・N57・N63(NEW) RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種BMW
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2
エコ商品
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプ トラスコ品番578-9687 幅(mm)50 高さ(mm)121 タイプガス式 品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース 電源電圧内蔵電池 ちょう度2 保護等級IP 68 取付ねじR 1/4 グリス容量125cc 給油サイクル:常時稼働 最大圧力(MPa)0.5 (起動時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 給油箇所1 グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
3,998 税込4,398
当日出荷

安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。 タイプ真空・ブロワ 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源AC モーター三相標準モーター付 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc3/4 常用真空度(kPa以下)(バキューム)60 常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JTC6897 ディーゼルインジェクターリムーバー JTC 動画あり
インジェクターの取り外しに使用します。
適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,900 税込29,590
5日以内出荷

市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器ペール缶 質量(kg)5.5 高さ(mm)80 ホース長さ(m)2 吐出し量1ストローク/100cc ホースねじ1/2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,900 税込31,790
3日以内出荷

EX.自動膨張救命いかだ コンテナ メテックス 動画あり
ひもを引くだけでわずか2分、4/6/8人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われたとき、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり、避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
付属品水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋) 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス ISO規格ISO-9650-2/3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3枚合わせ構造の為、使い込んでもガタつきが少ないです。
用途配管工事、組立作業、自動車整備などに。 全長(mm)250 呼び寸法(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

testo 560i スマートスケール 自動充填セットは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブをワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填 付属品単3乾電池×49V角形電池×1 トラスコ品番423-4101 セット内容testo 560i スマートスケール、スマートバルブ、ショルダーバッグ 分解能0.01kg 動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH 測定範囲(kg)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.36MB)
1セット
60,980 税込67,078
翌日出荷

ツカサ電工ポータブルチューブポンプ
エコ商品
コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。
用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン 機能オプションカレンダー機能 運転方式手動可、自動可 使用チューブ内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ) 回転方向右/左可変 回転数可変 回転数測定範囲5~390rpm 電源(DC-V)24 ローラー数2 ポンプヘッドDタイプ 材質(チューブ)ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします) 材質(継手)PP RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ/締付けタイプ
1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷

計量法対応 農機、船舶にも使用可
用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。 使用範囲0~60MPa RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

用途インジェクターのテフロンシール交換に使用します。 適合車種スバル:2.0L / 2.4Lターボエンジン(2014年~2019年) GM:2.0L / 3.6Lエンジン(日立インジェクター2010年~2017年)2.0L / 2.5L / 5.3L /6.2Lエンジン(ボッシュ)コンチネンタルおよびデルファイインジェクター(2012年~2017年) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番スバル:18683AA000 / 18683A、GM: EN-49245 / EN-51105
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

サイズ13mmX12P 適合車種AUDI 80・1.6 4気筒ディーゼルエンジン VW・GOLF・JETTA・CADDY・PASSAT・SANTANA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

用途ウォーターポンプの固定に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダーに残ったままの銅ワッシャーが簡単に取れます。 先端の尖った部分を銅ワッシャーにはめてスライドハンマーで引き抜きます。
先端径(mm)4.5~13.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷