ポンプ用カップリングパッキン劣化時の補修、交換用として機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
材質ゴム(CR)
JTC4144A・JTC4144B・JTC4144A-1・JTC4144AN・JTC4144BN用
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ) *機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。本品は横側面に突起があります。
用途補修・交換用として
こんなお得な商品も!

グランドパッキン
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。
比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
許容PV値と周速限界が大きくとれます。
パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用
適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)
仕様軸への攻撃性、優
色黒
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
pH値2~12
最高使用温度(℃)200
最高使用速度(m/s)20
許容PV値(MPa・m/s)9.8
ポンプ用カップリング・ホースジョイントPC用のパッキン2個セットです。ポンプ用パーツの水漏れ防止に使用できます。
用途ポンプパーツ。
色黒
仕様PB・PD用
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロック本体パッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ) *機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。
白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。
コストパフォーマンスに優れています。
汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用
適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ
適合流体バルブステム用動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油
仕様軸への攻撃性、優
色白
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7
pH値2~13
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)(機器用)1
こんなお得な商品も!

グランドパッキン
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。
軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)
流体(清水、工業用水、海水、油など)
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)
許容PV値(MPa・m/min)10
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ
材質炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油
色黒
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1
pH値2~12
最高使用温度(℃)200
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
最高使用温度(℃)120
最高使用圧力(MPa)1
厚さ(mm)3
呼び圧力5K
種別フランジ用全面パッキン
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用全面パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
使用温度範囲(℃)-50~214
引張強度(MPa)(横方向)13.1
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)11
圧縮率(%)9(34.3MPa時)
復元率(%)67(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1761
特性耐熱性
1袋(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
災害対策用ポンプ内蔵型のエアーマットです。計量コンパクトで持ち運び・保管に便利なエアーマット。ポンプ内臓式なので、どんな場所でも膨らませて使用が可能です。女性やお子様でも、2.3分あれば膨らみます。普段はレジャーで使用し、災害などの緊急時でもパッと膨らんで、固く冷たい床から皆様をお守りします。たたむと簡単に持ち運びもできるサイズで、重量も約670gと軽量です。耐荷重200kgまで対応で、大柄の人でも安心してご使用いただけます。生地はポリウレタンとポリエステルの二重構造で、浮き輪の素材の様なPVCとは違い、素肌に触れた際に触れた際のサラサラ感、空気の抜けにくさ、耐久性などに優れています。アルコール消毒や、手洗いが可能なので、清潔さを保てます。
用途災害時のマットとしてはもちろん、耐久性が強く持ち運びに便利なため、アウトドア用マットとしても最適です。車の中や、会社での仮眠用としてもお使いいただけます。
材質本体:ポリエステル(内面TPUコーティング)、収納袋:ポリエステル
質量(g)約670
耐荷重(kg)200
長さL×幅W(cm)空気を抜いたサイズ:約186×74
寸法(縦×横×高さH)(cm)収納サイズ:約40×19×10
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)空気を入れたサイズ:約182×50×8
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
注入ガンから材料を押し出すパッキンです。
劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
サイズ45Φ
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ポンプが内蔵されている為いつでも簡単に膨らますことができるコンパクトなエアーマット。専用の収納袋付きで簡単収納
用途防災ベッド
材質本体:ポリエステル、内面:ポリウレタン(熱可塑性ポリウレタン加工)、吸気弁:熱可塑性ポリウレタン・ステンレス、排気弁:熱可塑性ポリウレタン・ABS、ポンプ:ウレタン、収納袋:ポリエステル
寸法(mm)膨らませたサイズ:約1820×500×80、収納サイズ:約400×190×100
質量(g)670
アズワン品番64-6406-17
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。
シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。
しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。
主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。
振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。
使用温度範囲(℃)-60~250
主成分シリコーン
比重(150)1.5
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン
液色黒色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量98mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
1本(150g)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
部品名称ポンプパツキン
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.25MB)
図解No背負い10A型部品_No.2、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.4、GH15P 人力噴霧機部品 ポンプパッキン_No.4、MH15AP 本体部品_No.3、MH10AP 本体部品_No.3、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.4、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.4、セオイ15Aガタ 本体部品_No.5、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.4、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.4、MH15P-2 本体部品_No.4
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
柔軟性に優れ、耐磨耗性を有しています。比較的多彩な流体に適合します。主として回転ポンプに使用します。
用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。
材質炭化繊維をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理。
色黒
長さ(m)3
速度20(m/s)
最高使用温度(℃)200
適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリ
特性柔軟
圧力(MPa)1
トラスコ品番123-3324
アズワン品番64-8588-81
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エンジンオイルに耐性のあるシール剤。
用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。
色黒色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
1本(100g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。
セット内容空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2
質量(kg)0.46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×1900×50
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
部品名称フユーエルポンプパツキン
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.8MB)
図解NoSSA-S500 エンジン フューエルカム軸部品_No.16、SSA-S501 フューエルカム軸部品_No.16、SSA-M500 エンジン インジェクションポンプ、フューエルカムシャフト部品_No.8、MX-502 エンジン (フューエルカム軸)部品_No.16、SSA-G530 エンジン(フェールカム軸)部品_No.16、MX-501 フューエルカム軸部品_No.16、SSA-S500A エンジン フューエルカム軸部品_No.16、SSA-M500DX エンジン インジェクションポンプ、フューエルカムシャフト部品_No.8
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
部品名称フユーエルポンプパツキン
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.9MB)
図解NoSSA-C610 走行用エンジン カムシャフト ガバナ部品_No.29、SSA-K400A エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.29、SSA-α500 エンジン フューエルカム、インジェクションポンプ部品_No.30、エクセル500 カムシャフト ガバナ部品_No.29、L4-520DW エンジン フューエルカム、インジェクションポンプ部品_No.30、SSA-K500 カムシャフト、ガバナ部品_No.29
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
部品名称フユーエルポンプパツキン
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.42MB) 展開図3(0.42MB) 展開図4(0.42MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.2MB)
図解NoSSA-α601 エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.10、SSA-α1000S エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.10、SSA-F615 エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.10、SSA-F610 エンジン インジェクションポンプフューエルカムシャフト部品_No.10、SSA-V600C エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.10、SSA-α610C エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.10、GB1010ALN インジェクションポンプ部品_No.80、SSA-α1002ST エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.10、SSA-α600 エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.10、SSA-F615M-2AD エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.10、GB1010BSR インジェクションポンプ部品_No.80、GB1010ASR インジェクションポンプ部品_No.80、SSA-F615DX エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.10、SSA-α1001ST エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.10、SSA-α1000ST エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.10、SSA-α602 エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.10、SSA-α602M エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.10、SSA-α1001S エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.10、GX-1500J インジェクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.10
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
部品名称フユーエルポンプパツキン
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoSSA-G535 エンジン(付属品・オプション)部品_No.71、SSA-S551 エンジン インジェクションポンプ部品_No.8、SSA-α602M エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)(2004年7月生産分~)部品_No.32、SSA-F616(4)-1 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.24、SSA-S1000 エンジン インジェクションポンプ部品_No.11、SSA-S600DX 1997ネン エンジン インジェクションポンプ部品_No.11、SSA-S602DX エンジン インジェクションポンプ部品_No.11、SSA-F616V-1 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.24、SSA-S602DXM エンジン インジェクションポンプ部品_No.11、SSA-α510 エンジン 燃料噴射ポンプ部品_No.11、SSA-S1002 エンジン インジェクションポンプ 2004年7月~部品_No.11など
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
主な適合純正品番MN122505
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ウィンドリペア用パーツ
ポンプ用パッキン
大型いんじぇくた
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。
UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。
その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.94MB)
1式
¥499
税込¥549
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番MN122505・15025-6A0A0・MD164265
厚さ(mm)-
メーカーミツビシ
主な使用車種ミニカ
外径(mm)-
内径(mm)-
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ