バスポンプの交換用フィルターです。
サンヨー製以外の東芝・日立・三菱・パナソニック製の適合サイズに切って使用。
材質ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム
寸法(mm)Φ50×10
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
種別交換用排気フィルター
アズワン品番3-6479-12
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
ソルダークリーナー HS-801用交換ポンプフィルター
1パック(10枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。
通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
トラスコ品番292-4528
質量(g)15
常用圧力(MPa)0~0.4
適合流体空気
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に
取扱液井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)25
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL)(mm)130×225
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力100L/分
風呂水ポンプの交換フィルターです残り湯洗濯の際、髪の毛やごみが洗濯水に混入するのを防ぎますハサミでカットしてお使いのポンプのサイズにあわせることができます
材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
外形寸法(cm)約15×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥279
税込¥307
10日以内出荷
バキュームポンプ用のシリンジフィルター
仕様規格:1/4 NTP 54mm
アズワン品番65-3696-29
1個
¥4,298
税込¥4,728
23日以内出荷
代表車種VN250C7F
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
適合本体KRF25A-VB-01
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
浴槽のお湯を洗濯機に給水するポンプ用フィルターです
仕様ホース内径15用
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
「F」シリーズインラインフィルタ
チューブシステムへの汚染物質の侵入から計装システムを保護 ボディ材質: ASTM A276タイプ316 スプリング材質: ステンレススチール316 耐圧最高6000 psig (414 bar) 動作温度範囲: -26 → +204 ℃ フロロカーボンシート材質 小型設計 40 → 50ミクロンの焼結ステンレススチール316フィルタ 交換可能要素
仕様●ストレーナー/フィルター:フィルタ●適用メディア:気体, 液体●最大流量:4.05L/min●ろ過レベル:50μm●接続:1/4 in A-Lok●ボディ材質:ステンレス鋼●接続サイズ:1/4インチ●最大使用圧力:414 bar●最小操作圧力:0バール●ねじ規格/接続タイプ:A-Lok●使用圧力範囲:0 → 414 bar●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:432-5268
アズワン品番68-4150-32
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ