他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。
豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。
メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。
屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。
材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂<PP>
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。
4極電動機駆動ですので低騒音です。
全閉外扇屋内形電動機を採用しています。
軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。
水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。
簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。
真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。
合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー
寸法B(mm)360
接続JIS10K並形(相フランジ別売)
寸法Q(mm)3
塗装色(電動機)7.5BG5/1.5
取扱液液質/清水液温/0~80℃
電動機形式全閉外扇屋内形
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン)
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
材質(主軸)SUS403
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)1.1-(締切全揚程)/102
同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)1500
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。
豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。
耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ナット)SS400
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
材質(取付ボルト)SS400
材質(ばね座金)SWRH
特性耐候性
適合用途防振
直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm)15
材質PMMA(アクリル)
耐荷重(kg)約30
脚数(本)4脚アジャスター付き
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
厚さ(mm)30
表面処理磨き仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。
取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。
形状角形
接続方式両端めねじ
材質(ナット)SS400
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
適合用途防振
こんなお得な商品も!
防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム
許容面圧(N/mm2)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質ポリウレタン
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。
シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。
設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)
材質(ゴム)天然ゴム
形状丸形
色黒
接続ねじM12
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
こんなお得な商品も!
防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
形状角形
厚さ(mm)20
材質(防振ゴム)特殊ブレンドゴム
適合用途防振
こんなお得な商品も!
防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。
付属品金属製ホースクランプ×2
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D)(mm)横165/立63×40
ホース長さ(m)家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード