すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。
自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。
セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。
特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。
シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。
中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。
用途農業用:潅漑、散水、排水
漁業用:養殖、養魚、加工、漁船
付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個)
材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C
羽根形状セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水など大量送水したい時に
セット内容相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)(1組)、ストレーナ(1個)、Vプーリ(1個)
材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS420J2
種類エンジンポンプ
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
大水量タイプの単体ポンプ 広い田んぼの水入れに!頑丈で耐久性抜群の鋳鉄製ポンプ能力に応じたエンジン・モーターを別途お買い求め下さい。
用途広い水田への潅水作業に
材質ポンプケースFC
中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に
小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。
種別自吸式
極数2極
騒音値(dB)-
電動機全閉外扇屋外形
構造(軸封)メカニカルシール
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
連続運転時間(h)約0.9
点火方式トランジスタ式マグネト点火
始動方式リコイルスターター(手動)
コンパクト設計。
パワフルな小型・軽量タイプ。
ハンディータイプで移動も簡単。
用途建設土木用、農業用、漁業用、家庭用
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
仕様ヘッド分離式油圧パンチャー薄鋼管サイズフルセット
トラスコ品番226-1214
質量(kg)14.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
仕様ヘッド分離式油圧パンチャー厚鋼管サイスフルセット
トラスコ品番226-1217
質量(kg)16.0
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用
付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー
種類セルプラポンプ
寸法L(mm)285
フランジ小判形
寸法D(mm)245
寸法W(mm)178
寸法Y(mm)230
寸法M(mm)202
寸法J(mm)240
寸法G(mm)121
寸法K(mm)140
寸法Q(mm)131.2
寸法U(mm)24
電動機全閉外扇屋外形
寸法W2(mm)89
液温範囲(℃)0~40
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(主軸)SUS403
電動機の極数2
寸法n-d(mm)4-12
構造(軸受)玉軸受
ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。
用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。
付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)
種別自吸式
材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2
種類セルプラポンプ
極数2極
騒音値(dB)-
電動機全閉外扇屋外形
構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型)
構造(軸封)メカニカルシール
特殊ツインボリュートを採用した高自吸形です。
クローズド羽根車を採用した高効率、低騒音形です。
耐久性を考慮したステンレス製主軸を採用しています。
グランドパッキン、密封玉軸受を採用していますので保守が容易です。
回転速度を変化させることにより、低揚程から高揚程まで広範囲に使用できます。
運転方式SQPB
取扱液清水・上澄水 0~40℃
構造(軸封)グランドパッキン
ケーシングFC200
大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)
質量(kg)13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262
排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227
モーター100V(50/60Hz)
オイル量(mL)250
ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)
真空度(Pa)5.3(40ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
用途中型車・大型車用
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド付き(スリット無し)
パイプ形状変形ジョイント
小型、軽量で高性能なフレキ式水中ポンプです。
回転数(min-1[r.p.m])3200~3350
汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。パッキン類は、全てPTFE製です。正逆回転が可能です。ポンプ本体のみです。
用途腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
出力(kW)-
使用温度(℃)40以下
常用圧力(MPa)0~0.2
騒音値(dB)-
単体ポンプ パブールポンプ SU-80V-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.37MB)
1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付。内部逆止バルブでポンプ停止時に真空を維持。5CFMの圧倒的な真空速度。開いた際にオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上。業界初マニホールドモードで最大90分まで使用可能。ガスバラストバルブを使ってオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上
仕様内部逆流バルブ、ボールバルブ、ガスバラストバルブ【バッテリープラットフォーム】M18
付属品本体、5/16アダプタ標準添付
電圧(V)18
サイズ(inch)インテークポート(吸気口):1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付※12.7mm(1/2インチ)、9.525mm(3/8インチ)、6.35mm(1/4インチ)、7.9mm(5/16インチ)
本体質量(kg)8.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×351×264
連続使用時間(分)アニホールドモード:90、標準モード:60(8.0Ah使用時 )
風量5CFM(142L/m)
到達真空度25ミクロン
オイルタンク容量(mL)550
ポンプの種類2段式ロータリーベーン(2ステージ)
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
ガラスや金属面など、フラットな面に取り付けることができる、サクションタイプのカメラマウントです。カップ内をポンプにより減圧することで、フラットな面に取り付けできます。2種の取付ネジにより、U1/4インチ、U3/8インチの両方に対応します。スリック独自の「セーフリング」により、落下防止の対策が可能。移動時に吸着カップ部分を保護する「吸盤保護カバー」が付属。 。市販のアクセサリーを使うことでアクションカムの取り付けが可能。
取付ねじU1/4、U3/8(雲台)
機密性に優れた吸盤マウントです。固定したい位置(平らな面)に吸盤を配置し、ポンプボタンを戻らなくなるまで繰り返し押すことで、内部にて真空状態を作り出し、しっかりと固定することができます。変換ネジはワンタッチで取り出すことができ、1/4インチネジ・3/8インチネジの変換が簡単に行えます。
用途サクションカップ
材質アルミニウム合金、ゴム
取付ねじ径(inch)1/4、3/8
セットタイプ = 機械仕様。セット内容 = ビット, ハンマー, 六角レンチ, プライヤ, ラチェット, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 78。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO機械工用ソケット / 工具78点セット. RS PROが提供する高品質の1/2インチ及び1/4インチソケット / 手動工具78点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 1/2インチ及び1/4インチのソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供. 製品の内容は. キットの内容. ソケット 1/2インチソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm 1/4インチソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、13 mm 1/4インチディープソケット: 8、10、12、13 mm スパークプラグソケット 16/21 mm ラチェット及びハンドル 1/2インチクイックリリースラチェット 1/2インチスライド式Tハンドル 1/4インチクイックリリースソケットラチェット 1/4インチスライド式Tハンドル 1/4インチスピナハンドル ソケットの付属品 1/2インチエクステンション: 125、250 mm 1/4インチエクステンションバー: 75 mm 1/4インチフレキシブルエクステンション 1/2インチユニバーサルジョイント 1/4インチユニバーサルジョイント 1/4インチカプラ プライヤ 180 mmコンビネーションプライヤ 250mmウォータポンププライヤ 18ピース六角ビットセット 1/4インチ六角ビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチマイナスビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチプラスビット: PH1、PH2、PH3 1/4インチPozidrivビット: PZ1、PZ2、PZ3 1/4インチTorxビット: T10、T15、T20、T25 コンビネーションスパナ 8、10、12、13、14、15、17、19 mm ドライバ マイナス: 6 x 100、4 x 100 mm プラス: PH1 x 75、PH2 x 100、PH3 x 150 mm その他 六角レンチセット、300 gハンマー. この製品を選択する理由 この78点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
水耕栽培向けpHコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。
付属品pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他
測定範囲pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃
質量(g)908
電源100~240Vac、50/60Hz
精度(25℃):±0.10 pH、±0.5℃
消費電力15VA
制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)
温度補償自動
校正pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能)
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能
アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動
検出単位0.01 pH、0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
アラームpH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動
デジタル入力外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
RS Pro
仕様フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 3/4インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB適合 = ベアリング, 高荷重ギヤ, ポンプ, バルブ, ウォームホイールg/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0669。110Ciパワーパッケージは、ツインカムハーレーの性能とコスト削減の理想的な組み合わせで、お金をかけずに車両を変貌させます。ツインカムを96または103から110Ciにアップグレードし、適合するカム、カムプレート、オイルポンプなど、高性能カムチェストに必要なすべてを含み、確実にビッグパワーを生み出します。販売備考:取付に関するサポートは出来ませんので予めご了承下さい。リペアガスケットキット:930-0116 ギアドライブカム585GE仕様。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー。備考:ギアドライブカム。オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド。タペット:S&Sプレミアムタペット。カム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー。ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。
その他【オイルポンプ/カムプレート】TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。【カム】585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー【タペット】S&Sプレミアムタペット【ビッグボアキット】4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。【プッシュロッド】カバー付きアジャスタブルプッシュロッド
付属品シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー
色シリンダー:リンクルブラック
備考ギアドライブカム
タイプパワーパッケージ
表面処理シリンダー:パウダーコート
1個
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0666。低摩擦延性鋳鉄ライナー。圧縮比10.5:1。ボルトで固定。機械加工、バランス調整、クランクケース分割は不要。TC96とTC103エンジンを110Ciへ排気量UPさせます。キットはギアドライブカムもしくは油圧テンショナーのアップグレードのための全てのパーツを含みます。最高のボルトインパフォーマンスパーツを提供。必須ではありませんが、温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用をお勧めします。販売備考:トライク系車両への適用不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:シルバー。仕上げ(表面処理):シリンダー:塗装。付属品:シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー。備考:チェーンドライブカム。オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド。タペット:S&Sプレシジョンタペット。カム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー。ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。
仕様●オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート●カム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー●タペット:S&Sプレシジョンタペット●ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。●プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド
付属品シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー
色シリンダー:シルバー
備考チェーンドライブカム
タイプパワーパッケージ
表面処理シリンダー:塗装
1個
¥559,800
税込¥615,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0665。低摩擦延性鋳鉄ライナー。圧縮比10.5:1。ボルトで固定。機械加工、バランス調整、クランクケース分割は不要。TC88エンジンを100Ciへ排気量UPさせます。キットはギアドライブカムもしくは油圧テンショナーのアップグレードのための全てのパーツを含みます。最高のボルトインパフォーマンスパーツを提供。必須ではありませんが、温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用をお勧めします。販売備考:4インチボア/585GEカム。ボルトオンでTC88エンジンを100ci.に,TC96およびTC103エンジンを110ci.にスープアップ。トライク系車両への適用不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー。備考:ギアドライブカム。オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド。タペット:S&Sプレミアムタペット。カム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー。ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。
仕様●オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。●カム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー●タペット:S&Sプレミアムタペット●ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。●プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド
付属品シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー
色シリンダー:リンクルブラック
備考ギアドライブカム
タイプパワーパッケージ
表面処理シリンダー:パウダーコート
1個
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0668。110Ciパワーパッケージは、ツインカムハーレーの性能とコスト削減の理想的な組み合わせで、お金をかけずに車両を変貌させます。ツインカムを96または103から110Ciにアップグレードし、適合するカム、カムプレート、オイルポンプなど、高性能カムチェストに必要なすべてを含み、確実にビッグパワーを生み出します。販売備考:トライク系車両への適用不可。リペアガスケットキット:930-0116。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー。備考:チェーンドライブカム。オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド。タペット:S&Sプレシジョンタペット。カム:S&S 585イージースタートチェーンドライブカム。S&Sカムチェーンテンショナー。ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。
その他【オイルポンプ/カムプレート】TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。【カム】S&S 585イージースタートチェーンドライブカム。S&Sカムチェーンテンショナー。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【ビッグボアキット】4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。【プッシュロッド】カバー付きアジャスタブルプッシュロッド。
付属品シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー
色シリンダー:リンクルブラック
備考チェーンドライブカム
タイプパワーパッケージ
表面処理シリンダー:パウダーコート
1個
¥559,800
税込¥615,780
4日以内出荷
RS PRO V20
仕様フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 1 1/2インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB適合 = ベアリング, 高荷重ギヤ, ポンプ, バルブ, ウォームホイールg/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
関連キーワード