162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールへの取付け・取外しは、バネ効果を利用して、ワンタッチで簡単。 ポールを垂直・水平に簡単にクロスできる。 写真撮影が1人でもできる。
用途横断測量に 材質ポリカーボネート 寸法(mm)60×113 質量(g)63 取付可能寸法(mm)ポール:Φ25~Φ35 マイゾックスコード31030
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)クロスホルダー
ポールも隠さず、がっちりホールド。回転させ垂直・水平に自由にクロスできます。
用途横断測量時のポール固定に。 材質ナイロン(樹脂) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×35×78 適合ポール径(Φmm)26-30
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)12、12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。
仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1台
3,298 税込3,628
当日出荷

独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40
1個
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。
用途出来高検測に。現場記録写真撮影に。検測現場で標尺を自立させたいときに。 材質スタンド:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、ピンポール:鉄 質量(g)スタンド:45、ピンポール:102 本体寸法(mm)スタンド:95×41×44 ピンポール:400×56×6 適応標尺:厚さ6mm、巾60mm ピンポール:Φ6mm
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨の日や外出時など洗濯物を室内に干したいとき、ドア枠やふすま、障子などの鴨居に取り付ければ洗濯物を簡単に干すことができます。ドア枠の幅6~19cmまで、厚さ2~5.5cmまで取り付け可能。付属のポールを使用して複数のハンガーを掛けることができます。
材質クロスフック(本体)ポリプロピレン(バネ)/ポール(本体)アルミ、ABS樹脂 寸法(mm)約240×142×17(フック)、約330~520×30×30(ポール)
1セット
1,198 税込1,318
17日以内出荷

ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa) 形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 最高使用圧力(kPa)520(常温) 全長(cm)5.3 材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン 滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能 除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で) 流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで) 直径(Φmm)45 有効ろ過面積(cm2)7.5 アズワン品番63-4217-28
1箱(24個)
34,980 税込38,478
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)ロッド・ピンポールホルダー
標尺で長さを示す個所をピンポール、トラバーピンで行う際に固定できるので手で持つ必要が無く省力化できる。水糸も張れる。
用途証明写真撮影時の撮影補助 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×16×88
1組(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷

ポールです。
仕様●クロス60cmヘッド:装着可能●ダストモップ110cmヘッド:装着可能●情報:モップシステムエコのヘッドも接続可能 アズワン品番67-5806-06
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量で弾力性のあるトンネル支柱グラスファイバーポール
径(mm)5.5
1セット(10束)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーカイスクリーンLP2 連結ポール
段差・L字・T字・クロス連結時に必要な連結ポールです。直線連結の際は必要ありません。
仕様連結ポール 幅(mm)24 材質(本体)スチール 奥行(mm)24
1本
6,198 税込6,818
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
24日以内出荷

マリンロープカッターがグラスファイバージョイントポールへ接続可能になりました!
用途グラスファイバージョイントポール接続用パーツ 材質SUS304 質量(g)150 関連資料(0.02MB)
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ8mm-Φ8mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)8、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ジャストコーポレーションクロス型卓上ポール&スタンド伸縮式
卓上のぼり(120×360mm)を4枚、クロス型にセットできます。メッキ加工がしてあり高級感があります。 また国旗(140×210mm)もセットできます。
材質スチール・ステンレス・銅 シルバー 長さ(mm)縦棒:270~490・横棒:140 台座寸法(mm)幅:90
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

専用のクロス金具1個付き。 側溝の深さと幅が、同時に記録・測定できます。 つなげて使うと2mの目盛付き標尺として使用可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。 長さ(mm)1000/1100 セット内容レポートロッドライト1m・レポートロッドライト1.1m・クロス金具 質量(g)900 幅×厚さ(mm)60×6
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

段付きボルト(AK7808)を中間に接続し長尺にてご使用可能なセットです。(ジョイントポールは単品でもご使用可能です) マリンロープカッターと接続可能です。
材質FRP
1セット
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール 直径(Φmm)29(25) 全長(mm)2000 収納寸法(mm)1190 段数2 仕様2m2段、紅白20cmピッチ トラスコ品番813-4354 材質アルミ 外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33 本体質量(g)555
1個
2,598 税込2,858
欠品中

ゴリラテープ 呉工業(クレ) 動画あり
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴリラテープ 呉工業(クレ) 動画あり
呉工業(クレ)ゴリラテープ
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ハイロッド 収納ケース
5点セット用収納ケース。
用途5点セット用収納ケース 材質ナイロン 外形寸法(mm)縦90×横1100×奥50 本体質量(g)105 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×1100×50
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

OA機器にも使用できる万能ホコリ取りです。スカイポール、カーボングラスファイバーポールに接続することができますので、高所のホコリ取りが可能です。
用途業務用ホコリ取り 長さ(mm)500 質量(g)160
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

セイワ製「高所作業用ポール(スカイポール)」、「カーボングラスファイバーポール」に接続し、角度を付けることが出来ます。 ハンドルやポールの先につけるツールに角度を付けたい場合に使用します。 先の短いブラシジョイントは、負荷のかかる作業に適しています。
用途高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポール用補助パーツ 長さ(mm)180 質量(g)70 材質(本体)ナイロン樹脂
1個
3,500 税込3,850
欠品中

セイワ製「高所作業用ポール(スカイポール)」、「カーボングラスファイバーポール」に接続し、角度を付けることが出来ます。又、奥行(約20cm)のある場所に対応できます。 ハンドルやポールの先につけるツールに角度を付けたい場合に使用します。 先の長いクランクジョイントは、凹凸のある高所の清掃に適しています。
用途高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポール用補助パーツ 長さ(mm)340 質量(g)110 材質(本体)ナイロン樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

ポールはグラスファイバー製。 水深60m防水仕様。 ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途防水 エスコ品番EA758SK-14 長さ(mm)(ポール)1290~4020 寸法(mm)Φ42×160 タイプ散光 光源LED球 電池寿命(時間)約4 使用電池単3電池×4本(付属) 明るさ(Lm)150
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。 洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、 カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。
材質ポリエステル100%
1巻(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 グリッドマット 465mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 フラットマット 620mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 フラットマット 540mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)