830件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm)0~22 首振角度(°)水平0~約120 質量(kg)1.1 ベース寸法(mm)155×105×H115
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ156
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数量の多い検査に威力を発揮します。
用途測定保持具。 長さ(mm)160 幅(mm)118 高さ(mm)115 適合(マイクロメーター)25~100mm用 質量(kg)0.99 トラスコ品番415-3049 材質本体:アルミ 最大口開き(mm)10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ156
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,960 税込5,456
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)マイクロスタンドMK-2(750)
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷


小型軽量の測定用顕微鏡。 解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。 用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)41.5×122 種別スコープ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付。300mmの長いリーチ。振動にも絶対ゆるまない新機構。強力マグネットベース使用で確実に固定
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。
用途測定保持具。 適合(マイクロメーター)25~100mm用(ノギス)100・150・200mm トラスコ品番415-3057 材質本体:鋳物 長さ(mm)160 幅(mm)112 質量(kg)1.5 高さ(mm)85 最大口開き(mm)18
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ツインアクション 寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318) 質量(g)600 掛数(本)5 アズワン品番1-1609-01
1個
14,600 税込16,060
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)マイクロスタンドMK-2(500)
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
48,980 税込53,878
11日以内出荷

仕様ネオプレンパッド(Φ12.7mm) エスコ品番EA525MK-10 全高(mm)109 深さ(mm)(口)21 角度調整範囲傾斜:90°、回転:360° 最大開口(mm)12.7 サイズ(mm)(ボルトサークル)Φ109.5 口深(mm)21
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

INSIZE(インサイズ)マイクロメータスタンド
滑り止めゴム付。(底部) 任意の角度で保持できます。 取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
用途外側マイクロメータの保持 材質本体:鋳鉄 材質(本体)鋳鉄 取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ベースに石材定盤を使用しています。 ベースが錆びないため、保守が容易です。 石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません 従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台石材
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ステンレス製でオートクレーブ可能です。 スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)120×270×81(258) アズワン品番2-7971-01
1個
5,690 税込6,259
欠品中

1個
6,782 税込7,460
当日出荷

シングルタイプとマルチタイプの両方に対応しています。 軽量で移動が容易です。 360°回転します。
材質PP サイズ(mm)Φ195×323 アズワン品番4-3739-01 掛数シングル/6本、シングル/3本・マルチ/3本
1箱
14,980 税込16,478
当日出荷

ギルソンのピペットマンシリーズとITピペットに対応したマイクロピペットスタンドです。 上部切込穴部分にマイクロピペットのハンドル部分を引掛けて保持するボックス型スタンドです。 切込穴の幅24mm×奥行40mmに適合するマイクロピペットに対応します。
材質アクリル 寸法(幅W×奥行D)(mm)24×40(穴) 外寸(mm)260×106×325 板厚(mm)5 架数4 主な適合ピペットピペットマン(ギルソン) ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

マイクロスタンドは、高性能単眼鏡をLED照明器付きの小型顕微鏡に変換するアダプターです。 観察物を明るく照らすLEDライトが付属していますので、いつでも、どこでも明るい像が得られます。 利用できる単眼鏡は、 KM-412S(顕微鏡の倍率:12倍)、KM-616(顕微鏡の倍率:18倍)、SD-70(顕微鏡の倍率:24倍)の3種類です。
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

INSIZE(インサイズ)マイクロメータスタンド
滑り止めゴム付(底部)。任意の角度(°)で保持できます。
用途外側マイクロメータの保持 材質(本体)鋳鉄 取付寸法(mm)外側マイクロメータ100まで
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)マイクロスタンドMK-2(350)
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
48,980 税込53,878
当日出荷


ピペットを水平に置くタイプです。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)65×150×55 アズワン品番2-7583-01
1個
2,109 税込2,320
当日出荷

Dell Pro オールインワン マイクロ スタンド - MFS22 ミニPCとモニターを一体化しデスク周りを、より広く、より美しく。スペース削減に最適なオールインワンスタンド。 <製品特徴> ・DellモニターとDell Pro Micro, OptiPlex Microを統合。デスクスペースを最大限に活用。 ・工具不要で取り付け可能。ケーブル管理スロットでデスク周りを常に整理。 ・3年間の製品保証付き。
1台
8,798 税込9,678
翌日出荷

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01 材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装) 寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時) 角度調整範囲±45度
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
種別MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mm アズワン品番1-5926-02
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

菌株の復元時に便利なアルミ製保冷スタンド(20穴)
材質ブロック:アルミ 寸法(mm)保冷容器:88×99×78 コード19102054 アズワン品番62-2080-65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

オートフォーカスマイクロスコープVIEWTYの本体を手で持ちながら操作すると、手ブレが発生したり、持ち続けることによって腕が疲れてしまい、作業に負担がかかってしまいます。 しかし、この専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。 顕微鏡を固定しながらの作業に。 手ブレや腕の疲れを軽減できる。 専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。
セット内容ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・ホルダ固定ネジ・U字ホルダ(ミリネジ)・固定リング・大ポール固定ネジ 材質アルミ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途EA755CA-3、-4、旧-5用スタンド 寸法(mm)ポール:全長200、ベース:150×220 全質量(g)2662
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 消費電力(W)2.4(省エネ設計) 色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%) 取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます
用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能 付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ 質量(g)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260 アズワン品番64-2259-20 高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

スタンド式でも平置き式でも使えるマイクロピペット用のスタンドです。オートクレーブ可能。
材質SUS304 寸法(mm)120×270×81(258) 掛数(本)2
1個
6,800 税込7,480
6日以内出荷

机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売 アズワン品番65-9276-43
1台
18,000 税込19,800
翌日出荷

3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。 有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)