497件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番376-6462 セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7) 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

TS-04 ミニスパナセット エンジニア 動画あり
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm)100、106、114 トラスコ品番368-8836 セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質SUS420J2 質量(g)85 硬度HRC52±2 曲り角度(ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm 先端形状六角
1セット(7本)
429 税込472
当日出荷

精密機器に最適なヘックスローブレンチ 収納に便利なホルダーです。 イジリ止め穴つきです。
用途電話機、無線機、精密機器、自動車部品などのヘックスローブネジの脱着作業に 形状L型 材質クロームバナジウム鋼 先端形状ヘックスローブ
1セット(8本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
13,800 税込15,180
翌日出荷

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 商品構成セット品
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

様々な場面に異なる角度。狭い場所に最適。
セット内容5.5/6/7/8/10/11mm 商品構成セット品
1セット(6本)
989 税込1,088
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番376-6136 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18) 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
3,830 税込4,213
当日出荷

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

極小インチサイズの六角棒レンチセットです。小径のインチサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格インチ 形状L型 セット内容0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64インチ 先端形状六角
1セット(7本)
389 税込428
当日出荷

1台
279 税込307
欠品中

精密機器に最適なレンチを7本組にしました。 収納に便利なホルダーです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めに 形状L型 トラスコ品番859-2195 材質クロームバナジウム鋼 レンチサイズ(mm)3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
1セット(7本)
569 税込626
当日出荷

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

90dBAの静粛性、そして最高のコストパフォーマンス。この小型サイズながら。最大トルク542Nm!!。このパワーを擁しながら。本体重量わずか1.15 kg !! 。左右両方向3段切り替え。抜群の重心位置の為、疲れ知らずの使用感が得られます。
用途各種メンテナンス作業、機器類のボルト、ナット等、大型車両等のホイールナット締結、緩め作業 仕様●流量調整正転・逆転:3段階●許容エアー圧力:0.7未満 レッド サイズ差込サイズ:12.7ミリ 質量(g)1150 最大トルク(N・m)542 長さ(cm)14.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 ボルト径19mm 空気消費量(L/min)0.16 騒音レベル(dB(A))90 必要コンプレッサー能力2.2KW以上
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ソケットモードとビットモードの2役が使える
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業 仕様許容エアー圧力:0.7未満 ブラック サイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ 質量(g)426 最大トルク(N・m)34 長さ(cm)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 空気消費量(L/min)85
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業 仕様許容エアー圧力:0.7未満 ブラック サイズ差込サイズ:3/8"インチ 質量(g)429 最大トルク(N・m)34 長さ(cm)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 空気消費量(L/min)85
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し ラチェット機構あり 歯数72枚 オフセット15° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し ラチェット機構あり 首振りあり 歯数72枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 仕様トルクスネジ用 先端形状マイクロヘックスローブ
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PE サイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm 質量(g)310 先端形状六角 呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本)
699 税込769
当日出荷

セット内容(0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3ミリ)
付属品専用ケース 材質クロームバナジウム鋼 寸法(mm)【全体】350×70×8 質量(g)【全体】12 タイプマイクロ サイズ(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3 入数7本組
1個
479 税込527
当日出荷

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容0.71・0.89・1.27mm 先端形状六角
1セット
209 税込230
当日出荷

ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

マイクロサイズ六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密作業に適したプレミアムサイズ マイクロサイズ
材質レンチ:S2、ホルダー:PE 質量(g)40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:100×65×20
1セット(8本)
1,998 税込2,198
当日出荷

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14 トラスコ品番370-8454 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
799 税込879
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し セット内容[ギアレンチ フレックスタイプ] 8/10/12/13/14/17/19mm[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)1.8 規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) アズワン品番64-9674-09 首振りあり RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷


1台
349 税込384
15日以内出荷

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

超極小、衝撃のエアーラチェットレンチがストレート差込とウォーブル差込のダブル機能を備えて新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業 仕様許容エアー圧力:0.7未満 ブラック サイズ差込サイズ:3/8"インチ 質量(g)431 最大トルク(N・m)27 長さ(cm)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])400 空気消費量(L/min)34
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し ラチェット機構あり セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/18/19mm 専用ホルダー入 歯数72枚 オフセット15° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷