個体管理の為に埋め込むマイクロチップです。
マイクロチップリーダー スクイードでマイクロチップを読み取ります。
1袋(100個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
材質PP(ポリプロピレン)
ピペットの種類マイクロピペット
マイクロピペットの交換用チップです。
材質PP
携帯型のマルチリーダー。
金魚には必要ありませんが、アジアアロワナの輸入には必需品。
アジアアロワナには個体識別のため、1尾1尾にマイクロチップが挿入されています。
マイクロチップは世界的に統一された規格が無く、メーカー各社が独自に規格した製品が多数あります。
そのため、データを読み取る機械(リーダーまたはスキャナーと言います)は、それら様々な規格に対応する機種が求められています。
シンガポール、マレーシア、インドネシアのファームでは10桁の数字だけのFDX-Aと言う規格が中心です。
しかし、中には15桁のFDX-Bや他の規格が混在しています。
色々なファームのアロワナで試した結果、今のところ、すべてのタイプを読み取れています。
使い方は簡単。読取スイッチを押してアロワナに近づけるだけ。
読み取れたら「ピッ」と音とともにマイクロチップのナンバーとタイプを表示します。
8cm以内で読み取りが可能です。
できるだけ近付ける方が、読み取りは早いです。
充電はパソコンとミニUSBで接続。
パソコンとケーブルさえあれば、全世界のどこでも充電が可能。
海外の渡航先でも充電ができます。
水濡れに弱いので、アロワナのマイクロチップを読み取る時は、本体をビニール袋に入れて密封してから使用して下さい。
アロワナだけでなく、犬、猫、特殊動物などに挿入されているマイクロチップも、読み取れる規格であれば読み取れます。
付属品ミニUSBケーブル、バッテリー、説明書
寸法(mm)155×82(アンテナ)×33
質量(g)15
使用温度範囲(℃)-5~40
規格ISO規格11784/5 (FDX-B)、ISO規格14223 (FDX-B)、FDX-A、HDX、EM4102
電源リチウムイオンバッテリー3.7V/1400ma
周波数(kHz)134.2
読取(mm)最長80 (12mm ガラス封入のマイクロチップ )
充電方式パソコンとミニUSBで接続して充電
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
分注範囲(μL)0.5~10
適合機種NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10
材質PP(ポリプロピレン)
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs最大動作周波数 = 1 kHz動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力mV入力オフセット電流 = 1pAMCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
容量(μL)101~1000
仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)
TGK品番768-12-25-27
型式111
色青
適合略号E、G、S、F
1個(1000バルク包)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可
付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質ABS
チャンネル数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピペットの種類マイクロピペット
仕様メモリサイズ:2kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-3ワイヤー 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:128 x 16ビット、256 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8 bit, 16 bit 、 長さ:5.05mm 、 幅:3.99mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:5.05 x 3.99 x 1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルアクセスEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
手前に引いて倒すだけで口が大きく開き、チップやマイクロチューブの分類や保管に便利なケースです。 ケース同士は設置場所に応じて自由に連結できます。
材質PS
滅菌オートクレーブ可能
液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し
材質PP
主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
こんなお得な商品も!

チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
材質PP(ポリプロピレン)
仕様●キットの分類 : 開発キット●キット名 : LI-ION Battery Charger●MCP73833充電マネージャ評価キット. MCP73833リチウムイオンバッテリ充電評価ボードには●各種デバイスオプション評価用の2つの回路があります。. 充電電圧: 4.20 V プログラム可能な高速充電電流●最大1000 mA 放電セルの前処理: 前処理しきい値電圧: 3.0 V 前処理電流: プログラム可能な高速充電電流の10 % 定電圧モードの最小電流により自動的に充電完了 安全時間間隔6時間で自動的に充電完了 終了電流: プログラム可能な高速充電電流の7.5 % 自動再充電: しきい値電圧: 4.05 V セル温度監視 フューエルゲージ用充電電流モニタ 熱調整 逆放電保護 高電力処理容量の3 mm x 3 mm●10リードDFNパッケージによる評価 シンプルな単独動作 外部ベンチ電源又は電圧調整されたウォールキューブから電源供給
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
主要ブランドのウルトラ-マイクロピペッターでご使用いただけます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
1本(1000本)
¥3,198
税込¥3,518
107日以内出荷
1本(1000本)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
12x75mm、13x75mmのテストチューブからのサンプリングに最適。ART独自のチップ先端デザイン(マイクロポイント)で理想的な液切れを可能にしました。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:90.9mm●材質:P.P●色:ナチュラル
1本(1000本)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1本(1000本)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
材質容器:PP製
1本(1000本)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1本(1000本)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1本(960本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
長めの成型でゆとりを持って-1250μlを吸引できます。バルク入りの販売はございません。ヒンジラックタイプ。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:102.2mm●材質:P.P●色:ナチュラル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ