594件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。
材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM) 寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ガラス拭き用 材質マイクロファイバー(ポリエステル80%、ポリアミド20%) ブルー エスコ品番EA929DY-37 寸法(mm)406×406
1個
830 税込913
当日出荷


ガラスビーズ ケニス 動画あり
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途ガラス拭き用 材質マイクロファイバー(ポリエステル80%、ポリアミド20%) ブルー エスコ品番EA929DY-17 寸法(mm)406×406
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷

精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。 乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除 材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維 寸法(mm)約300×500
1パック(2枚)
769 税込846
当日出荷

ガラス面がキレイに仕上がるマイクロファイバー製クロスです。表面(ツルツル面)は通常の拭き上げに使用。裏面(ザラザラ面)はガラスにこびり付いた鳥のフンなどを落とす際に使用します。
用途業務用マイクロファイバー製クロス 使用場所ガラス 質量(g)45 寸法(横×縦)(mm)450×290
1枚
889 税込978
当日出荷

材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM) 形状(フィルター) 外径/Φ8mm、厚み/t0.7mm 最高使用圧力(MPa)(ホルダ)0.5
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。 加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。
材質白板ガラス
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。
材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM) 寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイクロファイバー クロス  30×30cm モノタロウ 動画あり
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分新品 質量(g)約520 サイズ(mm)約300X300(1枚あたり) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
8,198 税込9,018
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。 材質アルミナSSA-995 常用温度(℃)1750 硬さ(Hv)1500 化学組成Al2O3=99.5% 破壊靭性4.0 密度(g/cm3)3.8
1袋(1kg)
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。 シートサイズ(mm)360×360 材質ナイロン/ポリエステル
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100枚)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブが可能。 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適。 高品質ガラスの為、繰り返し洗浄・使用が可能。 行・列にアルファベット及び数字表示。 別売りで同素材の蓋もございます。
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) 肉厚(mm)2(底) ウェル形状平底
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

サイズ30×40cm アズワン品番61-7339-40 素材特殊極細マイクロファイバー(ポリエステル・ナイロン)
1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

高精度なガラス毛細管で、TLCプレートへのスポッティング、電気泳動試料のアプライに適しています。
付属品ゴム球×1 タイププレイン 入数100本
1箱(100本)
3,098 税込3,408
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル瓶
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
32,900 税込36,190
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。ガラスマイクロプレートB-1~B-4用共通のフタです。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
寸法(mm)127.5×85×20 肉厚(mm)底:2
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブが可能。 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適。 高品質ガラスの為、繰り返し洗浄・使用が可能。 行・列にアルファベット及び数字表示。 別売りで同素材の蓋もございます。
適合蓋なし 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) 肉厚(mm)2(底) ウェル形状平底
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
1組(6本)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。 行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。
材質硼珪酸ガラス(JR-1) 形状平底 径(Φmm)127.5 滅菌オートクレーブ可
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(100g)
699 税込769
5日以内出荷

ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています。使用方法。▼1マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます。▼2上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します。▼3毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています。▼4液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します。▼※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
1箱(100個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ滅菌が可能で、繰り返し洗浄・使用できます。 耐薬品性に優れ、有機溶媒が使用可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に適しています。
材質硼珪酸ガラス-1 形式(ボトム)平底
1個
55,700 税込61,270
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
1箱(100個)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。ふたは別売です。
仕様●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JR 1)●寸法:127.5×85×20mm●型式:B-3●ウェル:外径Φ35×6個●容量:14.5mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-6 アズワン品番65-8686-82
1個
67,980 税込74,778
10日以内出荷

本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。ふたは別売です。
仕様●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JRー1)●寸法:127.5×85×13.5mm●型式:B-1●ウェル:外径Φ8×96個●容量:0.32mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-96 アズワン品番65-8686-79
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

。本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。ふたは別売です。
仕様●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JRー1)●寸法:127.5×85×20mm●型式:B-4●ウェル:外径Φ24×12個●容量:6.5mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-12 アズワン品番65-8686-81
1個
67,980 税込74,778
10日以内出荷


マイクロキャップでの吐出に使用可能 マイクロキャップ100本に1個付属 ゴム球(シリコンキャップ付き,オートクレーブ可能)
仕様●BuLb Assembly for Microcaps●入数:5個入り アズワン品番68-0450-05
1式
2,898 税込3,188
翌々日出荷

特殊マイクロ研磨シートで、キズをつけずに水あか・ウロコが取れます 水でぬらして磨くだけの簡単作業です 専用のパッド付きです
用途自動車のガラスについた水あか、ウロコの除去に。 適合水あか、ウロコ トラスコ品番180-5179 アズワン品番64-8543-28 危険物の類別非危険物
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●ふた材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●適応:ガラスマイクロプレート(Bー1・Bー2・Bー3・Bー4) 用●コード番号:2420-01 アズワン品番65-8686-83
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷