商品豆知識
耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP65まで対応可能です。
幅(mm)49.2
奥行(mm)17.4
端子の種類ねじ締め端子
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(16 A). 16 Aコンタクト定格
保護構造IP40
アクチュエータの種類ローラレバー
材質(ケース)熱可塑性物
操作力(N)1.23
材質(コンタクト)銀合金
機械的寿命5000万回Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~80
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)16(AC250V)
リリース力(N)0.14
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
ワンタッチ取付
大きなストローク
チートロックタイプ有
回路構成単極双投
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:GPシリーズ●Cherry GPシリーズ(15 A). 幅広いアクチュエータを用意 超小型差動 大型黄銅ねじ止め端子により取り付け 機械的寿命: 最大100万回 ケース及びカバー材質: フェノール 低操作動力 アクチュエータ素材: ステンレス 金属取り付け穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売りのターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。
幅(mm)49.2
奥行(mm)17.4
端子の種類ねじ締め端子
RoHS指令(10物質対応)対応
HA68/HA69の2回路タイプ
ワンタッチ取付
大きなストローク
回路構成双極双投
RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
仕様アクチュエータタイプ = ロッド末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO動作温度 Min = -18℃動作温度 Max = +82℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ステンレス鋼定格電圧 = 250V ac動作特性 = 維持
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクト
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧(V)250ac
接点構成SP-CO
材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂
ハウジング(スイッチ)V3
基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO
材質(コンタクト)銀めっき銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプクイックコネクト
コンタクト定格電流(A)16@250Vac
操作力(g)400
リリース力(N)0.785(80gf)
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
機械的寿命(万回)1000
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
Eシリーズ. Eシリーズ汎用マイクロスイッチは、高温で動作するように設計された長寿命のコイルスプリング機構を備えています。Eシリーズでは、さまざまな用途に合うようにアクチュエータ、端子タイプ、及び定格電流を幅広く取り揃えています。. Choice of actuator styles Long-life coil spring mechanism Quick Connect terminals 0.250"
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー接点構成 = SPDTコンタクト定格電流 = 10 A末端様式 = クイックコネクトコンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド操作力 = 4.25 Nケースの材質 = 熱可塑ポリエステル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃深さ = 46.87mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
パネル取り付けドアインターロックスイッチ. モメンタリスイッチ動作で、プランジャを引っ張ってコンタクトをオンの状態に固定可能な'チート'ポジションを備えています。 サービスエンジニアはこれを使用してメンテナンスを実行できます。. スナップイン取り付け 大きいオーバーストローク量と長寿命設計 各種端子サイズを用意
仕様アクチュエータタイプ = ボタン接点構成 = DPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 10 @ 250 V ac A末端様式 = タブコンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 100 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 25gV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 120 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 25gV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Honeywell 密閉型サブミニチュアベーシックスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から電力デューティスイッチングまで、電気負荷を制御できる定格一体型ワイヤリード付きスイッチは IP67 等級の密閉構造で、屋内外の環境でスイッチアセンブリが液体や微粒子の汚染物質にさらされる用途に適しています。さまざまな電流容量が用意されています 多くのシステムでのソリューション 幅広い温度に対応するように設計されたスイッチパッケージです 必要条件
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 100 mA接点構成 = SP-COIP保護等級 = IP00操作力 = 0.59 N動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金めっきケースの材質 = PBT動作特性 = スナップ式℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
UL、CSA. ヘビーデューティタイプ(a)マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 ねじ及びカップワッシャで接続 パネル取り付けタイプは付属の固定ナットを使用したブッシュ取り付け 折りたたみ式ローラータイプは一方向のみの動作 オプションの端子カバーに装備されたノックアウトを使用して、配線位置を調整可能 コンタクト定格: 15 A @ 480 V ac / 28 V dc コンタクト材質: 銀
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = ネジ接点構成 = SP-COIP保護等級 = IP65操作力 = 2.5 →3.61 N動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 20000000Operationsリリース力 = 1.11N動作特性 = スナップ式℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 50g動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +70℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 500000Operations定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac 接点構成 = DPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 100 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 100000Operationsリリース力 = 25gV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SPNO 、 操作力:6 N 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 コンタクト材質:Ag 、 ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 UL、CSA、ENEC. Marquardtプッシュボタンスイッチ - 1115 / 1117シリーズ. Marquardt 1115シリーズ及び1117シリーズは単極のスナップ式スイッチで、最高16 Aの高いスイッチング機能を備えています。 1115シリーズ及び1117シリーズのスナップ式スイッチの両方に搭載されたアクチュエータは、ほとんどの方向に操作できるので、ドアの開閉用途に最適です。 これらのMarquardtスナップ式スイッチは、様々なコンタクト構成を備えており、各コンタクトは6.3 mmのファストン又はクイックコネクト式端子で終端されています。. 難燃性等級: UL 94 V-0 機械的寿命: 100,000回 クラスII用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
仕様アクチュエータタイプ = ロッド末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO動作温度 Min = -18℃動作温度 Max = +149℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ステンレス鋼定格電圧 = 250V ac動作特性 = モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様V4開発キット / レバー. このコンパクトなV4マイクロスイッチ開発キットは、設計者が量産を開始する前に、用途に最適なマイクロスイッチとアクチュエータの組み合わせを柔軟かつ容易にアセンブル、テスト、判断できるように開発されています。キットには、36個の押ボタンマイクロスイッチ(CherryのDB / DCシリーズのスイッチがそれぞれ18個)と36個のアクチュエータ(9種類)が含まれています(キットの内容一覧を参照)。これにより、250通り以上のスイッチとアクチュエータの組み合わせが可能になり、ジョブに最適なものを選ぶことができます。また、9種類のレバーを別途注文することもできます(10個入り)。. IP67等級のシール構造のDCシリーズのアクチュエータ 基板実装、はんだ、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)などの各種端子を含むDB / DCシリーズスイッチボディ 各スイッチのコンタクト定格は、アクチュエータの色で表示 DB / DCシリーズ1. 白のアクチュエータ6 A、2. 黒のアクチュエータ10 A、3. 緑のアクチュエータ100 mA コンタクト電圧定格: 250 Vac ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 銀ニッケルコンタクト ほとんどの部品を個別の品番で入手可能(DB及びDCシリーズの代表品番( ; 159-4663 159-4663 )を参照) アクチュエータレバーを別途注文して、キットで使用したものを補充したり、DB / DCボタンマイクロスイッチ( ; 159-4584 159-4584 など)と組み合わせることが可能
仕様●アクチュエータタイプ: ロッド●末端様式: ネジ●コンタクト定格電流: 10 A @ 250 V ac●接点構成: SP-CO●動作温度 Min: -18℃●動作温度 Max: +82℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: ステンレス鋼●定格電圧: 250V ac●動作特性: 維持℃●Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch(TM) ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ZF ミニチュアマイクロZF DC シリーズミニチュアマイクロスイッチは、球面ヘッドボタンアクチュエータを備えており、コンタクト定格は 6 A @ 250 V ac です。信頼性の高い SPDT コンタクト構成のマイクロスイッチで、高レベルの反復精度を実現します。特長と利点操作動力は 1.96 N です 動作温度範囲: -40 → 120 ° C ハウジングの材質は PET / PBT です 機械的寿命は 1 x 106 回を超えます 凍結防止レバーオプションは、ピボットレバーがフリーズするコールドダンプ環境での動作に適しています認定IP67定格 ENEC 認定済み UL認定 Kema
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP6K7操作力 = 1.96 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC2 10 A). IP67 V4 マイクロスイッチ( 10 A dc ) IP67 等級の密閉型アクチュエータ コンタクト定格: 10 A 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト( 2.8 x 0.5 mm )など、さまざまな終端で利用可能 ハウジング材質: PET / PBT ( UL94V-0 ) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 105 ° C 配線済みタイプの最大動作温度は 105 ° C です SPDTコンタクト構成 機械的寿命 >: 2 x 106 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm 寸法 : H 11.65 x W 20 x D 6.5mm. 認定項目 ENEC、UL
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10.1 @ 250 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NCIP保護等級 = IP6K7操作力 = 3.33 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクト
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧(V)250ac
接点構成SP-CO
材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂
ハウジング(スイッチ)V3
基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO
材質(コンタクト)銀めっき銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)16@250Vac
操作力(g)400
リリース力(N)0.785(80gf)
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
機械的寿命(万回)1000
1個
¥800
税込¥880
翌々日出荷
UL認定部品、CSA認定. ミニチュア基板マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 スイッチボディはUL94V-0の材質から成形 SPDT銀めっきワイピングコンタクト 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = PCBコンタクト定格電流 = 3 @ 125 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NC操作力 = 1.37 N動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -25 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ZF ミニチュアマイクロZF DB シリーズミニチュアマイクロスイッチは、ボタン式球面ヘッドアクチュエータを備えており、コンタクト定格が 6 A @ 250 V ac です。信頼性の高い SPDT コンタクト構成のマイクロスイッチで、高レベルの反復精度を実現します。特長と利点操作動力は 1.47 N です 定格動作温度範囲: -40 → +120 ° C ケースサイズ: V4 機械的寿命は 15 x 106 を超えています認定IP50定格 UL認定 CSA認定 VDE認定 SEV 認定済み SEMKO 認定 Kema DEMKO 認定 NEMKO 認定 ove 認定 BEAB 認定 SETI 認定
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac接点構成 = SPDT操作力 = 1.47 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
アクチュエータの種類レベル
ターミナルタイプタブ
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
動作温度範囲(℃)-20~+125
材質(コンタクト)Nickel Silver
材質(ケース)ポリアミド
機械的寿命10^7Operations
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 142 g動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +70℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 500000Operationsリリース力 = 28gV
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = モメンタリ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 400 g動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 80gV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = 丸型末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 400 g動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 80gV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ: ヒンジレバー●末端様式: はんだ●コンタクト定格電流: 5 A @ 250 V ac●接点構成: CO●IP保護等級: IP40●操作力: 0.59 N●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●コンタクト材質: 金、銀●機械的寿命: 5×10^6Operations●リリース力: 0.08N●動作温度範囲: -40 → +85℃●UL、CSA、ENEC. XCサブミニチュアマイクロスイッチ. 単極交換メカニズム 高電流モデル はんだ、クイックコネクト(2.8 mm)、基板取り付けモデル UL94V-0等級の難燃性ハウジング コンタクト定格: XCG: 6 A / XCF: 10 A @ 250 V ac 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 0.83 → 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: A(抵抗)、3 A(誘導)、250 ac 動作温度範囲: -55 +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 7 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 1 A @ 125 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A V dc @ 30接点構成 = SP-CO操作力 = 0.83 → 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ