商品豆知識
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
こんなお得な商品も!

マイクロスイッチ
モノタロウ
¥699
税込¥769
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ
ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献。圧着コネクタにより省配線化が可能。端子も横引き出しによる省スペース化を実現。アクチュエータは2方向の取りつけを用意。スイッチの取りつけ自由度が拡大。形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。
仕様【末端様式】スルーホール
長さ(mm)17.38
幅(mm)7.37
寸法(mm)17.38×7.37
アクチュエータの種類スライド
定格電圧115V
接点構成4PDT
動作特性ラッチ
接触抵抗(mΩ)40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)300 @ 115 V dc
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード