136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NS-04 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)117 トラスコ品番341-9151 材質S58C 質量(g)62 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大8 質量(g)72 刃部硬度55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
889 税込978
当日出荷

マイクロニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。 全長(mm)132 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)70 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 寸法D(mm)6.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NP-05 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。 全長(mm)123 仕様ばね付 トラスコ品番368-8089 材質高炭素鋼 質量(g)65 刃部硬度HRC59±3 切断能力(Φmm) 銅線0.8 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)130 トラスコ品番828-3573 質量(g)65 切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)14 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部にソフトカバー仕様。袴部にスプリングを入れ開閉を軽減。スタンダードモデル。バネ付
用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業 材質S58C-60M 刃部硬度HRC58~61 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
全長(mm)127 トラスコ品番828-3576 質量(g)40 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)11 切断能力(Φmm) 銅線1 先端長(mm)12 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) アルミ線2
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています 硬度HRC57(刃部)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)115 トラスコ品番859-2056 材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC 切断能力(Φmm) 鉄線1.0
1丁
519 税込571
当日出荷

油に強いエラストマーグリップ エレクトロニクス分野などの細かな作業の切断に スプリング付
用途切る、細かい電気配線などの切断 全長(mm)125
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃を細い先端につけているのでエッチングパーツや小さい部品の切出しに最適!
全長(mm)114 トラスコ品番828-3568 質量(g)60 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)10 切断能力(Φmm) 銅線1 先端長(mm)18 柄幅(mm)48 切断能力(mm)プラスチックΦ1.5 切断能力(Φmm) より線1.25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

NS-06 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)107 トラスコ品番341-9169 材質S58C 質量(g)52 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。
全長(mm)124 トラスコ品番828-3588 材質機械構造用炭素鋼 質量(g)45 刃先形状フラット刃・ばね付 切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

NS-03 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
ハンドルはソフトグリップ仕様です。入念な焼入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。バネ付。
用途小型サーキットボード周辺作業に。 全長(mm)128 トラスコ品番436-2578 材質S58C 質量(g)70 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,288 税込2,517
当日出荷


形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様
呼び寸法(mm)125 トラスコ品番760-8314 材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 全長(mm)129 質量(g)85 寸法A(mm)129 寸法D(mm)6.5 寸法B(mm)14 寸法C(mm)53 切断能力(mm)軟鉄線1.6 切断能力(mm)軟銅線0.2~2.0 寸法E23° 切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)マイクロニッパー
バネ付のため連続作業も快適。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途精密箇所の作業やホビーなどに 刃形ラウンド刃 バネあり
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FCN-05 マイクロニッパ  (ラウンド刃) フジ矢 動画あり
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。 幅(mm)49 全長(mm)126 質量(g)70 刃長(mm)15 頭部厚(mm)6.8 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0 刃角(°)22 アズワン品番64-3209-59 ヘッド幅(mm)13 切断能力(Φmm) より線2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

頭部が小さく刃角は鋭利(セミフラッシュ形状)。ストッパーネジ付で刃開き調整可能。バネ付で繰り返し作業に最適
用途弱電関係での細線・銅線切断用 寸法L(mm)127 質量(g)70 呼び寸法(mm)125 寸法a(mm)12.8 寸法E(mm)50 寸法l(mm)13.8 寸法T(mm)6.5 切断能力(Φmm) 軟線1.6 切断能力(Φmm) 銅線1.6
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

弱電関係はもちろん、樹脂成型後のゲート切断や、プラモデル作りなどのホビーにも最適です。 バネ付きなので連続作業が楽に行えます。 高周波焼き入れ処理済みの刃部で、細い銅線・軟線などを切断できる設計となっています。 錆びにくいカチオン電着塗装仕上げを採用したモデルです。
用途弱電用の工具として、細い銅線・軟線などの切断に。 トラスコ品番364-4614 材質機械構造用炭素鋼 (S58C) 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)125 ハンドルビニールグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

トップ工業マイクロニッパ
エコ商品
頭部は同サイズのニッパより25%小さいコンパクトヘッドです 切断時基板や部品を痛めないように刃部先端を丸く加工してあります 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 握り易い硬質グリップ付き バネ付きですので、連続作業も疲れません バネは交換可能です
用途電子回路基板のリード線や銅線の切断に最適です 全長(mm)124 呼び寸法(mm)125 仕様バネ付 トラスコ品番335-7112 質量(g)65 刃長(mm)14 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)11.4 切断能力(Φmm) 軟線0.13~1.2 切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

精密部品や軟線(1.2mm以下)の切断も可能なコンパクトタイプです。
全長(mm)115 バネ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)マイクロニッパー
銅線用 軽量ニッパー プリント基板や小細工、ホビーに最適。 より線も残さずきれいに切れる。 反復作業に便利なバネ付。
全長(mm)115 材質特殊炭素鋼 質量(g)65 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)125 トラスコ品番496-1901 材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ 全長(mm)125 質量(g)65 刃部硬度(HRC)54~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷


IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロマイクロニッパ
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途ワイヤーやテグスの切断をより簡単、きれいに。 全長(mm)110 レッド 材質(本体)高炭素鋼 質量(g)60 材質(柄部)PVCコーティング 頭部厚(mm)7.5(B) 頭部長(mm)11(C) 切断能力(Φmm) 軟線1 柄幅(mm)53(D)
1丁
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

より線を残さず綺麗に切断!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
全長(mm)129 トラスコ品番828-3571 質量(g)70 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)16 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


マルト長谷川工作所マイクロニッパー KEIBA
連続切断回数10万回以上です(Φ0.8mmエナメル銅線切断時)。連続作業に最適なスプリング付きです。必要以上に開かないサイドストッパー付きです。
アズワン品番3-9751-03
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。
呼び寸法(mm)100 トラスコ品番776-7625 材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm)100 質量(g)55 刃部硬度(HRC)57~62
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。 頭部を小さくして細かい作業に適しています。 125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。
寸法(mm)125 全長A(mm)126 仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付 質量(g)70 刃形ラウンド刃、厚刃 サイズ(inch)5” 寸法D(mm)8 寸法B(mm)50 寸法C(mm)13 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,790 税込3,069
当日出荷

材質マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) 質量(g)116 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7.5×150 切断能力(Φmm)軟鉄線:1.8、軟銅線:0.2~2.3 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7866-44
1丁
3,140 税込3,454
翌日出荷

切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。刃先が細く、狭い箇所に最適です。
仕様フルフラッシュカット トラスコ品番128-3951 全長(mm)117 材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂 質量(g)71.75 切断能力(mm)軟銅線Φ1.2(MAX) 刃先(mm)13.4 アズワン品番64-8532-17
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

1丁ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)