「マイクロノギス」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波厚さ計 カスタム超音波厚さ計カスタム
63,980税込70,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)測定方法超音波パルス反射式分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)メモリー最大100件サンプリング約 2 回 / 秒使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/sオートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)確度±(1% rdg + 0.1) mmパイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)RoHS指令(10物質対応)対応
超音波厚さ計 カスタム超音波厚さ計カスタム
125,980税込138,578
1セット
14日以内出荷
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載
寸法(mm)72×37×135測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本測定方式超音波パルス反射式パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄)分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上)サンプリング約 2 回 / 秒探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s)確度±(1% rdg + 0.1) mm
ミリ波対応 電波吸収シート 2巻入 マクセルミリ波対応 電波吸収シート 2巻入マクセル
199,800税込219,780
1セット(2巻)
17日以内出荷
77GHz帯ミリ波レーダーの電波吸収、約-15dB(入射電波の97%以上)の減衰性能反射を抑える2層構造入射角度による性能変化が少ない「2022 年"超"モノづくり部品大賞」の「モビリティー関連部品賞」受賞
仕様●サイズ(1巻あたり):幅1000×長さ2000mm●厚み:3.4mm●重量(1巻あたり):約11kg●使用温度範囲:-10~+50℃●材質:シリコーンゴムアズワン品番65-8892-84
AIMSTA tb エイムスタティービー MTOAIMSTA tb エイムスタティービーMTO
219,800税込241,780
1セット
4日以内出荷
設置、調整が簡単!トラック向けADAS較正ツールキット「AIMSTA tb (エイムスタティービー)」。フレームを収納することで、省スペースで保管できます。AIMSTA tb専用別売りターゲットは、UDトラックス、日野、いすゞに対応しており、ワンタッチハンギング式で簡単に手早く設置できます。AIMSTA tbはトラック用エーミングスタンドですが、別売りの追加パネルと普通車用ターゲットセットを使用することで乗用車のエーミングにも使用できます。
仕様測定時サイズ(mm):2000×2300特性トラック向け、フレーム収納可能、ターゲット別売り
自動車中心線墨だしセット MTO自動車中心線墨だしセットMTO
43,980税込48,378
1セット
4日以内出荷
自動車用墨だしセットのベーシックバージョンです。基本的な墨だしに役立ちます。
エレメント専用オプションターゲット MTOエレメント専用オプションターゲットMTO
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
ADAS較正ツールキット「エレメント」の別売りターゲットです。
スタンダードスタンド リフレクター専用タイプ MTOスタンダードスタンド リフレクター専用タイプMTO
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
ミリ波用リフレクタースタンドのスタンダードタイプです。別売りのエーミングターゲットが使用できます。
仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り本体高さ(mm)1400
AIMSTA tb エイムスタティービー 専用オプションターゲット MTOAIMSTA tb エイムスタティービー 専用オプションターゲットMTO
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
ADAS較正ツールキット「AIMSTA tb (エイムスタティービー)」の別売りターゲットです。
材質2mmアルミ複合版
エーミングターゲットボード MTOエーミングターゲットボードMTO
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
ツヤ消しグレーボードは光の反射を抑えます。ボードにミリ単位の方眼印刷がされており、ターゲットの位置決めが簡単です。フロアー用透明ゲージを用いることでボードの位置決めも簡単です。各調整ノブで前後左右に細かな位置調節が可能です。ボードを立てることで省スペースで収納できます。
材質ボード:樹脂ラミネート鉄板(厚み2.0mm)寸法(mm)1830×1615×415質量(kg)約8.2印刷高耐久UV印刷
エレメント リフレクタースタンド付 MTOエレメント リフレクタースタンド付MTO
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷
設置、調整が簡単!専用ワゴンにオールインワンで収納ができる、乗用車向けADAS較正ツールキット「エレメント」。ターゲットの設定が約2分で完了します。専用ワゴンは、エーミングに必要な設備をまとめて、省スペースで、保管できます。幅広いメーカーのエーミングに使用できます。
仕様●ワゴン収納時サイズ(mm):680×2200×435●付属ターゲット厚み(mm):2●付属ターゲット材質:発泡 PVCパネル●測定時サイズ(mm):1600×1600×825セット内容エーミングスタンド、専用ワゴン(トップガード・ターゲット用ハンガー)、専用パネル・ターゲット11枚セット、目盛付き縦フレーム、目盛付き横フレーム、キャビネット、計測器収納スペース、リフレクタースタンド特性乗用車向け
スタンダードスタンド ターゲット専用タイプ MTOスタンダードスタンド ターゲット専用タイプMTO
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
ターゲット専用スタンドのスタンダードタイプです。トヨタ車用3種のターゲットとターゲット設置用のアタッチメントで測定が行えます。順次位置合わせシートで位置設定が簡単に変えられます。
セット内容高さ1400mmスタンド、垂直出し下げ振り、順次位置合わせシート(250×1250mm)、トヨタ車用ターゲット3種、ターゲット用アタッチメント本体高さ(mm)1400
デラックススタンド ターゲット専用タイプ MTOデラックススタンド ターゲット専用タイプMTO
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
ターゲット専用スタンドに、レーザー距離計・距離計用ターゲットの付属したデラックスタイプです。トヨタ車用3種のターゲットとターゲット設置用のアタッチメントで測定が行えます。順次位置合わせシートで位置設定が簡単に変えられます。
仕様レーザー水平距離計設置可能ベースセット内容高さ1400mmスタンド、垂直出し下げ振り、順次位置合わせシート(250×1250mm)、トヨタ車用ターゲット3種、ターゲット用アタッチメント、レーザー距離計、レーザー距離計用ターゲット本体高さ(mm)1400
スタンダードスタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ MTOスタンダードスタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプMTO
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
ミリ波用リフレクター・ターゲット兼用スタンドのスタンダードタイプです。トヨタ車用3種のターゲットとターゲット設置用のアタッチメントで測定が行えます。順次位置合わせシートで位置設定が簡単に変えられます。
仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り、順次位置合わせシート(250×1250mm)、トヨタ車用ターゲット3種、ターゲット用アタッチメント本体高さ(mm)1400
エレメント MTOエレメントMTO
259,800税込285,780
1セット
4日以内出荷
設置、調整が簡単!専用ワゴンにオールインワンで収納ができる、乗用車向けADAS較正ツールキット「エレメント」。ターゲットの設定が約2分で完了します。専用ワゴンは、エーミングに必要な設備をまとめて、省スペースで、保管できます。幅広いメーカーのエーミングに使用できます。
仕様●ワゴン収納時サイズ(mm):680×2200×435●付属ターゲット厚み(mm):2●付属ターゲット材質:発泡 PVCパネル●測定時サイズ(mm):1600×1600×825セット内容エーミングスタンド、専用ワゴン(トップガード・ターゲット用ハンガー)、専用パネル・ターゲット11枚セット、目盛付き縦フレーム、目盛付き横フレーム、キャビネット、計測器収納スペース特性乗用車向け
BOSCH レーザー距離計 MTOBOSCH レーザー距離計MTO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズにご使用いただけるレーザー距離計です。水平距離測定・垂直距離測定にご使用いただけます。
寸法(mm)105×38×22.3質量(g)86出力1mW以下電源単4アルカリ乾電池×2本波長(nm)635測定範囲(m)0.15-20
デラックススタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ MTOデラックススタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプMTO
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
ミリ波用リフレクター・ターゲット兼用スタンドに、レーザー距離計・距離計用ターゲットの付属したデラックスタイプです。トヨタ車用3種のターゲットとターゲット設置用のアタッチメントで測定が行えます。順次位置合わせシートで位置設定が簡単に変えられます。
仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り、順次位置合わせシート(250×1250mm)、トヨタ車用ターゲット3種、ターゲット用アタッチメント、レーザー距離計、レーザー距離計用ターゲット本体高さ(mm)1400特性レーザー水平距離計設置可能ベース
タイヤ中心基準の距離での墨だし用補助シート MTOタイヤ中心基準の距離での墨だし用補助シートMTO
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
墨だし作業用の補助シートです。視認性が高い2面使い印刷が、明るい床面でも暗い床面でも視認性を高めます。
材質透明硬質PETフィルム表面処理両面床用高耐久ラミネート処理印刷UV印刷
AIMSTA tb エイムスタティービー  ワンタッチハンギング式専用パネル MTOAIMSTA tb エイムスタティービー ワンタッチハンギング式専用パネルMTO
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
ADAS較正ツールキット「AIMSTA tb (エイムスタティービー)」用、別売りの追加パネルです。AIMSTA tbはトラック用エーミングスタンドですが、別売りの追加パネルと普通車用ターゲットセットを使用することで乗用車のエーミングにも使用できます。
デラックススタンド リフレクター専用タイプ MTOデラックススタンド リフレクター専用タイプMTO
88,980税込97,878
1セット
4日以内出荷
ミリ波用リフレクタースタンドモデルに、レーザー距離計・距離計用ターゲットの付属したデラックスタイプです。別売りのエーミングターゲットが使用できます。
仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り、レーザー距離計、レーザー距離計用ターゲット本体高さ(mm)1400特性レーザー水平距離計設置可能ベース
スタンダード・デラックススタンド専用ターゲット アタッチメント付き MTOスタンダード・デラックススタンド専用ターゲット アタッチメント付きMTO
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズ用のオプションターゲットです。アタッチメント付きでスタンダードスタンド・デラックススタンド両方に使用できます。
材質発泡塩ビシート印刷UVインク適合スタンドTMLS001N、TMLS002N、TMLS003N、TMLS004N、TMLS005N、TMLS006N
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
149,800税込164,780
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
寸法(mm)69×29.5×144質量(g)約150使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池×1外径(Φmm)【探触子】13.0、(接触面積)11.5測定方式超音波パルス反射方式表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
ブレーキフルードテスター エスコブレーキフルードテスターエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
単4電池×1本(別売)。ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。 【Batt点灯】緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期。【点灯表示】<1% 黄 : 水分量1%以下/良、<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意、<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換、>4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換。
用途【適用】DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3。全長(mm)160質量(g)65
マイクロメータ校正用ピンゲージセット EMCシリーズ アイゼンマイクロメータ校正用ピンゲージセット EMCシリーズアイゼン
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
仕様許容差:呼び寸法2.5~10.0…±0.3μm、15.0~25.00…±0.5μm●真円度・直径不同:呼び寸法2.5~10.0…0.3μm、15.0~25.00…0.5μm●硬さHRC:58以上ゲージ長さ(mm)20校正証明書一般校正
マイクロメータ校正用ピンゲージ EMCシリーズ アイゼンマイクロメータ校正用ピンゲージ EMCシリーズアイゼン
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
校正証明書一般校正
ブレーキディスク用キャリパーゲージ ハゼットブレーキディスク用キャリパーゲージハゼット
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
トラスコ品番868-9343
プラスチゲージ モノタロウプラスチゲージモノタロウ(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
長年アメリカ市場でエンジンパーツやベアリングの製造に携わってきた有名ブランドであるMAHLE Clevite社とのコラボ商品になります。 クランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用できます。 測定範囲が0.001mmまで読み取れます。 使用に合わせた長さを切断して使用し、経済的です。 使用後はオイルに溶けるのでパーツクリーナーなどで簡単に取り除けます。
用途エンジンのクランクシャフトやコンロッドのメタル軸受けのすき間測定 他には部品と部品の密着度の測定、プレスの面当たりのすき間測定等目に見えない、測定器が入らない場合の測定測定方法用途に合わせて適当な長さをカットして、部品にプラスチゲージを挟み込んで押しつぶします。そして、つぶれたプラスチゲージの幅を付属の測定表の幅と照らし合わせて数値化します。全長(cm)30
Oリング JTCOリングJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC1814用Oリング
プラスチゲージ DANAプラスチゲージDANA
13,980税込15,378
1箱(12本)
当日出荷から翌々日出荷
三次元曲面を含めて、見えない部分の隙間が測れる隙間ゲージです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ターゲットスタンドセット KTCターゲットスタンドセットKTC
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
マグネットターゲットシートセット(ATT120)専用スタンドです。ターゲットスタンドへのターゲットフレームの取付は、ねじ1本、1人で固定可能です。ターゲットスタンドは軽量で、ターゲットフレーム+ターゲットシートを取付ても持ち運び可能です。上下の伸縮、足の開閉はワンチャック固定式です。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質アルミ質量(kg)9.5高さ(mm)スタンド:約1350~2240耐荷重(kg)46フレーム長(mm)W1840×H300
マグネットターゲットシートセット KTCマグネットターゲットシートセットKTC(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
国産車7メーカー12種類のターゲットシートのセットです。印刷機で自作の手間を省きます。1台に使用するターゲットパターンを1枚に印刷しており、各ターゲット同士の間隔を位置出しする手間を省きます。ターゲット表面は光沢のないマット地仕様、裏面は全面マグネット仕様です。PVC仕様で汚れに強く、繰り返し使用することができます。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質PVC、マグネット寸法(mm)633×475×328質量(kg)17.7シートサイズ(mm)1840×300
精密測定機器用防錆潤滑オイル 筆タイプ Yanagisawa精密測定機器用防錆潤滑オイル 筆タイプYanagisawa
2,598税込2,858
1本
当日出荷
スプレー式のように広範囲に散らばらず、筆形状のため適量を狙ったところのみに塗布することができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。低粘土で長期にわたり濡れ状態を保ちますので潤滑効果があります。塗布皮膜は各種脱脂剤で除去できます。防錆機関は屋内使用で一年です。(使用条件、保管条件で異なる場合があります)
用途測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。測定工具(マイクロメータ、ノギス等)やゲージ類(ねじゲージ等)、ブロックゲージ、ピンゲージなどにご使用できます。仕様精密測定機器・測定工具専用タイプメンテナンスオイル筆特性大切な測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。ピンゲージやねじゲージ、ノギスの摺動面やマイクロメーターのスピンドルや測定面にご活用下さい。スプレー式の様に広範囲に散らばらず、筆形状のため、適量を狙ったところのみに塗布する事ができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。
アングルゲージ SIGNET(シグネット)アングルゲージSIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
角度締め用の1/2DRゲージ。
ゲージ径(Φmm)68全長(mm)127全幅(mm)75全高(mm)23ハンドル長さ(mm)54差込角(DR)インプット:1/2、アウトプット:1/2角度の測定範囲(°)360最小目盛質量(g)160付属品L型ストッパー
測定工具ブック ノギスxマイクロメータ SK(新潟精機)測定工具ブック ノギスxマイクロメータSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1セット(2個)
翌々日出荷
ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。 初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。 本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
用途ノギス:外側、内側、段差、深さ測定にマイクロメータ:外側寸法の測定にタイプアナログ仕様●測定範囲1(mm):0-100(ノギス)●測定範囲2(mm):0-25(マイクロメータ)●最小読取値1(mm):0.05(ノギス)●最小読取値2(mm):0.01(マイクロメータ)●最大許容誤差1(mm):±0.05(ノギス)●最大許容誤差2(μm):4(マイクロメータ)●デプスバー:有(ノギス)RoHS指令(10物質対応)対応
測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)測定器通信統合ソフトSK(新潟精機)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)測定器通信統合ソフトSK(新潟精機)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 ハードウェア不要で利用可能なWEB認証版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:WEB認証版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
定規 ステンレス 100cm 金定規 直尺 DELA1056 ステンレス スチール 半剛性 ロング ルール1 サイド DELA.1056.1000 FACOM定規 ステンレス 100cm 金定規 直尺 DELA1056 ステンレス スチール 半剛性 ロング ルール1 サイド DELA.1056.1000FACOM
8,998税込9,898
1個
73日以内出荷
片面に刻印加工。片側のエッジはmm表記、もう1つのエッジにはインチ表記です。 ステンレス鋼で大変丈夫な作り。反射防止処理付き。
用途定規
ラジアスゲージ 34ブレード 1.0-7.0mm DELA178600 FACOMラジアスゲージ 34ブレード 1.0-7.0mm DELA178600FACOM
4,698税込5,168
1個
73日以内出荷
フィレットと接続の半径を確認します。強化鋼の刃。 凹面および凸面の半径1~25mmの3つのモデル。
用途ラジアスゲージ質量(g)70
トーインゲージ JTCトーインゲージJTC
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1800~2500適合車種普通車~トラック用RoHS指令(10物質対応)対応
トーインゲージ JTCトーインゲージJTC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1050~1800適合車種軽自動車~普通車用RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキフルードテスター用センサー ヤシマ化学ブレーキフルードテスター用センサーヤシマ化学
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
ブレーキフルードテスターに取り付けて測定します。 センサー先端をブレーキフルードに十分に浸して測定を行います。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら