幅(mm)20
厚さ(mm)0.7
長さ(m)10
適合ビニル床用・床面側:吸着加工・モール側:粘着加工
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
貼ったまま洗濯できます。ピタッと吸着して動きません。
用途屋内用。マットの滑り止めに最適。
平滑な素材なら材質をほぼ選ばず固定が可能。
両面テープと違い、のり残りが起きません。
貼り直しや位置の変更も自由自在です。
汚れによって吸着力が低下した時は、水拭きにより吸着力が復活します。
貼り直しが出来る吸着面と強粘着面の構成になっています。
用途室名札や取り外しが頻繁にあるものに
主なワーク大面材、パーツ
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
こんなお得な商品も!

マーキングフィルム カッティング用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)450
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.57
長さ(m)2
吸盤を壁面に付ける際の補助板。きれいにはがせて、くり返し使えます。
寸法D(mm)2
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー
厚さ(mm)2
寸法(Φmm)85
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)48
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
引張強度(N/mm2)4.8
特性耐水、耐油性、耐薬品性
マットの裏に貼るだけでズレ防止。
用途カーペット・マット用
種別耐震マット
材質粘着剤:アクリル系芯材:ポリエステル吸着面:アクリル樹脂
幅(mm)40
厚さ(mm)2
長さ(m)4
幅(cm)4
高さ(cm)0.2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)1500
材質PVC
形状薄手メッシュタイプ
モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。
こんなお得な商品も!

布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。
用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ厚手
主なワークパーツ
カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。
広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。
ベニヤ板などの仮固定に。
その他、粗面などへの仮固定に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
床側は粘着剤をまったく使用しないミクロ吸盤構造だからのり残りの心配がなく床を汚しません。
用途敷くもの(カーペット・電気カーペット・籐・いぐさ上敷)を床面(フローリング床)へ固定する場合に
トラスコ品番730-8612
質量(g)104
タイプ吸着
1セット(60個)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
厚さ(mm)0.8
長さ(m)10
特性はがせる
主なワークパーツ
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
マイクロ吸盤でらくらく吸着、掃除機をかけても吸いあがりません。
汚れた所だけ洗えます。
気になる足音の低減と消臭効果もあります。
ハサミやカッターで自由にカット出来ます。
用途床面がフローリングの様な滑らかな床に使用してください
材質表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂
厚さ(mm)4
質量(g)450
奥行(mm)305
カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用)
Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定に
トラスコ品番436-0834
質量(g)540
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13
回転数(min-1[r.p.m])300~2500
電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15~60
外寸法(mm)320×357×320
アズワン品番1-5837-31
タイマー60分
撹拌方式水平振盪式
適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック
適合ラック専用ラックA、B、E
1台
¥284,000
税込¥312,400
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別軽量物用高速タイプ
アズワン品番1-5837-31-22
1台
¥296,000
税込¥325,600
15日以内出荷
特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。
手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業
厚さ(mm)約1.2
材質(すべり止め)ニトリルゴム
温度調節器にはマイコン式PID制御を採用し、高精度なコントロールが可能です。軽量物用高速タイプと重量物用低速タイプを用意しており、用途に合わせて安定した撹拌ができます。SIC-320LWは標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックを、SIC-320HWはオプションで遠沈管用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
マイクロプレートやマイクロチューブの振盪に適した卓上型水平円回転シェーカーです。
本体外装はABS樹脂製で、振動で動かないように固定重量があり、さらに底面4ヶ所の吸盤ゴム吸着固定します。
連続運転(手動操作時のみ)または1~99分のタイマー付き。
96ウェル、96ディープウェル、384ウェル等の標準マイクロプレートに対応し、設置工具は不要です。
付属のマイクロチューブラックでマイクロチューブ(胴径約11Φの1.5mL or 2.0mL)が最大20本取付できます。
付属のリモートコントロールソフトとUSBケーブルでパソコンからの遠隔操作ができます。
英語ソフトは最大4パターンの設定内容が保存でき、運転内容を自動的にExcel(.xls)ファイル出力で保存するデータロガー機能付きです。
TGK品番0007634511
質量(kg)1.3
消費電力(W)15
回転数(min-1[r.p.m])手動:300~1800(100rpm刻み)、遠隔:300~2200(10rpm刻み)
モーターブラシレスDCモーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×133×101(クランプ取付時)
振幅(mm)2
使用温湿度範囲5~40℃、80%未満
定格作動電圧(V)DC9
耐荷重(g)最大300
運転時間手動操作時:連続または0~99分(1分刻み)、遠隔操作時:1~99分(1分刻み)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
関連キーワード