USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!
USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple
29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)3.2
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクタ付け根部分の耐久力を高めています。※メーカー従来品の10倍の耐久試験に合格。 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面のキズを防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電子電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオス
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USBStandard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USBType-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
メッキ金メッキピン
ケーブル太さ(mm)3.2
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
ケーブル種類ナイロンメッシュ・ストレート
適合用途充電・データ転送用
安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値 )
オス形状USB Type-C端子
メス形状USB2.0 micro-B
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス
色ブラック
適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
転送速度(Mbps)480(最大)
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品!
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である
Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、パワーデリバリー対応
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
伝送速度(Gbps)最大10(理論値)
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB3.1
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB2.0
パッケージ袋、ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB2.0
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター
質量(g)0.5
適合機器microSDHC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
SDスピードクラスC10
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)10
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状プラグ
材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ
寸法A(mm)12.5
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター
質量(g)0.5
適合機器microSDHC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスC10
シースネイクマイクロリールビデオ検査システムは小型で操作性が良く、曲管通過の検査に適しています。
通常の検査システムの2分の1という軽量小型設計で、トラックへの積み込みや現場への持ち込みが簡単。既存のシースネイクモニターやマイクロCA-300デジタル検査カメラと組み合わせて使用可能。
ステンレス製カメラヘッドの耐久性と信頼性の高い構造によって長寿命を実現、長期持続する高輝度ライトによって優れた視認性を確保。
マイクロドレンより硬いプッシュケーブルにより、最大30mの管路検査が可能。
切り詰め修理可。”切り詰め修理”とは、ケーブルが断線した場合、修理センターでケーブルを切断し、再度カメラヘッドを取り付ける修理を指し、検査できる距離は短くなってしまいますが、ケーブルをまるごと新品に交換する必要がなく、より長くお使いいただけます。
この商品はお客様からのデモンストレーションのご依頼を承っております。
ケーブル長(m)30
仕様カウンター:取付可能(オプション)
付属品ゾンデ、ボールガイド(35338・40598)×各1個、カウンター
長さ(mm)337
幅(mm)168
質量(kg)4.7
高さ(mm)361
周波数(Hz)ゾンデ:512
寸法(Φmm)カメラヘッド:25
適合管径(Φmm)38~100(150)
照明LED6灯
解像度510×496 NTSC
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6.7
深度(m)防水:81
1個
¥849,800
税込¥934,780
翌日出荷
仕様サブミニチュアスナップ式スイッチ(ZMAシリーズ). 小型でコンパクトなハウジングに収められたZMAシリーズのサブミニチュアスイッチは、確実で信頼性の高いスナップ式メカニズムをお届けします。 一般的な用途には、基板検出スイッチ、通信デバイス、テスト機器、セキュリティシステム、家庭用電化製品が含まれます。. 機械的寿命 300000回 @ 0.1 A
アクチュエータの種類レベル
定格電流(A)【コンタクト】3
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+85
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
1袋(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F373。STM32F3シリーズ評価ボード(STM32F373 MCU). STM32373C-EVAL評価ボードは、STMicroelectronicのARM Cortex-M4コアベースのSTM32F373VCT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームとして設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 3、CAN x 1、CECコントローラ x 1、12ビットADC x 1、16ビットシグマデルタADC x 3、12ビットDAC x 3、内蔵の32 KバイトSRAMと256 Kバイトフラッシュメモリ、タッチセンシングスライダ、USB FS、及びJTAGデバッグ機能を備えています。 この評価ボードは、ユーザーアプリケーション開発のリファレンスデザインとして使用できますが、最終的なアプリケーションとはみなされません。 このボードのさまざまなハードウェア特性により、あらゆる周辺機器(USB FS、USART、オーディオDAC、マイクADC、ドットマトリックスLCD、IrDA、LDR、Micro SDカード、HDMI CEC、ECG、圧力センサ、CAN、赤外線トランスミッタ / レシーバ、EEPROM、タッチスライダ、温度センサなど)を評価して独自のアプリケーションを開発することができます。 また、拡張ヘッダを使用すると、特定用途向けのドーターボードやラッピングボードを簡単に接続することができます。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. STM32F373VCT6マイクロコントローラ 4つの5 V電源オプション: 電源ジャック ST-LINK/V2 USBコネクタ ユーザーUSBコネクタ ドーターボード I2S DACに接続されたオーディオジャック アンプを通してADCに接続されたマイク SPI上の2ギガバイト(以上)のMicro SDカード I2Cバス上の3つのコンポーネント: 温度センサ、EEPROM、及びデュアルインターフェイスRF EEPROM フラッシュローダの通信用として構成可能なRS-232通信 IrDAトランシーバ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット、ウェイクアップ又はタンパ、及びキーボタン 4色ユーザーLED LED 2灯、MCU電力範囲インジケータ用 STM32F373VCT6の16ビットシグマデルタADCに接続されたECG、圧力センサ、及びPT100温度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB FSコネクタ タッチスライダ リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) DDC / CEC対応HDMIコネクタ x 2 赤外線トランスミッタ / レシーバ ADC及びDAC入力 / 出力信号コネクタ x 2、及びシグマデルタADC入力信号コネクタ x 1 ポテンショメータ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様●プロセッシングユニット: マイクロコントローラ●アプリケーション: 自動車, 静電容量方式, コントローラ, 組み込み, フラッシュ, LCD, LED, USB●テクノロジー: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●ピン数: 44●寸法: 10×10×1.4mm●高さ: 1.4mm●長さ: 10mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃●動作供給電圧 Min: 1.71 V●動作温度 Min: -40 ℃●幅: 10mm●PSoC 4 (ARM Cortex-M0コア)、Cypress. Cypress Semiconductor PSoC 4 (プログラム可能な組み込みシステムオンチップ)ファミリには、ARM Cortex-M0プロセッサが採用されており、4100と4200の製品ファミリのプラットフォームアーキテクチャはどちらもマイクロコントローラと、コンパレータモード付きオペアンプ、デジタルプログラマブルロジック、A/Dコンバータ、通信デバイス、タイミングデバイスを組み合わせた構成になっています。PSoC4プラットフォームでは、設計や新たな用途に対応できるように各コントローラで相互に互換性が保たれています。. 32ビットMCUサブシステム 24 MHz ARM Cortex-M0 CPU (単一サイクル乗算機能搭載) ( PSoC 4100 ファミリ) 48 MHz ARM Cortex-M0 CPU (単一サイクル乗算機能搭載) ( PSoC 4200 ファミリ) 最大32 kBのフラッシュ(読み取りアクセラレータ付) 最大4 kBのSRAM / SRAM+ PSoC 4プラットフォームのメンバーに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(320個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 512kBインターフェースタイプ = I2Cパッケージタイプ = SOIJ-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 64 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.21 x 5.28 x 1.88mmデータ保持 = 100年
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メモリサイズ:16kB●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●データ保持:>200年
RoHS指令(10物質対応)対応
10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む)
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%
光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下
データ出力プロセス:4byte
消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)
通信方式IO-Link Specifi cation V1.1
使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能
短絡保護装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能
標高(m)使用:2000以下
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回
温度特性0.03%F.S./℃
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証
関連資料(5.3MB)
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
伝送速度(Kbps)COM3(230.4)
耐振動(Hz)耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間
時間(ms)最小サイクル:1
応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能
適合cULus認定
アクチュエータの種類プランジャーピン
材質(コンタクト)真鍮製
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)1/2@125Vdc,15@125/250Vc
操作力(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。優れた耐久性:アラミド繊維補強で、優れた引張強度を実現する1m USBケーブル。柔軟なTPE被覆材が曲げによる負荷を軽減し、ケーブルの磨耗を防止。3万回以上の屈曲サイクル試験(-/+90度)をクリア。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期。仕様:色:ブラック/ケーブル長:1m/USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning変換/Apple MFi規格取得/電源:最大15W 3A/定格:USB 480Mbps(USB 2.0)/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/ニッケルめっきコネクター/ケーブル外径:5.6mm
用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応。ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避。直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能
仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps
幅(mm)9
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)41
ケーブル長(m)1
保存温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB 2.0 Type-A
コネクタB1x iro USB Type-B (オス)、1x Apple Lihtnin、1x USB Type- (USB 2.0、480 bps)
動作温度範囲(℃)0~60
適合用途充電/同期
使用湿度範囲(%RH)40~65
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
24AA02Exx / 24AA025Exx I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmデータ保持 = 200年
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様機能数 = カレンダー、チップの選択解除、切り替えデータ形式 = DW:DM:M:Y時刻表示形式 = HH:MM:SSユーザーRAM = 64Bバスタイプ = シリアル-I2C実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 1024kB●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 1.8 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 1.8 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●データ保持 200年●24AA1026 24FC1026 24LC1026 I2C(TM)シリアルEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 64kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●動作温度 Max +85 ℃ns●Microchip Technology Inc.の24LC64は●64 Kb I2C(TM)互換シリアルEEPROMです。2線シリアルインターフェイス付き8K 8ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。低電圧設計で●最小2.5 Vで動作し●スタンバイ電流はわずか1 μA●動作電流もわずか1 mAです。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。単電源●最小2.5 Vで動作 低電力CMOSテクノロジー 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページ書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: 200年 工場プログラミング可
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 1024kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ PDIP●実装タイプ スルーホール●ピン数 8●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 0.4 0.28 0.195インチ●動作温度 Max +85 ℃ns●24AA1026 24FC1026 24LC1026 I2C(TM)シリアルEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Microchip AT24C02C シリーズは、2 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。8 バイトのページ書き込みまたは 1 バイトの書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 3.6 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 3.6V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ