換気用ストラップ機構付き
仕上塗装(シルバー)
付属品M4×10トラス小ねじ(3本) 、 M4×12丸皿小ねじ(2本)
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オールマイティSDⅡ 13H。高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。クッション性と素足感覚を両立させたハイカットモデル。軽やかに弾むような柔らかさ。かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、快適に作業を進められ、かつ素足感覚で履きこなせます。アッパーは通気性に優れたメッシュ素材。カジュアルなデザインがうれしい一足です。
用途建築業・製造業
形状ハイカット
規格JSAA規格 A種
標準質量(g/片足)約410(26.0cm)
機能通気性・クッション性
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプマジック/ひもタイプ
靴タイプスニーカー
オールマイティSDⅡ 13H 限定商品『2024 LIMITED DESIGN』
高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。
クッション性と素足感覚を両立させたハイカットモデル。
軽やかに弾むような柔らかさ。
かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、快適に作業を進められ、かつ素足感覚で履きこなせます。
アッパーは通気性に優れたメッシュ素材。
カジュアルなデザインがうれしい一足です。
用途建設業・製造業
質量(g)約415(26.0cm片方)
規格JSAA規格 A種
足幅EEE
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ25.0~28.0、29.0
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。
スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油
使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。
ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。
昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。
用途工場・倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)43
規格(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番455-5431
材質アルミ
段数6
収納寸法・幅(mm)689
収納寸法・奥行(mm)189
収納寸法・高さ(mm)1977
天板寸法・幅(mm)367
天板寸法・奥行(mm)400
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
種別オプション
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
色シルバー
サイズ(mm)67×23.9×112
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
頑固な汚れから錆まで落とします。
研磨剤が入っていませんので、キズをつける事なく又中性ですので拭き残しが有りましても、変色しません。
界面活性剤は、植物系を使用していますので河川に流れましても、沈殿せず、環境に優しいクリーナーです。
伸びが良く、経済的で、台所の油汚れから、水あか、食器棚、ガラス等幅広く使用できます。
用途OA機器・複写機・ファックス・計算機・電話機・机・椅子・応接セットの汚れ取りに。
ロッカー・キャビネットのサビ落しに。
換気扇、ガスレンジ等の汚れ取り、ガラス・洗面鏡の汚れ取りと曇り止めに。
衣類、布製品のシミ抜きに。(但し、水洗いできる物)
商品タイプ本体
液性中性
成分非イオン界面活性剤、脂肪酸、溶剤、カルナバ(ph7 植物性中性洗剤)
形状固形
材質SUS焼結/カーボンFRP
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。背クロス仕様をほどこし、肩からのズリ落ちを防止します。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
種別エプロン
混率(%)ナイロン100%
ウエスト(cm)88
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。
UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。
その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
穴の芯出し、こじる、拡げる、たたく等ができる便利なバーです。
トラスコ品番807-0203
軸径(Φmm)16
質量(g)685
寸法L(mm)410
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー
質量(kg)1.8
ベルト幅(mm)60
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)400
ベルト長さ(mm)265
本体寸法(mm)100×123×240
ローラー(W×Φmm)60×50
ベルト速度(m/min)300
胴径(Φmm)57
ベルト寸法(mm)60×265
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。
大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
ポリエステルメッシュとコットンフィルターの 2重構造を採用。抗菌対応生地を使用し、耳までしっかりガード。汗をしっかり吸収、発汗性にも優れています。マイティクロス.エプロンとコーディネイト可能。
サイズフリー
材質内側:コットンフィルター・外側:ポリエステルメッシュ
質量(g)30
関連キーワード