各種環境法規制に対応した高洗浄力低臭洗浄剤
アルコール含有、速乾性
仕様洗浄力:◎、乾燥性:◎
成分炭化水素系溶剤、アルコール、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(550mL×24本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
下地を侵さず汚れを取る、万能洗剤!
泡立ちが少ないので、シートなどの液剤がしみ込みやすい生地に最適。
用途に応じて原液~100倍まで希釈できます。
不燃性、無リン、生分解性、低公害性でありオレンジ抽出液「dリモネン」を配合し、地球にやさしい品質です。
用途アルミホイールやタイヤ。モケットシートやフロアマット・バンパー・ウインドーガラス・エンジンルーム・ダッシュボードなどの自動車内外装の汚れ落とし。頑固な水垢落としにも威力を発揮します。
事務所、店舗、工場、一般家庭屋内外などの汚れ落とし。
セット内容原液、スプレー空ボトル、スポンジたわし、取扱説明書
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
永年実績のあるバスクリーナーマイティを更に強力にしました。中性なので浴槽にも手肌にもやさしい洗剤です。汚れの程度に応じ希釈倍率が変えられ、経済的です。
希釈倍率20~50倍
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
こんなお得な商品も!

金型洗浄剤
モノタロウ
¥399
税込¥439
有機則クリアータイプ
「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。
ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。
洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。
金型の防錆剤や油汚れの洗浄。
機械設備及び部品の油汚れ落とし。
成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用
液性中性
適合塗装色オールカラー用
トラスコ品番401-0442
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)8.6
タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)110
電源コード(m)7.5
清掃能力(m2/h)12-18
動力単相100V
噴霧量(L/min)1
吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
汚れと同時にニオイも防ぐ。
トイレまわりの洗浄・除菌・防臭に。
希釈倍率原液または10倍
使用場所トイレ
金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。
容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.611L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗剤 お風呂そうじ用
モノタロウ
¥779
税込¥857
豊かな泡立ちでしつこい汚れもしっかり落とします。すすぎ時はさっと泡が消え、すばやくすすげます。
浴槽はもちろん、床、壁、洗面器、イスなどの湯あか、石けんカスもスッキリ落とします。
中性タイプ。
除菌成分配合。
シリーズマジックリン
液性中性
低臭タイプの潤滑・防錆剤です。
有機モリブデンを配合し、潤滑性能に優れます。
揮発性の有機溶剤を含有しておらず人体への影響を考慮。
用途金型等機械部品の潤滑・防錆
成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG
法規制高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)有機則・PRTR法:非該当
潤滑性極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3持続性(3kgf/cm3):260分摩耗痕(3kg、20分):0.827mm摩擦係数(3kg、1分):0.091
防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
3次元測定機器、測定部品の洗浄、防錆が出来る精密測定機器専用ウエットタオル。11μ以下の潤滑被膜で定盤上の動きが一拭きで滑らかに2汚れ、ホコリ、指紋をまとめて手軽に除去(特殊不織布を使用)3測定機器、部品のメンテナスを手軽に。1枚で測定器の隅々まで拭けます
用途三次元測定機、ノギス、マイクロメーター、ハイトゲージ等のほこり、指紋、汚れの除去
材質オレフィン系不織布
寸法(mm)150×240
主成分エタノール
容器寸法(Φ×mm)210×200
1個(250枚)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし
特性強力、速乾
対応材質鉄、アルミ
主な用途洗浄
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。
特性強力
対応材質鉄、アルミ
主な用途洗浄
成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%
トラスコ品番477-8022
引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)
沸点(℃)156℃(参考値)
臭気溶剤臭あり
外観無色透明液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
長年人気の高いマイティブーツの血を受け継いだマイティS。
樹脂製先芯を採用し、突然の落下物による事故防止にも。JIS T8101 L種 耐圧迫および耐衝撃テストを実施。
耐切創・高強力繊維であるテクノーラ®(アラミド繊維)を使用。
特殊配合ゴム・特殊発泡ゴム・テクノーラ®・ナイロンの四重構造により耐切創性・耐貫通性・保温性に優れ耐久性抜群。
JIS T8101 L種 耐圧迫性能および耐衝撃性能準拠
Daido(大同石油)独自スパイク底、弾性環状屈曲ピン(Wピン)で「滑るを回避」。過酷な山林作業や寒冷地・登山などでも使用可能。
1足1足すべて職人手作りの日本製。完全国内生産になります。
用途山林作業 土木作業 狩猟
色グリーン
標準質量(g/片足)1020
機能耐衝撃性、耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性
JIS規格JIS T8101 L種 耐圧迫性能および耐衝撃性能準拠
足幅3E
高さ(cm)31、(フード部)8.5
靴底スパイク底
材質(先芯)樹脂
靴タイプブーツ
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす
表面の劣化した塗装膜を除去
水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し
成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)
形式液体
危険物の類別非危険物
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
車のあらゆる汚れをこれ1本で強力に除去するマルチクリーナーです。
車のボディーや、ガラス・ホイール・ダッシュボード・内装等の汚れをスッキリ除去!
新配合のレモン酸とオレンジオイルのW配合で、タバコのヤニ、花粉・ホコリ、油汚れ、手アカ、虫汚れ、鳥フン等、あらゆる汚れを落とします。
また、ご家庭の換気扇・レンジ回り・風呂・トイレ等にも使え、特に気になる油汚れや水アカ等をスッキリ落とします。
ノーコンパウンドで素材を傷めず、手にもやさしくお使い頂ける超便利アイテムです。
質量(g)580
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×110×58
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
お手軽3セット
用途室内クリーニング用。ケミカルセット
セット内容ノンリンスクリーナー、エアーフレッシュオールマイティ、エアーフレッシュタバコ専用各1本
危険物の類別非危険物
1箱
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード