20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 適合MLG-25、MYG-25 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)9.6 外径(Φmm)58 最高使用周速度(m/s)60
1箱(5枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイトン MYGシリーズ 日東工器 動画あり
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径(mm)58 仕様MLG-25用 適合機種MLG-25 材質ジルコニア
1セット(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)4 適合MAG-20 最高使用周速度(m/s)72
1箱(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
10 税込11
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン 動画あり
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。 外径(Φmm)50 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)9.53 砥材アルミナ質系複合 シリーズグリーンエース 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日東工器研磨ペーパ
用途マイトン用 外径(inch[mm])1.5[38.1] 適合機種MAS-20B 外径(Φインチ)1.5
1箱(25枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。 外径(Φmm)50 羽根の長さ(mm)12 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140] 羽根枚数36 適合材一般金属 適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
1箱(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適! 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)400 全長(mm)135 質量(kg)0.5 高さ(mm)80 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))90
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM 全長(mm)156 質量(kg)(トイシカバー付)0.645 最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300 方式(ハンドル)ロール 砥石寸法(mm)50×4×9.5 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47 頭部高さ(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

AGS-100 スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。 付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個 全長(mm)180 質量(g)900 回転数(min-1[r.p.m])13000 使用圧力(MPa)0.62 グリップ径(Φmm)40 空気消費量(m3/min)0.53 ディスク径(Φmm)100 ホース接続口(エア源側)Rc1/4 排気方向側方 関連資料(0.46MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ 全長(mm)101 質量(kg)0.4 砥石径(Φmm)58 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1パック(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

4インチ中~重研削用低頭タイプのグラインダで、ロックレバーになっています。
用途研削作業に。 仕様前方排気 トラスコ品番653-3742 全長(mm)211 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(m3/min)0.54 ホース取付口ハイカプラ20PM RoHS指令(10物質対応)対応 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×15
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適! 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)400 全長(mm)135 質量(kg)0.53 高さ(mm)68 口金1/4PT 砥石径(Φmm)50 騒音レベル(dB(A))80
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削 粒度36P 厚さ(mm)4 砥材A 穴径(Φmm)9.53 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)50 砥粒A 適合材一般鋼、鋳鉄
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GT-DG100 エアーディスクグラインダー ベッセル 動画あり
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。 頭部高さ(mm)92.2 トラスコ品番253-7362 全長(mm)205 質量(kg)1.39 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.7 適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1台
36,980 税込40,678
当日出荷