蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに
全長(mm)95
消費電力(W)7.5
トラスコ品番469-2420
セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617
質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30
電源(V)100
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95
ペン先B型 (No.T21-B1)
プラグ形状平型プラグ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無)
消費電力(W)45(ペン組品40)
トラスコ品番469-2438
セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617
質量(kg)(ステーション部)1
外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130
電圧(V)AC100
コード長さ(m)(ペン組品)1.2
出力電圧(V)AC13
制御温度(℃)室温~550
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途ウッドバーニング
質量(g)20
持ち手が細く、はんだ付けしやすい。
ニクロムヒーターはんだこての20W相当。
はじめてはんだ付けされる方にも使いやすいホビーはんだこて。
全長(mm)こて部:95
消費電力(W)7.5
セット内容マイペン、引き抜きパッド、ペン先(T21-D16)、遮蔽板
質量(kg)ステーション部:0.42
質量(g)こて部:30
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:65×80×95
ペン先1.6D型 (No.T21-D16)
プラグ形状平型プラグ
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
用途カービングアート
質量(g)20
飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。
用途対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
材質アクリル t3(透明)
奥行D(mm)300
電源:単相100V/100W
材質砲金
全長(mm)300
質量(kg)0.385
電源(V)単相100
消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D)(mm)20×20
TKG品番9-1158-1801
TKG品番(2017)6-1036-1901
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品テンプレート1枚
材質(本体)ナイロン樹脂
消費電力(W)7
先端角(°)60
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)
対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
用途コテライザーオートミニ(品番91)用
コテ先寸法(mm)35°
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。
トラスコ品番328-8447
質量(kg)6.5
消費電力(W)420
定格電圧(V)100
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用)
コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。
5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
熱で切断するため、糸がほつれません。糸の先を丸くキレイに切断できます。単3電池1本で約400℃まで加熱します。スイッチオンですぐに加熱し使用できます。スイッチを離すとスイッチオフになる安全設計です。替えのヒーターチップが2個ついています。
用途皮革作品の糸切りやバーニング加工、樹脂加工などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品テンプレート 1枚
トラスコ品番229-6021
全長(mm)163.8
消費電力(W)7
芯径(mm)3.4
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター
定格電圧100V AC 50/60Hz
電圧(V)100
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別丸形ニクロムヒーター式
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マイネームよりさらに高粘度インキだから布地への細かい名前書きにもにじまずきれいに書ける。
ボールペン構造はペン先がつぶれず一定の線幅で細かな名前書きができる。
インク色黒
商品タイプ使い切り本体
インク油性アルコール染料
タイプシングル
線の太さ極細字
全長(mm)142(キャップ付)
入数1本
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
マイネームよりさらに高粘度インキだから布地への細かい名前書きにもにじまずきれいに書ける。
ボールペン構造はペン先がつぶれず一定の線幅で細かな名前書きができる。
インク色黒
商品タイプ使い切り本体
インク油性アルコール染料
タイプシングル
線の太さ細字
全長(mm)142(キャップ付)
入数1本
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:亜鉛片●数量:100枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-47
1セット
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
KC10形温湿きろく君 の補助用品セットです。
適合KC10形温湿度記録計
セット内容記録紙30枚、赤ペン・青ペン各1本
形状壁掛形自記式記録紙
質量(kg)0.125
精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)
温度測定範囲(℃)-10~+40
相対湿度0~100%RH
記録紙円形
湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)
外径(mm)165
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-82●サイズ(mm):15×5●厚み:0.075mm●材質:PPステッカー●入数:1シート100枚入●色:緑
アズワン品番65-3902-29
1組
¥400
税込¥440
当日出荷
練習・誘導・区分けに!軽量&コンパクト収納のマーカーコーン!。赤・青・黄・黄緑・オレンジの5色×各5枚、合計25枚入りのマーカーコーンセットです。マーカーとして地面に置くだけで、動線誘導やコース設置が可能です。ラインマーカーや練習用、エリア分けなど多用途に使えます。視認性の高いカラー展開で、運動会・体育・クラブ活動など幅広く活躍します。軽量素材で扱いやすく、収納スタンドとメッシュ袋付きで持ち運びも簡単です。耐久性に優れたPP製で、屋外でも安心して使えます。学校やスポーツチームにおすすめの実用的なセットです。
セット内容コーン(赤・青・黄・黄緑・オレンジ)×5、支柱×1、収納袋×1
材質PP
寸法(mm)コーン:Φ185×48、支柱:Φ90×230、収納袋:約300×300
1セット
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-81●サイズ(mm):15×5●材質:PPステッカー●厚み:0.075mm●入数:1シート100枚入●色:赤
アズワン品番65-3902-26
1組
¥400
税込¥440
当日出荷
1パック
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
1パック
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1パック
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
耐久性に優れ、滑り止め付で滑りにくい
形状T
幅(mm)50
厚さ(mm)1.4
色白
長さ(m)150
入数5枚
1パック
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
ビニールテープを使わずに置くだけで簡単にレクリエーション用のコートが作れます。
仕様●セット内容/ストレート24(赤12、青12)、コーナー4(赤2、青2)●材質/ラバー●寸法/ストレート=36×7.5×厚さ0.31cm コーナー=28.8×28.8×厚さ0.31cm●質量/3.08kg
アズワン品番67-8968-74
1組(28枚)
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
TKG品番9-1024-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
速暗!速く覚えたい人へ!。2色で引いて、2色で隠す暗記法!。シートをずらすだけ!反復して覚える、反復学習!
材質ペン:PP、シート:PP
寸法(mm)暗記用マーカー:25×126×10、暗記用シート(赤/緑):103×180
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
フラットでつまずかない、様々な用途で利用できる円形マーカー
仕様●セット内容/24枚組(赤12 青12)●材質/TPR●寸法/Φ25cm●質量/2.8kg
アズワン品番67-8968-73
1組(24枚)
¥11,900
税込¥13,090
8日以内出荷
速暗!速く覚えたい人へ!2色で書いて、2色で隠す暗記法。暗記用ペン〔水性〕約0.6mm(ピンク/オレンジ) 1本入。ノートのレイアウトに合わせて使い分けできるタテ割り、ヨコ割りの暗記シートがそれぞれ2枚、合計4枚入。(赤/オレンジ)
寸法(mm)【暗記用ペン】135×Φ13【暗記用シート(赤/橙)】103×180
1パック
¥599
税込¥659
3日以内出荷
TKG品番9-1024-0901
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
滑らないマーカー
仕様●長さ17cm×幅13cm×厚さ2.5mm●重量:30g/枚●材質:TPR●赤・青×各6枚(計12枚組)●すべり止付●台湾製
アズワン品番65-9691-60
1組
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
滑らないマーカー
仕様●長さ22.5cm×幅8.85cm×厚さ2.5mm●重量:32g/枚●材質:TPR●赤・青×各6枚(計12枚組)●裏面すべり止付●台湾製
アズワン品番65-9691-61
1組
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ