20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定 寸法(mm)60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー) 質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー) センサータイプオプティカル 接続方式無線 使用電池単三乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 ホイールスクロール有 電池寿命最大18ヶ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー 読取方式光学式(赤色LED)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【両利き対応 静音マウス】 左右対称の両利き用マウスで、2つのボタンと1つのスクロールホイールを備えています。ボタンはクリック音を従来比90%以上軽減しており、スクロールホイールは静かかつスムーズに回ります。マウスが机の上で滑る音も気にならないよう、フィートに高性能素材を採用しました。※ロジクール「M171」との比較。 【シンプルで使いやすい】 箱から取り出して小型レシーバーをPCに挿せばすぐに使用できます。光学センサーによるトラッキングは正確で、最長10m離れた場所でもワイヤレス接続が可能です。 【最大18カ月の電池寿命】 単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。使用しない時は自動的にスリープ状態に入ります。
仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無 質量(g)(レシーバー)1.8 対応OSWindows(R) 10以降、Windows(R)8、Windows(R) RT、Windows(R)7、Mac OS X 10.5以降、Chrome OSTM 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(レシーバー)14.4×18.7×6.1 センサー光学式、オプティカル インターフェースUSB 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 電池寿命最大18カ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単ですぐに使える高信頼性ワイヤレスマウス。 挿したままでOK超小型のワイヤレスレシーバーは移動中もUSBポートに常に挿したままにしておくことができ、破損や紛失の心配はありません。 最大12ヶ月の電池寿命"最大12ヵ月間電池交換が不要です。 ON/OFFスイッチとスマートスリープモード採用で電力を節約できます。 信頼できる接続性ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、有線の信頼性を維持しながらワイヤレスの利便性を実現しました。
仕様スクロールホイール:有、接続I/F:USB グレー 対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)RT/Windows(R)7/MacOS10.5以降 センサータイプオプティカル 接続方式無線 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 電池寿命最大12ヶ月 ボタン数3(ホイールボタン機能含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム 動画あり
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
仕様【レシーバ収納】○ 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズS(コンパクト) 質量(g)【マウス本体】約47.5(※電池を含まず )、【レシーバ】約2 電源【本体】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】51.0×84.0×35.9 、【レシーバ】18.0×15.0×6.3 通信方式GFSK方式 LED色レッド 保証期間6カ月 電池寿命約215日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約94時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約750日 ホイール数1個 使用周波数(GHz)2.4帯 読取方式光学センサー方式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 質量(g)(マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15) コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能) 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) ボタン数3個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間(想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機 分解能2000カウント 通信方式GFSK方式 使用電池単三乾電池1本 ボタン数5 インターフェイスUSB ホイール数1個 読取方式青色LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36 質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2 電源単4乾電池×2 定格電圧(V)3 対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降 切替方式専用ボタン コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz) 対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac 分解能800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5 通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz) LED色レッド 電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります) ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン) 電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります) 連続動作時間約100時間 インターフェイスUSBバージョン1.1準拠 連続待機時間約365日 ホイール数1個 使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474) 読取方式光学センサー方式 仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン) 消費電力6mA / 3V
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線 ボタン数5(チルト機能含む) 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 使用電池単三形乾電池 寸法(mm)62×107×38 質量(g)147 解像度400dpi~4000dpi ホイールスクロールホイール:有 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS センサーアドバンス オプティカル トラッキング ホイール数1個 到達距離(m)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学式マウス モノタロウ 動画あり
材質ABS 寸法(mm)95×55×39 ブラック 質量(g)68 ケーブル長(m)約1.2 対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8 コネクタ形状USB Aタイプ 接続方式有線 LED色 解像度1000dpi ボタン数3個(ホイールボタン含む) インターフェイスUSB 読取方式光学式(赤色LED)
1個
539 税込593
当日出荷

ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング 接続方式無線 機能チルト無し 使用電池単三形乾電池x1 解像度1000dpi ホイール有り 電池寿命18カ月 ボタン数3 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー 操作距離約10m
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム 動画あり
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式無線 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 読取方式光学センサー方式 ホイール数1個 分解能2000カウント 通信方式GFSK方式 電源電池式 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile) 電波周波数(GHz)2.4 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m LED色ブルー 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 保証期間1年 無線通信方式Bluetooth
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 。Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 。左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用しています。 。しっかりとした押し心地がありながら、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できます。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。パソコンに挿したままでも気にならないサイズのマイクロレシーバーを採用しています。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーを紛失する心配を軽減します。 。スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 。左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様レシーバ収納あり 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 ピンクフェイス1 サイズMサイズ 質量(g)(マウス本体)約52 ※電池を含まず、(レシーバ)約2 種類射出光線:不可視波長域 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OS(Windows)Windows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、(mac)macOS Catalina(10.15) コネクタ形状USB-Aプラグ 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバ)18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月間 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4帯 無線通信方式無線2.4GHz 使用期間(想定電池)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 寸法(mm)61×39×108 質量(g)101 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 接続方式無線 分解能(dpi)400~4000 センサーアドバンス オプティカル トラッキング 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 使用電池単三形乾電池×1 ホイールスクロールホイール:有 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 操作距離約10m
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。 また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。 制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。 Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定 寸法(mm)(レシーバー)18.7×6.1×23.1 グレー 質量(g)84(電池含む)/(レジーバー)1.8 本体寸法(mm)55×38.6mm×95mm 対応OSWindows 10,11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS 接続方式無線 接続(I/F)USB 機能(スクロールホイール)あり/(チルト機能)なし 使用電池単三形乾電池x1 解像度1000(dpi) ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 無線通信方式アドバンス 2.4 GHzワイヤレステクノロジー 操作距離約10m 読取方式光学式(赤色LED) 電池寿命(年)最大1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
チャコール 仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です) セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付) 質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む) 対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降) 接続方式ワイヤレス 使用電池単3形乾電池×2本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 保証期間3年間 電池寿命最大3年 ボタン数7(チルト機能含む) アズワン品番64-3939-02 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42 読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。
シリーズリステリン 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称塩化亜鉛溶液 比重1.95 等級EP 化学式(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl 濃度(%)(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0062-57 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種 CAS登録番号7646-85-7
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。
仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大745日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。●チルト有無:なし●ホイール有無:あり●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●規格・基準・法令:Telec、VCCI Class B適合、Bluetooth(R)、SIAA●電源スイッチ:あり●静音ボタン:なし 付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 ブラック 質量(g)約55(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式Bluetooth 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能1,200DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×39×97 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月 ボタン数3 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 ホイール数1 プロファイルHID over GATT 読取方式IR LED 電波周波数2.4GHz帯
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

超初心者用!低刺激なのに高効果のリステリン。
タイプ低刺激 シリーズリステリン 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(500mL)ほか
559 税込615
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(600mL)
869 税込956
当日出荷