20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
6,798 税込7,478
当日出荷


約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。ピン・リングが不要なボール止め付です。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)58 適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3 質量(g)300 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)34 首振角度(°)30
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm)6.5 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)61
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)49.5 適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-2 質量(g)76 寸法D1(Φmm)24 寸法D2(Φmm)22 寸法l(mm)31.8 首振角度(°)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. インパクト12角ソケットセット 13ヶ組
エコ商品
差込角(mm[inch])12.7[1/2] セット内容ソケット:14405M12角ソケット10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24,27 質量(g)2000 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ ケース寸法(mm)196×100×45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
16,980 税込18,678
欠品中

首振り角度30°、壁際や狭所等に最適 インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。
差込角(mm)12.7 全長(mm)88 トラスコ品番483-4062 質量(g)290 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)30
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm 材質クロームモリブデン鋼(SCM440) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷


エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。 仕様ソケットホルダー付 セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm 材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 仕上黒仕上 クリップの色
1セット(9個)
4,798 税込5,278
当日出荷