シャンク形状六角軸
適合機種振動ドリル
材質超硬
シャンク径(Φmm)6.35
適合品番TP131D・TP141D・TP130D・TP140D
コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!
コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。
溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。
熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。
高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。
凸型先端形状。位置決めが容易。
適合機種HR162D、HR163D、HR164D、HR165D、HR161D、HR1830F、HR1830FT、HR202D、HR200D、HR2010、HR2011、HR2021、HR2230、HR2300、HR2432、HR242D、HR244D、HR2410、HR2430、HR2411、HR2413、HR2420、HR2421、HR2440/F、HR2441、HR2450/F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F、HR261D、HR262D、HR263D、HR2460/FHR2470F、HR2811F、HR3000C
錐径(Φmm)3.4、3.5、4.3
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質超硬合金
被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)145
ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差h8
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)25
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
打撃数(min-1[回/分])0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号432
充電時間(分)22
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1本
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1本
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ビニールハウス支柱設営などの土・地面への下穴あけに最適。
砂・小石による先端の早期摩耗・やせ細りを大幅に軽減。
セット内容ドリル、専用ソケット、ピン×2、Oリング×2
長さ(mm)600
径(Φmm)30
関連資料(1.76MB)
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
ビニールハウス支柱設営などの土・地面への下穴あけに最適。
砂・小石による先端の早期摩耗・やせ細りを大幅に軽減。
セット内容ドリル、専用ソケット、ピン×2、Oリング×2
長さ(mm)600
径(Φmm)25
関連資料(1.76MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ビニールハウス支柱設営などの土・地面への下穴あけに最適。
砂・小石による先端の早期摩耗・やせ細りを大幅に軽減。
セット内容ドリル、専用ソケット、ピン×2、Oリング×2
長さ(mm)600
径(Φmm)35
関連資料(1.76MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ビニールハウス支柱設営などの土・地面への下穴あけに最適。
砂・小石による先端の早期摩耗・やせ細りを大幅に軽減。
セット内容ドリル、専用ソケット、ピン×2、Oリング×2
長さ(mm)600
径(Φmm)20
関連資料(1.76MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。
耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット)
あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)
有効長(mm)400
全長(mm)540
適合材石材・法面、無筋コンクリート
適合電動機電気ハンマードリル
シャンク形状SDS-max
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)171
質量(kg)1.7
穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)22
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
回転+打撃も可能なドリルチャック。震動ドリル用超硬ドリル、鉄工、木工キリが使用できます。
付属品チャックキー、防じん用ゴムキャップ1個付
適合機種SDSプラスシャンクのハンマドリル全機種(HR3000Cは取付不可)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
3.4mm の超硬ドリル(A-42282)の5 本セット
径(Φmm)3.4
1箱(5本)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
用途超硬ドリルのシャンク部の耐摩耗性向上に。
危険物の類別非危険物
1個(100g)
¥369
税込¥406
当日出荷
震動ドリル用超硬ドリル、鉄工・木工キリが使用可能。
本体からの取外しはワンタッチで可能。
仕様ストレートシャンク用
付属品チャックキー・防じん用ゴムキャップ1 個付
適合機種HR1831FT、HR1830FT
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8
チャック能力(mm)0.8~10
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)3.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:145[1480]
回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
ねじ締め能力(mm)ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10
穴あけ能力(mm) 木工ドリル:(高速)12/(低速)21
穴あけ能力(mm) コンクリート震動:Φ8
充電時間(分)22
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430)
付属品(+)ビット2-65、フック
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
全長(mm)171
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
質量(kg)1.6
4モード+テクス用ネジ専用モード
「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。
クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。
「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)55
軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック
付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース
長さ(mm)373
幅(mm)100
質量(kg)5.4
高さ(mm)243
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])760
打撃数(min-1[回/分])3100
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105
カーボンブラシ呼び番号350
シャンク形状六角シャンク
振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
関連キーワード
1
2
次へ