20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機) 付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


1箱(10枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm)112×102 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)131 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg)1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

用途木工用 仕様吸じん穴付 適合機種BO4900V、9046用(吸じん穴付) 寸法(mm)115×280 タイプクランプ式 砥粒WA
1パック(10枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)92×184 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)1.9 消費電力(W)180 コード長さ(m)2心・1.8 質量(kg)1.3(コードを除く) 付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125 パット径(Φmm)123 電源(V)単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。 適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC 寸法(mm)95×185 砥材A(アルミナ) タイプ穴付きマジック式タイプ
1パック(5枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。補強板入りなので、床を傷つけません。片手で持てるヒモの長さです。強力スプリングでしっかり自立。土のう袋にピッタリ。
用途現場でのゴミ回収やアウトドアに。 商品タイプ本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)100 定格電流(A)1.1 消費電力(W)105 コード長さ(m)約3 定格時間(分)20 付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番422-7506 全長(mm)262 タイプ高速型 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

サンダ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)91×185 回転数(min-1[r.p.m])11000 電圧(V)単相100 電流(A)2.3 電力(W)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154 付属品木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg)1.3
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ トラスコ品番858-6266 電圧(V)100 消費電力(W)650 スイッチスライドスイッチ 最大出力(W)650 砥石寸法(mm)100×6×15 胴径(Φmm)62 スピンドル径M10
1台
5,898 税込6,488
当日出荷