22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125 パット径(Φmm)123 電源(V)単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合本体BO5010、BO5021、BO5030、M927、BO5041、BO180DZ 材質エーテル系発泡ポリウレタン 硬度(発泡ポリウレタン)タイプAデュロメータ硬度40
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

1箱(5枚)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。
用途ランダムサンダ用パッド 種別マジック式・8穴 材質エーテル系発泡ポリウレタン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40 外径(Φmm)123
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途木工用 適合機種BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、(BO5010、BO5021)(吸じん穴付) 寸法(Φmm)125 砥粒WA
1パック(5枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 ペーパー径(Φmm)Φ125 パッド径(Φmm)123 電源(V)単相100 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)218 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず) 付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg)1.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm)125 パッド径(Φmm)Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.4 消費電力(W)230 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm)約160 アズワン品番65-0294-49
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

つやだし作業に。
適合ランダムオービットサンダBO5041(BO5021),BO140D/180D
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75 厚さ(mm)20 取付け方法ワンタッチ式 危険物の類別非危険物
1枚
259 税込285
当日出荷

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 ペーパー径(Φmm)125 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 振動3軸合成値(m/s2)<2.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷


木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。 適合材木材・金属 適合機種ランダムサンダー 直径(Φmm)125
1パック(5枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5枚)
929 税込1,022
当日出荷

1パック(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ非吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)125 取扱説明書(8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。 質量(g)114 仕様マジック式 トラスコ品番732-7315 適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE 材質ゴム タイプミディアム(中仕上げ) 外径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 ペーパー径(Φmm)125 長さ(mm)175 幅(mm)123 全長(mm)175 質量(kg)1.5(バッテリ含む) 高さ(mm)153 電圧(V)14.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:11000、中速:9500、低速:7000 パッド寸法(mm)123 バッテリーリチウムイオンバッテリー 振動3軸合成値(m/s2)<2.5
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)220 電流(A)2.3 コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)125(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m])12500 セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック 本体質量(kg)約1.3 振動数(min-1)25000 定格時間(分)30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷