55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。 アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。 お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。 スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。 支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。 土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。 ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。
用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。 材質フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)2 高さ(mm)土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655~1110、(ヘッド下向き時)510~965、土台ストッパー部:20 内寸(mm)(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70 対応機種ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×630~12550 組立時間約10~20分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷


1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx)High 1150、Low 750 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328 防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm)High 750、Low 450 光源LED20灯10W 適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg)2(バッテリ除く) トラスコ品番494-0440 バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様平行定規、傾斜定規付 適合機種147、165、190mmマルノコ、(5804A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×400×(テーブル面)240
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

置き場所に困るスティッククリーナーをスリムに立てて収納。
材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約680 耐荷重(kg)スティッククリーナーの重さ:約3 対応スティッククリーナーパイプ直径:約4cm以内 スティッククリーナーヘッドの幅約15cm以上、奥行き約18cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×24×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

充電したまま、たてかけれるハンディークリーナースタンド。 アダプターや消耗品を入れるポケット付き。
質量(kg)1.2 材質(本体)スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 本体寸法(mm)225×240×765
1台
4,698 税込5,168
欠品中

1台
35,980 税込39,578
当日出荷


スティッククリーナースタンド タワー 山崎実業 動画あり
置き場所に困るスティッククリーナーをスリムに立てて収納。
耐荷重(kg)スティッククリーナーの重さ:約3 付属品緩衝材×3 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約680 対応スティッククリーナーパイプ直径:約4cm以内 スティッククリーナーヘッドの幅約15cm以上、奥行き約18cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×24×38
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18 照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90 光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリーA-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464 質量(kg)0.4(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

1台
54,980 税込60,478
欠品中

1組
83,980 税込92,378
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
37,880 税込41,668
3日以内出荷

付属品角ノミ6.4mm、9.5mm(各1本) 適合機種電気ドリル:6010N、(6510SB、6401) 質量(kg)6.5 穴あけ能力(mm)最大:15、最小:6.4、角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由 最大穴あけ深さ(mm)55 中心から支柱までの距離 (mm)(角ノミ)125 最大距離(km)(角ノミ先端よりベース面まで)110 作業面サイズ(mm)160×160
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

広範囲に明るく照射 40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品防眩フィルム(A-72702) 電源36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×298×280 光源20灯 照度(Lx)強:1900 弱:800 光束(Lm)強:1100、弱:450
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷


サイディングボードの切断に。ホースとコードが引っ掛からず作業はスムーズ。 マキタ集じん機のパイプ立てに差込んで使用します。
適合(ホース長さ)5m、(コード長さ)5m 適合機種438(P)、439(P)、432、433、434、435(P)、436(P)、436X(P)、437 質量(kg)2.7 アーム長さ(cm)96 高さ(m)1.5~2
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ダイソンのコードレス掃除機を「立てて充電しながら収納できる」スリムタイプのクリーナースタンド。 お客様の声にお応えし、無駄な機能を省いたシンプルなデザインに。 インテリアに溶け込む邪魔にならないサイズにシェイプアップ。 壁に穴を空けネジ止めしなければ使えないダイソン付属の収納用ブラケットを壁を傷つけずに使用できます。 ダイソンコードレスクリーナーV8シリーズ、マキタ製コードレスクリーナーにも対応。 充電しながら立てて収納できるので取り出してすぐに使えて便利。 充電コードが裏に隠れるスタイリッシュな設計。 キズや汚れに強いメラミン加工済み。 角丸デザインの安心設計。 お客様組立式
材質合成樹脂化粧繊維板 質量(kg)約5 ダークブラウン 掛数(本)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約24×130×27
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ダイソンのコードレス掃除機を「立てて充電しながら収納できる」スリムタイプのクリーナースタンド。 お客様の声にお応えし、無駄な機能を省いたシンプルなデザインに。 インテリアに溶け込む邪魔にならないサイズにシェイプアップ。 壁に穴を空けネジ止めしなければ使えないダイソン付属の収納用ブラケットを壁を傷つけずに使用できます。 ダイソンコードレスクリーナーV8シリーズ、マキタ製コードレスクリーナーにも対応。 充電しながら立てて収納できるので取り出してすぐに使えて便利。 充電コードが裏に隠れるスタイリッシュな設計。 キズや汚れに強いメラミン加工済み。 角丸デザインの安心設計。 お客様組立式
材質合成樹脂化粧繊維板 質量(kg)約5 ホワイト 掛数(本)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約24×130×27
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ダイソンのコードレス掃除機を「立てて充電しながら収納できる」スリムタイプのクリーナースタンド。 お客様の声にお応えし、無駄な機能を省いたシンプルなデザインに。 インテリアに溶け込む邪魔にならないサイズにシェイプアップ。 壁に穴を空けネジ止めしなければ使えないダイソン付属の収納用ブラケットを壁を傷つけずに使用できます。 ダイソンコードレスクリーナーV8シリーズ、マキタ製コードレスクリーナーにも対応。 充電しながら立てて収納できるので取り出してすぐに使えて便利。 充電コードが裏に隠れるスタイリッシュな設計。 キズや汚れに強いメラミン加工済み。 角丸デザインの安心設計。 お客様組立式
材質合成樹脂化粧繊維板 質量(kg)約5 ナチュラル 掛数(本)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約24×130×27
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])4600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm)220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg)18
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。 フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
総耐荷重(kg)5 付属品フック1個 適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品 材質MDF、パーティクルボード ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋 組立時間20分 六角レンチ(mm)2.5
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。 フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
総耐荷重(kg)5 付属品フック1個 適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品 材質MDF、パーティクルボード ダークブラウン 使用工具プラスドライバー,手袋 組立時間20分 六角レンチ(mm)2.5
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷


充電式ポータブルバンドソー マキタ 動画あり
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
付属品ソーブレード(A-73748)、六角棒スパナ 質量(kg)6.7(BL4025装着時 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302 ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192] ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 切断能力(mm)パイプ直角時/丸:Φ120、角:127×120
1台
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス全ネジW1/2(4分)対応! 強力・高速切断 ブラシレスモータ搭載。 ステンレスW1/2も約3秒で切断。 定置切断 バランススタンドで本機を水平に保持し、 全ネジを平行切断可能。 バリ取り不要 ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。 マックパックタイプ4付 連結できる、システムケース。 リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。) LEDライト付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 仕様油圧式 付属品W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) セット内容本体+ケース(マックパックタイプ4) 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 切断能力【全ネジ】軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304)、W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたりの切断回数】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 商品タイプ本体のみ 切断速度(秒)約3
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

PB001GRDX 充電式ポータブルバンドソー マキタ 動画あり
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ソーブレード(A-73748)、六角棒スパナ 質量(kg)6.7(BL4025装着時 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302 ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192] ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 切断能力(mm)パイプ120 切断能力(mm)パイプ角127×120 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)直流18 充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 仕様油圧式 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 切断能力全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 切断速度約3秒
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷


テコの応用で楽々穴あけ! 握りやすいグリップと二重絶縁構造!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])1300 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 フトコロ(mm)80 仕様二重絶縁、ブレーキ付 付属品(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース 質量(kg)4.9 長さ(mm)最大:541、最小:346
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

安全で安定したトリマー加工作業を実現します。三連結のアームが驚く程滑らかな動きを実現します。市販のほとんどのトリマーが取り付けでます。
用途コースター、盆石、花台の内彫り、飾り面取り、ナライ加工、掘り込み加工(イラスト・文字)。 適合機種リョービ(TR-40)・マキタ(M370・M3701)・日立(M6)、サンコー(ST-60)・E-Value(EWT-400) 厚さ(mm)加工最大:約110 寸法(mm)加工最大:約400
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント 質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。) 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)13 電源(V)単相100 消費電力(W)1250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453 コード長さ(m)5 常用吐出圧力(MPa)7 高圧ホース(m)5 最高許容圧力(MPa)8.5 吐出水量(L/min)4.7 水温(℃)【許容】40以下 最大吐出水量(L/min)6.3
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷