材質青銅
仕様手洗付用、連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。
運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。
水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。
電流(A)10
電源コード(m)6
最高使用温度(℃)50
定格容量(W)400
ジャンボサイズクリンビュー。ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。
適合油膜
特性くもり止め
成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
材質ステンレス
耐電圧接点間DC400V
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)
絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)
最大開閉電流0.5A
最大使用電圧(V)AC250V DC200V
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに
仕様回転ハンドル付き
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)9
取扱説明書(1.1MB)
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式
使用電圧(V)最大AC100/DC100
取扱液水(標準液体)
最大開閉電流0.5A
制御点数1
使用電線UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)AC100/DC100
保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様リレーユニット
特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
仕様チューブユニット(紫外線光電管)
適合形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
検出対象紫外線
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイマー 散水用 簡易
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合KM155、KM297、KM298等
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途ロータンクに使用
材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
質量(g)380
ねじ径G1/2
ボール径(Φmm)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
簡単な設定でヒーター制御が可能です。
パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。
適合油膜
特性くもり止め
成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(170mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様リードスイッチ
接点A接点
最大電流(A)0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。
フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)150
最大開閉電流DC/AC0.5A
最大開閉電圧(V)DC/AC300
接点間耐電圧(V)DC500
接点容量50W DC/AC
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304
使用温度(℃)0~60
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂
比重使用液:0.95~1.15
使用液清水、汚水
材質(ケーブル)PVC
接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白
心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75
使用電流(A)5以下
何でも持ってる友だちを喜ばせるには、ナンニモナイをあげればいいと、ネコのムーチは考えた。しかし、店にはナンニモナイは売ってなかった。ムーチが何にも探さないでいたら見つけたナンニモナイとは…。
初版年月2005/10/01
分類一般
判型B5
ページ数49
ジャンル外国文学小説
著者名パトリック・マクドネル 作
1冊
¥1,400
税込¥1,540
10日以内出荷
関連キーワード