24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、離型性、非腐食性等の特性のあるシリコンでネオジム磁石をコーティングしたシリコンマグネット。 シリコンマグネットフックは、レアアースの入ったネオジム磁石を使っています。 ネオジム磁石は磁力が強い一方、脆い、錆びやすい、粘着面が滑りやすいといった弱点があります。 そこでシリコンで磁石を覆うことでネオジム磁石特有の弱点をカバーし、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、 設置面を傷つけない磁石商品の開発に至りました。 フックの形状は2種類。
用途プラ・木・ガラス等に 耐荷重(g)約500(ガラス厚5mm) 材質磁石部分:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分:ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス 耐熱温度(℃)約80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)シリコンマグネット マグピタ
マグピタは、着脱可能なシリコンカバーで包まれた、丸いフォルムのマグネットです。 カバーで包まれているため、摩擦によって取り付け面に付く傷や汚れを防ぎます。 シリコンカバーのパーツは3つに分かれており、それぞれ分解が可能です。色違いで着せ替えてオリジナルの組み合わせを楽しめます。 両面磁石のため、2種類の物を表裏で同時にとめられます。裏面でポストカードやレシピをとめ、表面には金属製のクリップを保持するなどの使い方ができます。 カバーは手で簡単に取り外せるため、汚れたら水洗いが可能です。汚れが付きやすいキッチンや、不特定多数の方で共有するオフィスや学校での使用に便利です。
用途マグネット 仕様両面磁石 材質シリコン樹脂/フェライト磁石 直径(Φmm)26 高さ(mm)10 保持枚数A4判PPC用紙(64g/m2)8枚程度
1セット(3個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットフック 超強力 モノタロウ 動画あり
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック固定 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力マグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スリムな長方形タイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など 材質支持部=ABS樹脂フック=ステンレス鋼線 ホワイト 材質(磁石)ネオジウムマグネット 特性強力
1パック(2個)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグエバーサビないマグネットシリコン
エコ商品
穴あきタイプのシリコンマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 厚さ(mm)8 ねじM3・段穴 吸着力(N)39.2 外径(Φmm)30 適合ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて強力で便利。 工具や道具などの固定に便利。 事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。 材質ネオジウム 厚さ(mm)1
1パック(8個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。 外径(Φmm)114 吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法h(mm)85
1台
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創手袋 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐荷重(kg)6.0 仕様標識やカギなど掛けることができます。 材質フェライト 質量(g)39 口幅(mm)3.5
1個
430 税込473
翌日出荷

マグネットの力で挟み込み、POPの差し替えが簡単にできるホルダーです。裏面に両面テープが付いているので様々な場所に貼りつけて使用できます。
その他背面両面テープ付 材質塩ビ・マグネット 長さ(mm)60/200 寸法(mm)高さ20mm 厚さ8mm 白/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
1,098 税込1,208
8日以内出荷

マグネットの力で挟み込み、POPの差し替えが簡単にできるホルダーです。フック型なのでダンボール什器やこぼれ止めなどに差し込むだけで使用出来ます。
材質塩ビ/マグネット 長さ(mm)200 寸法(mm)高さ28mm 厚さ12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷

マグネットの力で挟み込み、POPの差し替えが簡単にできるホルダーです。吸盤タイプなので窓面等の取り付けに向いてます。
その他60mmは吸盤1個 200mmは吸盤2個付 材質バー本体:塩ビ/マグネット、吸盤:塩ビ 接続パーツ:塩ビ 長さ(mm)60/200 寸法(mm)バー本体:高さ20mm 厚さ8mm、吸盤:40Φ 吸盤含めた高さ:50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ 長さ(mm)最大約220(リストバンド) 使用長さ(mm)約190(リストバンド)
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)5 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン プラスチック モノタロウ 動画あり
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。 材質ポリエチレン チェーン線径(Φmm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質[バンド]ステンレス 質量(g)約38 コードなし
1個
3,820 税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ 寸法T2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグエバーシリコンマグネットjフック
エコ商品
強力なネオジム磁石をシリコンで被覆することにより、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、設置面を傷つけないという特長を持つ、業界初(特許取得済)の進化形マグネットフックです。 デザイン性と機能性が認められ、2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。
用途サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回り、割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品にも磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます。 材質磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分 : ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス 厚さ(mm)2.1 耐荷重(kg)2、垂直:2 外径(Φmm)3.1 縦(mm)53 横(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型 材質
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 2018年トラスコ掲載ページ10 0655 材質フェライト磁石、スチール、黒塗装
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)