耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6%
外形寸法(mm)90×90×50H
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
化学組成MgO:98%、CaO:1%
使用温度(℃)最高1700
使用温度(℃)最高1700
化学組成MgO:98%、CaO:1%
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700
化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
化学組成MgO/98%、CaO/1%
使用温度(℃)1800
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700
化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700
化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。
別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。
刈払機、耕うん機などの刃物の研削。
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。
付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ
電圧(V)100
消費電力(W)600
最大出力(W)600
絶縁方式二重絶縁
握り径(Φmm)56
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6%
外形寸法(mm)120×120×60H
1個
¥19,980
税込¥21,978
63日以内出荷
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式M-2
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300
粒径(μm)(最大)80
最高使用温度(℃)2400
化学組成MgO 97%
密度(充填)1.8
性質粗粒のマグネシア質で高固着力
乾燥時間(時間)24
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900
化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
色ホワイト
曲げ強さ(MPa)300
ロックウェル硬度80HRA
材質AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)3.6
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6%
寸法(mm)50×50×4t
1枚
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6%
寸法(mm)100×100×5t
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
名称酸化マグネシウム(重質)
等級化学用 CP
化学式MgO
濃度(%)96
化学組成MgO
アズワン品番89-0065-23
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量40.30
CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
名称酸化マグネシウム(軽質)
等級化学用 CP
化学式MgO
濃度(%)96
化学組成MgO
アズワン品番89-0065-22
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量40.30
CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
関連キーワード