612件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【オーダー】Mg合金板材(マグネシウム) AKD カスタマイズ可
AZ31のマグネシウム合金板材です。実用金属中で最も軽く、比強度が最大です。趣味、実験用、教育用など様々な用途に、ご希望のサイズにカットして少量からご提供します。
用途趣味、実験用、教育用など 材質マグネシウム合金(AZ31) 長さ(mm)50~1000(1mm単位でご指定できます) 幅(mm)20~600(1mm単位でご指定できます) 厚さ(mm)2 公差(mm)幅・長さ:0 ~ +1.5、厚さ:0 ~ +0.2 mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,890 税込3,179
5日以内出荷

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
特価
899 税込989
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

名称マグネシウム(粉末) 等級一級 化学式Mg 濃度(%)≧98.0 化学組成Mg アズワン品番89-0065-15 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量24.305 CAS登録番号7439-95-4 別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
欠品中

4WD燃料電池カーの消耗品のみのセットです。 繰り返し発電させたい時にご利用下さい。
適合JS-7900、JS-7902用 セット内容マグネシウムシート 5枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
1個
399 税込439
当日出荷

世界最小・最軽量。本体ボディは小型・軽量で高品位な質感と衝撃・振動に優れた耐久性を実現するマグネシウム合金を採用 サビに強いステンレスバネ採用。テープはハードコート仕様。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)マグネシウム合金 材質(バネ)ステンレス
1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 材質HSS 等級P2 溝数3 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ 食付1P 関連資料(0.4MB)
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

大型ワーク向け直角度測定のご利用に適しております。 測定以外の用途として一般工作、組み立て、製缶作業等にもご利用頂けます。 精度保証は外直角度となります。
種類台付スコヤ
1台
439,800 税込483,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200 最大締付トルク(N・m)1695 トラスコ品番837-0859 材質マグネシウム合金 全長(mm)210 質量(kg)3.6 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)6.2、0.62 空気消費量(m3/min)10.4 ソケット差込角(mm)19 ホース取付口PT3/8 排気方向後方
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)
7,390 税込8,129
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【簡単な設置】ホルダーを設置したい場所に添付のねじで、クランプをボートなどに相応しいサイズに調整し、しっかりと取り付けば完成。
用途【アウトドアに最適】釣竿・パラソル・傘の固定にお使い頂けるポールホルダーです。海風の強い船の上でも釣竿を固定できます。突風などの風で倒れやすいパラソルも固定できます。 市場に出回っているほとんどのフィッシングボックスに適応しています。 材質アルミマグネシウム合金 質量(g)108 直径(Φmm)【ホルダー】19~26 寸法(cm)【ロッドホルダー台】3.6×5.8
1セット(2個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)
7,390 税込8,129
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!! マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。 『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。 加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。 『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。 『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質マグネシウム合金 寸法X(mm)17.5 寸法W(mm)40 寸法Z(mm)32 寸法Y(mm)70
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。 トラスコ品番851-0745 長さ(mm)木柄:1350 全長(mm)1390 質量(kg)1.0 高さ(mm)100 先幅(mm)610
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6723 全長(mm)255 質量(g)127 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番363-3331 全長(mm)190 質量(g)121 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6740 全長(mm)455 質量(g)146 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ OT-SFT
エコ商品、RoHS
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合 精度表記STD
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6731 全長(mm)355 質量(g)138 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)500 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6758 全長(mm)675 質量(g)166 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。 トラスコ品番181-0276 材質HSS 全長(mm)184 溝長(mm)121 ねじれ角(°)118 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS ねじれ角(°)118
1本ほか
869 税込956
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

ボディにマグネシウム合金を使用しており、金属製ボディのメジャーとしては世界最小・最軽量を実現しました。
仕様ベルトクリップ式+マグ爪 材質テープ:スチール バネ:ステンレス 幅(mm)25 質量(g)270 全長(m)5.5
1個(1個)
4,620 税込5,082
翌々日出荷

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度表記STD
1本
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

軽量且つ高強度のマグネシウム合金製です。 従来の木鏝と金鏝の代用品です。
用途コンクリート仕上げ時の鏝押さえに 材質マグネシウム合金 トラスコ品番851-0744 寸法(mm)89×406 質量(g)680
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS
1本ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)3.5 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番359-9396 質量(g)34
1本
3,598 税込3,958
当日出荷