415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。 材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石 質量(g)66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105 耐荷重(g)500(取付面によって異なります) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛筆やメモ用紙などの文具の収納や、調味料・スティックコーヒーなどのストック容器としても。用途次第で使い方いろいろ!
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石 ブラウン 寸法(cm)6.4×7.2×10.5
1個ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットポケット ペンスタンド リヒトラブ 動画あり
ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。 エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。 ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。 強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97 材質スチール・ネオジム磁石 規格目安保持荷重300g
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに 材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石 質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×48×95 耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にとりつけることができて、位置変更が可能なマグネットの収納です 冷蔵庫や洗濯機など、マグネットでピタっとくっつけてデッドスペースの有効活用を。
付属品補助吸盤2個 寸法(mm)296×117×116 ホワイト 耐荷重(kg)3 原材料(本体)ポリプロピレン、(マグネット・ヨーク)スチール、(吸盤)エラストマー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブ 動画あり
A4コピー用紙500枚収納可能。 エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。 強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質スチール・ネオジム磁石 サイズA4 横ワイド 規格目安保持荷重3kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ82.5mmまでの容器を収納できます。
ブラック エスコ品番EA781GB-45 材質プラスチック 寸法(mm)Φ90×117
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マグネット洗濯洗剤ボールストッカー タワー 山崎実業 動画あり
洗濯機横にマグネットでカンタンに取り付け。洗濯洗剤の詰め替えケース。ボールタイプの洗濯洗剤ストックに。マグネットでカンタン取り付け。 マグネットで取り付け。ラックいらずでスッキリ。直に置いても。片手で開けられる。 パッキン付きで洗剤のニオイをガード。洗濯小物入れやゴミ箱としても。
材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン 質量(g)約480 耐荷重(kg)約1.5 内容量(L)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17 内寸(cm)約W16×D8×H15.5
1個
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペーパーボックスやラップを収納。引き出しやすいスリット付き。コンパクトだけどしっかり収納。3段階に調整できる仕切り付き。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シートつき)。
用途ペーパーやラップなどの収納に 材質本体・仕切り=ABS樹脂 取付方式マグネット 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×115×150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マグネットポケット モノタロウ 動画あり
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。 デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として ホワイト 材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット マチ(mm)(上部)20、(下部)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットスパイスボトル タワー 山崎実業 動画あり
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 使う量を片手で調節できるスパイスボトル。
質量(g)約75 付属品インデックスシール 材質容器:アクリル樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン、蓋上下:ポリエチレン 容量(mL)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.7×3.8×10.5
1個
550 税込605
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類の整理・分類に便利なマグネット付リサイクルボックス。 デスクサイドなどのちょっとしたスペースを有効活用。
耐荷重(kg)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×72×242 収納枚数(枚)約500(A4コピー用紙) 付属品分別に便利なラベル付 材質R-RS(本体)、マグネット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットで壁に付けても、置いても使える、ゴミを隠して見せないゴミ箱&収納ケース!付属のマグネットで冷蔵庫やキッチンパネルに取り付けて、ゴミ箱や収納ケースとして使えます。斜めに開口するフラップ式だから、簡単開閉。玄関扉にくっつけて、使用済みのマスクなどのゴミ箱としても。持ち上げてから引き出すだけの簡単着脱。ゴミ袋の取り付けや、お手入れも簡単です。ポリ袋がピッタリと収まる容器サイズ。
付属品マグネット×2、滑り止め×2 材質本体:ABS樹脂 質量(g)約590 備考取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面・スチール壁面 容量(L)2 寸法(cm)約17×8.7~16×20 適合サイズ横25(マチ含む)×縦30cm以上のポリ袋 耐熱温度(℃)90 耐荷重(g)ケース:約1000、天板:約250 内寸(cm)ケース:約W15×D7×H17.5、開口部:約W15.4×D7.3
1個
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品扉用フック、扉用フック用緩衝材×3 材質容器・蓋:ABS樹脂 マグネット パッキン・滑り止め:シリコーン 容量(L)約1.8 耐荷重(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×170 アズワン品番64-2265-55
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

マグネットポケット 掲示用見出し付き モノタロウ 動画あり
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。 ホワイトボード、デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます。 正面に用紙を差し込める見出しがあるので連絡事項などを掲示することもできます。
用途小物収納として 半透明 仕様見出し用紙サイズ:103×87mm 材質ポリスチレン 質量(g)194 本体サイズ(mm)【外側】幅154×奥行51×高さ95 / 【内側】幅72×奥行44×高さ92 耐荷重(g)約500
1個
649 税込714
当日出荷

シンク扉や冷蔵庫横などに簡単取り付け。調理中にでるゴミをその場でポイ!蓋付きでゴミも見えずスッキリ。片手でサッと開けられます。パッキン付きでニオイもガード。食洗機用粉末洗剤入れとしても。マグネットが着くキッチンパネルや直接シンクの上に置いても使えます。マグネット脱着式なのでゴミが溜まったらサッと取り外して捨てられます。冷蔵庫横などに、だしパック・ふりかけ等のストック容器として。コットンや綿棒など洗面所で出るゴミを捨てるのにも便利。直接洗面シンクの上に置いても使えます。
付属品扉用フック:スチール(粉体塗装) 扉用フック用緩衝材×3 材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン 質量(g)約480 耐荷重(kg)約1.5 内容量(L)約1.8 対応取り付け可能な扉 扉の幅:本品の幅約17cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.4~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17 内寸(cm)約W16×D8×H15.5
1個
2,600 税込2,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン立てサイズ。 ハサミや定規などの収納に最適です。
用途マグネットポケット用に トラスコ品番149-4721 材質スチール、ネオジム磁石 幅(mm)80 高さ(mm)97 質量(g)95 奥行(mm)50 耐荷重(kg)0.3
1個
769 税込846
当日出荷

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻
1台(1台)
1,200 税込1,320
欠品中


マグネット調味料ストッカー タワー 山崎実業 動画あり
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 付属の小さじスプーン(5ml)で簡単にすり切り。付属のスプーンは、容器本体に収納できます。
付属品分別シール 材質容器・スプーン・蓋・すり切り板:ポリスチレン樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン 容量(mL)約400(小麦粉:約200g) 質量(g)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×10.5
1個
800 税込880
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。 オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。 有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。 堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。 これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。 I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。 たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。 IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。 その他の機能 非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能 負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます 容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。 多言語メニューナビゲーション
仕様●回転数偏差値:±10rpm●最大処理量(対H2O):300L●最大負荷:75kg●最大撹拌量(拡大プラットフォーム I-MAG SP 無し):50L●モーター入力:90W●回転方向:右/左●回転数表示 設定値:TFT●回転数表示 実測値:TFT●回転数範囲:100~1500rpm●回転数精度:10rpm●撹拌子の長さ:30~140mm●プレート素材:ステンレス:1.4301●プレートサイズ:260×260mm●自動反転:yes●インターバルモード:yes●撹拌子の飛散感知機能:yes●タイマー:yes●タイマー表示:TFT●タイマー設定範囲:1~14399min●プログラム:yes●デバイス-コントローラ間ケーブル:2000mm●本体寸法(W×H×D):260×70×300mm●重量:8kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP64/IP22●RS 232インターフェイス:yes●USBインターフェイス:yes●アナログ出力:yes●アナログ入力:yes●電圧:100~240V●周波数:50/60Hz●出力:140W●●動画はこちら アズワン品番67-3061-22
1台
619,800 税込681,780
62日以内出荷

本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。 [ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ] コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。 キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途食品加工機械・OA 機器・家具等 使用温度範囲(℃)0~80 材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
4日以内出荷

危険物標識タテ マグネット仕様 グリーンクロス 動画あり
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)600 寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCI ClassB 本体質量(g)約125 コネクタ形状RJ-45×5 消費電力2.3W(最大) 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.4×81.5×32 機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) マグネットあり 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート 伝送速度(Gbps)5 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)301000(25℃)、236000(40℃)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪。人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス 材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート=ポリウレタン ホワイト 容量(mL)550 質量(g)336 サイズ(mm)72×84×224(H)
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

使いたい量が片手で調節できるラージサイズの調味料保存容器。前後にフタをスライドさせ、お好みの量を出すことができます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
付属品インデックスシール 材質容器:アクリル樹脂、マグネット、滑り止め:シリコーン、蓋上下:ポリエチレン サイズL 容量(mL)約120 質量(g)約100 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.8×5×10
1個
700 税込770
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット小麦粉&スパイスボトル タワー 山崎実業 動画あり
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 さらさらタイプの小麦粉やスパイスを簡単ふり掛け!
質量(g)約135 付属品インデックスシール 材質容器:アクリル樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン、蓋上下:ポリエチレン 容量(mL)約200(小麦粉:約100g) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.8×6×10.5
1個
700 税込770
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンロ周りの壁面にマグネットで簡単に取り付けできる、サッと使えて便利なシリコーン製の油引き。浮かせて取り付けできるので衛生的!シリコーン製のブラシは少ない油で薄く塗り広げられます。容器の口が広く注ぎやすい。ブラシは食洗機で洗えます。
材質容器:AS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン ブラシ:シリコーン・ナイロン(芯材) WH 質量(g)95 備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面 内容量(mL)100 耐熱温度(℃)容器:100 ブラシ:250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.2×14.4 耐荷重(g)100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ブラシ持ち手】2×0.5×6【ブラシ先端】3.2×1.2×2.2
1個
1,500 税込1,650
9日以内出荷

マグネットプッシュ式醤油差し タワー 山崎実業 動画あり
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差し。
材質容器:アクリル樹脂・マグネット、蓋:ポリエチレン、プッシュ部・パッキン・滑り止め:シリコーン 容量(mL)約90 質量(g)約85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×5.5×10.5
1個
650 税込715
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 付属の小さじスプーン(5ml)で簡単にすり切り。付属のスプーンは容器本体に収納できます。 【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質容器・スプーン・蓋・すり切り板:ポリスチレン樹脂、マグネット、滑り止め:シリコーン 寸法(mm)約110×90×H105 ホワイト 容量(mL)約400(小麦粉:約200g) 質量(g)約180 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
799 税込879
4日以内出荷

食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17 材質(本体)シリコーンゴム(Q) 種類標準タイプ 使用環境防錆|ハイジェニック 色(本体)ブルー 幅W(mm)6.6
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タワー マグネット ツーウェイディスペンサー 山崎実業 動画あり
マグネットが使える浴室壁面用。マグネットでくっつけたままプッシュ可能。 壁面に浮かせることができるので底がぬめりません。 広口で詰め替え作業がしやすい。パッケージがそのまま入り衛生的。上蓋が外れてお手入れ簡単。 容器下部に文字入り。シリーズで揃えておしゃれ。 対応サイズ/詰め替え用パック400ml以内のもの。
容量(mL)約500 材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン 質量(g)約305 耐荷重(kg)約1 対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×24
1個
2,000 税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

危険物標識ヨコ マグネット仕様 グリーンクロス 動画あり
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)600 寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

コンロ周りの壁面にマグネットで簡単に取り付けできる、サッと使えて便利なシリコーン製の油引き。浮かせて取り付けできるので衛生的!シリコーン製のブラシは少ない油で薄く塗り広げられます。容器の口が広く注ぎやすい。ブラシは食洗機で洗えます。
材質容器:AS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン ブラシ:シリコーン・ナイロン(芯材) BK 質量(g)95 備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面 内容量(mL)100 耐熱温度(℃)容器:100 ブラシ:250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.2×14.4 耐荷重(g)100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ブラシ持ち手】2×0.5×6【ブラシ先端】3.2×1.2×2.2
1個
1,500 税込1,650
9日以内出荷

マグネットが使える浴室壁面用。マグネットでつけたままプッシュ可能。 浮かせることができるので底がぬめらず衛生的。 詰め替え作業がしやすい広口。詰め替え用パッケージがそのまま。上蓋が外れてお手入れも簡単。 容器の下部には文字入り。対応サイズ/詰め替えパック400ml以内のもの。 取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面、スチール壁面
ホワイト 材質容器:アクリル樹脂・マグネット、蓋:ABS樹脂、パッキン・滑り止め:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン 質量(g)約305 耐荷重(kg)約1 対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×24
1個
1,900 税込2,090
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、計量スプーン。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。置いたまま注げて、計量しやすいデザイン。マグネットで収納した際に、スプーン部分が壁に触れないので衛生的。柄が長いスプーンなので、深い容器の調味料も取り出しやすい。大きいスプーンは大さじ・大さじ1/2。小さいスプーンは小さじ・小さじ1/2が計れます。
材質本体:AS樹脂 ネオジムマグネット 取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面 スチール壁面 容量(mL)大:15、小:5 質量(g)約20 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×3.5×1.8 商品タイプセット品
1個
800 税込880
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットがつく壁面に簡単取り付け。そのままポンプを押せるディスペンサー。マグネットで壁面に浮かせて設置できるのでぬめりに くく衛生的。蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡単。
付属品- 材質容器・蓋:ABS樹脂 マグネット パッキン・滑り止め:シリコーン ポンプ:ステンレス パイプ:ポリエチレン 質量(g)約180 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 内容量(mL)約250 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×7.5×19.5 耐荷重(g)約500
1個
1,700 税込1,870
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)