5,026件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf])400[40] 取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35 質量(kg)0.213 材質ネオジム磁石
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

強力マグネットで簡単着脱!小物収納ケース清潔感のある白色の小物入れ。マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。 冷蔵庫や洗濯機、スチール製のレンジ台やデスク、ロッカー、スチールドアなどに。強力マグネット使用。
1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf])1500[150] 取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm 質量(kg)2.5 マグネット部寸法(mm)50×117×52
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm)44×8 ねじ寸法M4 仕様フェライト磁石 質量(g)54
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7155 質量(kg)1.0 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
1個
5,890 税込6,479
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及、標準型 トラスコ品番107-6795 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に 材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石 取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 質量(kg)2.5 マグネット部寸法(mm)70×70×80 トラスコ品番107-7180 取付ねじ穴サイズM12×1.75深11 吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

カネテック薄型永磁ホルダ台
RoHS
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 質量(kg)1.2 仕様防水構造 トラスコ品番406-4097 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。 マグネット部寸法(mm)50×55×73
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])1500[150] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7198 質量(kg)1.8 マグネット部寸法(mm)50×120×52
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

マグネットポケット トレー リヒトラブ 動画あり
付箋やクリップなどの小物入れに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×35 材質スチール・ネオジム磁石 規格目安保持荷重200g
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])1000[100] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7163 質量(kg)1.3 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

SK(新潟精機)マグネットホルダ台
RoHS
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として 最大磁束密度最大100mT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])1300[130] 取付ねじ穴サイズM10×1.25深7 トラスコ品番406-4071 質量(kg)2.0 マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。 幅(mm)41 高さ(mm)42 取付ねじ(並目)M8×1.25 ねじ深さ(mm)7
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。 幅(mm)30 高さ(mm)30 質量(g)190 奥行(mm)30 吸着力(N)200 取付ねじ(並目)M6×1.0 ねじ深さ(mm)6
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。 幅(mm)30 高さ(mm)35 質量(g)210 奥行(mm)38 吸着力(N)400
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルチューブを使用している為、自由な位置で固定が可能です。
用途各種研究、検査、作業表の固定等
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に 材質スチール 吸着力(N)14.7 マグネット部寸法(mm)(直径)80 受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
599 税込659
当日出荷

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。 幅(mm)41 高さ(mm)42 質量(g)480 奥行(mm)42 吸着力(N)400 取付ねじ(並目)M6×1.0 ねじ深さ(mm)7
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻 繰り返し・詰め替え対応
1台(1台)
1,200 税込1,320
翌日出荷

パワーマグネットスティック モノタロウ 動画あり
散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。 吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm)400 外径(Φmm)26 質量(g)480 吸着力(N)61.8
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ モノタロウ 動画あり
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。 吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 材質(本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ 質量(g)440 吸着力(N)39 本体サイズ(mm)680×102×50
1台
1,998 税込2,198
欠品中

ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ 動画あり
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf])58.8[6] 材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ) 幅(mm)約400 全長(mm)720~1035 質量(kg)1.5 キャスター径(Φmm)約95 マグネット部寸法(mm)幅320 関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。レンジや冷蔵庫に。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など 材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×65 材質(磁石)フェライト磁石 特性普通
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質本体:鋳鉄 寸法(mm)235×80×58 吸着力(N[kgf])600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。裏面はマグネット付。マグネットが付く場所であればどこでも取付けが可能です。
仕様マグネット式 許容荷重(kg)3 高さ(mm)57 奥行(mm)61.6 間口(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.56MB)
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)0.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8 吸着力(N[kgf])400[40] 主柱(mm)155 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 マグネット部寸法(mm)36×30×35 工作角度(°)150
1台
4,698 税込5,168
当日出荷