スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
フック自在回転
こんなお得な商品も!

マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3
特性超強力
仕様マグネット式
トラスコ品番371-8816
質量(g)20
寸法(縦×横)(mm)53×26
フック自在回転
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
強力マグネットでキッチンパネルに簡単取り付け!場所をとらずにシンク上を有効活用できる便利な水切りラック!付属のフックで
お掃除ブラシなどの小物を引っ掛けて収納できます。接する面が少ないので水切れが良くワイヤー同士が接着していないのでお手
入れが楽です。手前のバーには布巾を干すことができます。盛り付けたお皿の一時置きスペースにも便利。お皿を立てて乾かすこと
ができます。浮かせて設置しているので、下に落ちる水滴はサッと拭き取るだけ。ジャグボトルやマグボトルをまとめて乾かすことができ
ます。調理スペースに設置すれば、ちょい置きの棚として使えて便利。下のスペースを有効活用できます。
付属品フック×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約1300
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:約3kg フック1つあたり:約250g
適合サイズ立てて収納可能なお皿 左側:直径約19cm以上のお皿を最大6枚まで。 中央・右側:直径約13cm以上のお皿を最大各6枚(合計12枚)まで。 ※お皿の厚みや形状によって枚数は異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42.4×14.2×12
内寸(cm)ラック:約W41.4×D13.4 ワイヤー:約W17.7(左側)・11.5(中央・右側)×D1.9(1つあたり)
1個
¥4,500
税込¥4,950
9日以内出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
スベリ止め、傷付防止シート付のカラーマグネットフック!フック部分が可動するので使用しない時にたためます。
耐荷重(kg)約3
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス
直径(Φmm)(フック)4.5
寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)約21×28
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
フック形状可動フック
フックスイング
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約80×45×31
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。
小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。
フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)縦方向:約2垂直方向:約3
特性超強力
仕様マグネット吸着式
材質本体部:スチールフック部:ハガネ鋼表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石
径(Φmm)20
縦×横×高さH(mm)52×21×23
フック自在回転
フック有効径(mm)Φ12mmm
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。裏面にマグネットが付いている木製ボックス家具。棚やラックとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。磁石の力で付け外しができるので、いつでも位置変更やとり外しができ簡単べんりです。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、棚やラックとして使用
寸法W(mm)380
寸法H(mm)100
寸法D(mm)112
耐荷重(kg)3※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります
仕様タナデコ
取扱説明書(0.14MB)
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-35
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
特性超強力
色白
耐荷重(kg)3
寸法(mm)48×58×23
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
通常の3倍の磁力をもった強力カラーマグネット。直径18mmΦと30mmΦの両面強力磁石。裏表どちらも同等の磁力があります。厚紙もラクラク掲示。
特性強力
材質マグネット(カラー塗装)
書類を入れやすい広口タイプ。
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用
材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)
サイズA4判・角形2号
耐荷重(kg)3
本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)
内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。
材質本体=ABS、フック=スチール
色白
耐荷重(kg)3
シール可能幅(mm)36
フックスイング
サイズ(mm)42×70×28
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
デスクやロッカー等のスチール壁面を有効利用できるマグネットフックです。
最大保持荷重約3kgf。回転式フックで、フックが折りたためます。
小さい穴でも掛けやすいフック形状です。
着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付です。
カラフルな5色展開で、色による管理も可能です。
平らな表面には36mm幅までのラベルシールなどが貼れ、カテゴリー分けするのに便利です。
材質本体:PS、フック:スチール
寸法(mm)約42×70×28
色アソート
耐荷重(kg)約3
1箱(3kg×5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
簡単にとりつけることができて、位置変更が可能なマグネットの収納です
冷蔵庫や洗濯機など、マグネットでピタっとくっつけてデッドスペースの有効活用を。
付属品補助吸盤2個
寸法(mm)296×117×116
色ホワイト
耐荷重(kg)3
原材料(本体)ポリプロピレン、(マグネット・ヨーク)スチール、(吸盤)エラストマー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
A4コピー用紙500枚収納可能。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質スチール・ネオジム磁石
サイズA4 横ワイド
規格目安保持荷重3kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
色シルバー
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
用途対荷重内の物を吊るす用に。
材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂
色シルバー
タイプスイング
強力マグネット付きで様々な場所で使用できます。
強力ばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
磁力(k)水平方向1.5kg、垂直方向3.0kg
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。
特性超強力
色メタリック
材質本体:スチール、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×16
保持枚数約15枚
1パック(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製
モノタロウ
¥479
税込¥527
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)3.5
材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1181
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。
材質ラバーマグネット(異方性)
奥行(mm)4
持ち運びやすい取っ手付き。
そのまま床置きもできます。
フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)9
材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂
形状半円
寸法(mm)284×163×320
耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。
粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。
厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。
外幅寸法(mm)25
特性強力
厚さ(mm)t4.5
長さ(mm)500
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネットシート
テープ長さ(mm)500
定格荷重(N [kgf])29.4N(約3kgF)/1本
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114
材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス
質量(g)475
耐荷重(kg)3
本体サイズ(mm)680×110×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ