947件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ 動画あり
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ68)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)127.4 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)205 寸法L1(mm)7 寸法t(mm)11 寸法D(Φmm)68 寸法L2(mm)51 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色) 寸法MM6 タキゲンコード20384
1個
978 税込1,076
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)250 マグネットサマリウムコバルト磁石
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm)44×8 ねじ寸法M4 仕様フェライト磁石 質量(g)54
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。 材質(マグネット)ネオジム磁石 表面処理無電解ニッケルメッキ 材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし) 最高使用温度(℃)80
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 マグネットネオジム磁石
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。 吸着力(N)200 幅(mm)40 奥行(mm)35 高さ(mm)40 取付ねじ穴サイズM6×1 質量(kg)0.4 仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所 トラスコ品番406-3953
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ32×7 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM6
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
865 税込952
欠品中

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])150[15] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25 取付用ねじ穴M6深8mm トラスコ品番107-6736 質量(g)110 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
730 税込803
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ40×8 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM6
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 材質(1)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS] 質量(g)(1)20 (2)22 吸着力(N)30 表面処理(1)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ) 材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS] 質量(g)(1)20 (2)22 (3)77 吸着力(N)30 表面処理(1、3)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチ (M6)
エコ商品
用途扉固定用 材質(1)SUS430 (2)ポリアセタール[POM]/ネオジム[磁石] (2)ホワイト 質量(g)(1)17 (2)21 吸着力(N)30 表面処理(1)素地 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品FCSS-04-10、APBS-04-12(各2ヶ) NSMS-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

磁力がON/OFFできる切換式
仕様●吸着力N(kgf):490(50)●取付ねじ穴:M6×P1.0深さ:約6mm●サイズ(mm):40×40×40(H)●重量:0.4kg アズワン品番65-2217-97
1個
6,680 税込7,348
翌日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4/M6)
エコ商品
用途扉固定用 材質ポリプロピレン[PP] 質量(g)40 吸着力(N)24 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
1個
489 税込538
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース(M6/M8)
エコ商品
材質(本体)SPHC 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ用受座(M6/M8)
エコ商品
材質(本体)SPCC 質量(g)20 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M4/M6)
エコ商品
用途扉固定用 材質A6N01S-T5 質量(g)36.2 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
1個
499 税込549
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4/M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (2)白 質量(g)(1)17 (2)8.5 吸着力(N)30 表面処理(1)素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ) 材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304 (2)ホワイト 質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39 吸着力(N)30 表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

用途扉固定用 材質SUS430 質量(g)17 表面処理素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M4/M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 材質SUS304 質量(g)32 表面処理光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷

ガス分別標識になります。安全標識
材質マグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)300×300×0.8厚 取付マグネット 商品番号177-4350 縦(mm)300 横(mm)300 表示内容アセチレン アズワン品番64-6593-51
1枚
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ガス分別標識になります。安全標識
材質マグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)450×450×0.8厚 取付マグネット 商品番号176-5946 縦(mm)450 横(mm)450 表示内容アセチレン アズワン品番64-6593-84
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

M6フレーム用です。
付属品プレート トラスコ品番848-9685 材質Ba-フェーライト、表面処理:樹脂、プレート:SUS304 幅(mm)23 高さ(mm)15 質量(g)31 奥行(mm)70 適合ナットYN-06-6 適合ボルト径YCB-06-15 吸着力(kg)2
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ) 材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304 (2)白 質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32 吸着力(N)30 表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

マグネットプラン三角Rマグネットバー
三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。タップありなしの2タイプをご準備しております。
材質(外装パイプ)SUS316L 表面処理(外装パイプ)#320バフ研磨 密度表面最大磁束:約1200mT(12000G) 使用環境温度上限(℃)80
1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧縮試験用のΦ3.2mm以下のピンをチャックできます。XYステージの設定時をはじめ、操作ミスなどによる不意な衝突からロードセルやワークおよび治具の破損を防ぐ事ができます。
用途圧縮試験、突刺試験 付属品標準付属ピン:Φ2mm(L=30mm) 耐荷重(N)圧縮10程度 取扱説明書(0.24MB) 適合ピン径(Φmm)0.1~3.2
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷